カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- パソコン/周辺機器(40)
- 制御機器(9)
- 農業機械(9)
- バイク部品(6)
- 建築金物(6)
- 自動車純正部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 電動工具(2)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(54)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(34)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- ParkerTAIYO(8)
- 新日軽(LIXIL)(7)
- omron(オムロン)(5)
- サン電子(PC)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 共栄プラスチック(3)
- Canon(3)
- Vesrah(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- KSフィルター(2)
- GILSON(ギルソン)(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dl08-02」の検索結果

くい込み継手 エルボユニオン DLシリーズ DL08
SMC¥28,980税込¥31,8781袋(100個)3日以内出荷軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし機種エルボユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
DL - エルボユニオン(DL08)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)9日以内出荷仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)8シール方式シール剤付ねじの種類Rねじ部(S) シール剤付
DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe PCIe ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe PCIe ケーブルキット。
DL325 Gen11 8SFF x2 NVMe TriMode PCIe ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷ケーブルキット。DL325 Gen11 8SFF x2 NVMe TriMode PCIe ケーブルキット。
DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Mid Yケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥86,980税込¥95,6781個5日以内出荷ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Mid Yケーブルキット。
DL325 Gen11 8SFF x2 NVMe TriMode OCP ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷ケーブルキット。DL325 Gen11 8SFF x2 NVMe TriMode OCP ケーブルキット。
DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Direct Attach ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Direct Attach ケーブルキット。
DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box3 OCP ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box3 OCP ケーブルキット。
DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box1 OCP ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box1 OCP ケーブルキット。
DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box2 OCP ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Box2 OCP ケーブルキット。
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
DL380 Gen11 8SFF CPU1/2 NVMe ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷DL380 Gen11 8SFF CPU1/2 NVMe ケーブルキット。
DL380 Gen11 8SFF OCP1/2 x2 ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷DL380 Gen11 8SFF OCP1/2 x2 ケーブルキット。
DL380 Gen11 2U x8/x16/x8 セカンドスロットライザー
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷DL380 Gen11 2U x8/x16/x8 セカンドスロットライザー。
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
DL385 Gen11 8SFF x4 NVMe Box2 Direct Attach ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥80,980税込¥89,0781個5日以内出荷ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x4 NVMe Box2 Direct Attach ケーブルキット。
DL3XX Gen11 CPU2 to OCP2 x8 イネーブルメントキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷DL3XX Gen11 CPU2 to OCP2 x8 イネーブルメントキット。
DL3XX Gen11 CPU1 to OCP2 x8 イネーブルメントキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷DL3XX Gen11 CPU1 to OCP2 x8 イネーブルメントキット。
DL325 Gen11 8SFF x4 SR932i-p Slot2 ケーブルキット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷ケーブルキット。DL325 Gen11 8SFF x4 SR932i-p Slot2 ケーブルキット。
Rooster SE220
サン電子(PC)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。 デュアルSIMによる冗長化を可能として、SEはRoosterブランドの特長でもある耐環境性において耐熱性が向上。 LTEマルチキャリアに対応。WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がありません。 また、内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。 筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。 車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。 IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載。 安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付具:ケースと一体型質量(g)約120規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、JIS E 4031:2013 区分1等級B(鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格)、VCCI クラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)5.5入力電圧(V)DC5~32(±5%)対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26(突起部・取付部除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別)【モバイル(LTE)】B1(1920~1980[UL]、2110~2170[DL])・B3(1710~1785[UL]、1805~1880[DL]・B8(880~915[UL]、925~960[DL])・B18(815~830[UL]、860~875[DL])・B19(830~845[UL]、875~890[DL])・B26(814~849[UL]、859~894[DL])・B41(2555~2655[UL]、2555~2655[DL])【GNSS】NMEA 0183(GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo, QZSS)保証期間1年モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナ【LTEコネクタ】外付け、内蔵 / 【GNSS】外付け伝送速度(Mbps)上り:最大50、下り:最大150RoHS指令(10物質対応)対応回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)300000