カテゴリ
- 自動車補修部品(19)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車純正部品(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SK(新潟精機)(3)
- DELTA(デルタ)(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- カシムラ(2)
- レイブリック(スタンレー)(2)
- RG(レーシングギア)(2)
- ネグロス電工(1)
- フィリップス(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- ニッサン(1)
- KSフィルター(1)
- SMART[自動車用品](1)
エコロジープロダクト
「dl10 d4s」の検索結果

HIDバーナー D4
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷定格電力(W)35定格電圧(V)42口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
HIDバーナー D2
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷定格電力(W)35定格電圧(V)85口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
HIDバーナー 6500K D4R/S
カシムラ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D4R/D4S色温度6500明るさ(Lm)約2400(1個分)
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応
(70件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応色純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500販売区分業務用
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応
(20件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(2本)当日出荷電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD4C(D4R/D4S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用適合機種メーカートヨタ・ダイハツ口金P32d-3全光束(Lm)約2800定格寿命(時間)2000色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム販売区分業務用
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応
(63件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(2本)当日出荷電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3販売区分業務用
EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark
DELTA(デルタ)(11件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(2個)ほか当日出荷明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間![純正交換HID D4S用LED SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69313005-240523-02.jpg)
純正交換HID D4S用LED
SMART[自動車用品](1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷純正HIDバルブ D4用のLED交換バルブ 6500K 左右合計11000lmでHIDよりも圧倒的に明るくなります。 。車検対応設計、コネクター加工無しの簡単取付設計。 。バルブ交換タイプなので、取付交換も簡単です。2個1セット色ホワイト色温度(K)6500バルブD4S電球の種類LED
グレアー HIDバーナー
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷純正HID交換用バーナー用途D4S/D4R専用適合12V国産車専用型式D4C(D4S/D4R)電圧(V)12消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
RG D4S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K
RG(レーシングギア)¥12,980税込¥14,2781箱(2個)3日以内出荷直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。適合光速:3000定格42V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
デルタH.I.Dバルブ D4C
DELTA(デルタ)¥12,980税込¥14,2781セット(2個)当日出荷世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。タイプD4C(D4R、D4S適合)消費電力(W)12V35
HIDコンバージョンキット(シングル)
DELTA(デルタ)(15件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。消費電力(W)35定格電圧(V)DC12キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
HIDバーナー 4500K D4R/S
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷12V-24Vどちらにも対応。明るさ2800Lm(1灯あたり)。純正色に近い色味を再現しています。シェードを脱着することでリフレクター/プロジェクタータイプどちらも対応します。安心の車検対応品です。質量(g)25消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×73対応(形状)D4R/S色温度(K)4500明るさ(Lm)2800
測定器通信統合ソフト
SK(新潟精機)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。 データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。 オフライン環境でも利用可能なUSBドングル版です。 複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。 EXCELへのセル指定出力が可能です。 自動バージョンアップ機能付です。 測定値の音声読み上げ機能付です。 コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。 UNDO機能付(Excel記録のみ)です。 日本語⇔英語切替機能付です。用途測定データのパソコンへの取り込みに仕様●タイプ:USBドングル版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
レベルニック無線アダプタ
SK(新潟精機)¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。測定データを無線(Bluetooth)通信できます。i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにも測定データを送信できます。Bluetooth HID通信により、タブレット、スマートフォンにキーデバイスとして接続します。デバイス名は固有の番号で識別可能です。送信データにデバイス名も含まれ、受信間違いを防止できます。妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。用途レベルニック用の無線アダプタに付属品受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書適合機種DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット材質本体:ABS、金具:ステンレス電源単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)本体寸法(mm)67×93×34本体質量(g)140入力信号レベルニック RS-232C (レベルニック専用)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50
レベルニック無線アダプタ
SK(新潟精機)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。測定データを無線(Bluetooth)通信できます。付属の受信ユニットとペアリング済なので、混線なく複数の無線アダプタが同時に使用できます。妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。用途レベルニック用の無線アダプタに付属品受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書適合機種DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット材質本体:ABS、金具:ステンレス電源単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)本体寸法(mm)67×93×34本体質量(g)140入力信号レベルニック RS-232C (レベルニック専用)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M6X20図解NoSSA-α1002ST 計器パネル-1部品_No.22、BSM-1050SLT-16HA3U 薬剤タンク部品_No.67、CGM-610NR 薬剤タンク(1)部品_No.45、LVM1501T-2 50HZ 本体部品_No.36、SSA-S610 -1 送風機(1)部品_No.4、BSM-1270SLT フレーム,スタンド部品_No.23、LVM753 60HZ 本体部品_No.40、KBM-503D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.22、SSA-Z601S オプション3 前部巻車、後部巻車部品_No.12、SSA-S602DXM 送風機(1-3) 2003年7月~部品_No.6、SSA-アルフア605V フロントパネル部品_No.16、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 6カクボルト_No.10、SSA-S602DXM-DL 送風機(3)部品_No.20、BSA-420JS 2000ネン バッフルプレート、燃料タンク部品_No.19、JH170EHR ホースリール部品_No.10、BSA-536シリーズ -A 噴頭部2 G-5部品_No.7など













![純正交換HID D4S用LED SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69313005-240523-02.jpg)