カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)

「dl2-96p」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DL296R ITT CANNON

    DL296R

    ITT CANNON
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ヘビーデューティパワーコネクタ ITT CANNON

    ITT Cannon ヘビーデューティパワーコネクタ

    ITT CANNON
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数:260●オス・メス:オス●端子タイプ:圧着●定格電流:5A●定格電圧:1.2 kV ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:DL●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:108mm●幅:35mm●深さ:77.36mm●寸法:108 x 35 x 77.36mm●動作温度 Min:-55℃●プラグおよびソケット本体. 設定された極数までの任意の数のコンタクトに対応できる高密度多極コネクタ。プラグおよびソケットのペアは該当する(別売の)作動ハンドルで互いにロックし、ロッキング カム シャフトを動かします。それぞれのコネクタのキャビティは本体に実装されたIDにより表示されます。本体にはパネル実装穴があり、バックシェルと極性ピラーが取り付け可能です。. 標準 金めっき(0.2μm)ベリリウム銅コンタクトは20から22AWG (0.52から0.325mm 2 )および24から26AWG (0.20から0.128mm 2 )の2つのワイヤ サイズのグループにクリンプできます。すべての標準コンタクトのプラグとソケット本体に取り付けできます。. 低電流 金めっき(0.5μm)ベリリウム銅コンタクトも20から22AWGおよび24から26AWGのワイヤ サイズに対応し、プラグ本体にはプラグ コンタクト、ソケット本体にはフラット ソケット コンタクトとして使用できます。低電流コンタクトは高速デジタルや低電流製品(例:100mA以下のドライ回路)に最適です。厚いプレートと機械コンタクト ワイプにより低電流コンタクト上での汚染の蓄積が最小限に抑えられます。 全コンタクトに RS クリンプツール品番< 821-611') 821-611/および< 406-723') 406-723/を使用。
  • DL2-J/S ITT CANNON

    DL2-J/S

    ITT CANNON
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
  • DL1-156P ITT CANNON

    DL1-156P

    ITT CANNON
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DL1J/S ITT CANNON

    DL1J/S

    ITT CANNON
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイティティキャノン 丸形コネクタ ITT CANNON

    アイティティキャノン 丸形コネクタ

    ITT CANNON
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 防じんマスク No.8577-DL2 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.8577-DL2

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(10枚)
    当日出荷
    オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。 アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。 のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。 マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。 活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。 カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
    用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております形状カップ型サイズレギュラー区分DL2質量(g)20.5タイプ使い捨て入数(枚)10粒子捕集効率(%)99.6国家検定合格番号国家検定合格番号 TM610使用限度時間(h)14活性炭入り頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
  • Logicool MeetUp(ロジクール ミートアップ) ロジクール

    Logicool MeetUp(ロジクール ミートアップ)

    ロジクール
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。 非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。 統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。
    仕様【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなしセット内容MeetUpカメラとスピーカーフォンユニット、リモコン、USBケーブル(5m)、電源アダプター、壁面取り付け用ブラケット、壁取り付け用金具、取扱説明書、保証規定取付可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用)質量(g)【カメラ】580、【リモコン】48、【取付カメラマウント】255ケーブル長(m)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10、【取付カメラマウント】210×120×99対応OSWindows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降接続方式USB 2.0 または 3.0ズーム5倍デジタル解像度4k保証期間2年間視野角対角視野(FOV):120度材質(レンズ)ガラススピーカー【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性フォーカスオートフォーカスセキュリティKensington セキュリティスロットアズワン品番64-8162-75デジタルズームリモコン種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2)RoHS指令(10物質対応)対応焦点距離1m~3mフレームレート最大30fpsアプリケーション認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)
  • バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット Aratas(旧:omron)

    バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
    耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグ

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
  • 主錠ケース 新日軽(LIXIL)

    主錠ケース

    新日軽(LIXIL)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • レースウェイ(エルボ) ネグロス電工

    レースウェイ(エルボ)

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ねじセット 新日軽(LIXIL)

    ねじセット

    新日軽(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1セット
    9日以内出荷
    グレー系適合シリーズコンポーレ2000DX、コンポーレ22・24、コンポーレ2400
  • 補助錠ケース 新日軽(LIXIL)

    補助錠ケース

    新日軽(LIXIL)
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷
    シルバー
  • XLR-3-31-F77 ITT CANNON

    XLR-3-31-F77

    ITT CANNON
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
  • MICコネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MICコネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類コネクタ表面処理本体:Ni、中心コンタクト:AuコネクタタイプMC
  • ITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ソケットコンタクト APK シリーズ

    ITT CANNON
    4,998税込5,498
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:0.35 → 0.75 mm2●端子方法:圧着●シリーズ:APK●併用可能製品:APDシリーズコネクタ●定格電流:12A●コンタクトめっき:錫●定格電圧:48 V dc●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●参照先: 関連コネクタ51極: ; 752-5795 752-5795 、 ; 752-5799 752-5799 、 ; 752-5809 752-5809 、 ; 752-5802 752-5802 。関連コネクタ19極: ; 752-5727 752-5727 、 ; 752-5736 752-5736 。手動圧着工具: ; 752-5815 752-5815. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、コンタクト、19極及び51極セカンダリロック用. アイティティキャノンAPDシリーズの19極標準コネクタ及び51極セカンダリロックコネクタシリーズに適した、ピン及びソケット圧着コンタクト製品です。. 低い接触抵抗 電流容量: 最大12 A 機械加工コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ソケット DLMシリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ソケット DLMシリーズ

    ITT CANNON
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon ピンコンタクト APK シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ピンコンタクト APK シリーズ

    ITT CANNON
    2,998税込3,298
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ ITT CANNON

    ITT Cannon ソケットコンタクト KPTC シリーズ

    ITT CANNON
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●シリーズ:KPTC●併用可能製品:TNM丸型コネクタ●コンタクトめっき:金, 銀●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。. 圧着ツーピースコンタクト
  • XLR-4-12C ITT CANNON

    XLR-4-12C

    ITT CANNON
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • meetUp用 拡張マイク ロジクール

    meetUp用 拡張マイク

    ロジクール
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    EXPANSION MIC FOR MEETUP(MEETUP用 拡張マイク)互換性:UVC/プラグ&プレイ対応
    仕様必要システム:Logicool MeetUpセット内容拡張マイク質量(g)302保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピペットマンセット GILSON(ギルソン)

    ピペットマンセット

    GILSON(ギルソン)
    129,800税込142,780
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ピペットマン3本セットのお得なパッケージ
  • ピペットマンセット GILSON(ギルソン)

    ピペットマンセット

    GILSON(ギルソン)
    130,999税込144,099
    1セット
    6日以内出荷
    ピペットマン3本セット(P2,P10,P100)のお得なパッケージ。
    仕様セット内容:ピペットマン 3種類(P2,P10,P100各1本)・ダイアモンドチップ 2種類(DL10, D200 96本入りBox 各1個)・ピペットハンガー 1本掛け 3個・プラスチックイジェクター3個・ユーザーズガイド1冊・M.L.H.ガイドブック1冊・2分間検査ポスター1枚セット内容ピペットマン 3種類(P2,P10,P100各1本)・ダイアモンドチップ 2種類(DL10, D200 96本入りBox 各1個)・ピペットハンガー 1本掛け 3個・プラスチックイジェクター3個・ユーザーズガイド1冊・M.L.H.ガイドブック1冊・2分間検査ポスター1枚アズワン品番65-8996-41