カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(804)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(476)
  • パソコン/周辺機器(263)
  • 農業機械(135)
  • 制御機器(106)
  • 切削工具(80)
  • トラック純正部品(62)
  • バイク部品(61)
  • 建築金物(49)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(46)
  • 作業服(39)
  • 自動車純正部品(37)
  • 測定用品(33)
  • 電動工具(33)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 日用品(27)
  • オフィス家具(25)
  • メカニカル部品(24)
  • 物流用品(18)
  • 作業工具(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 家電(12)
  • 事務用品(11)
  • 電気材料(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • カー用品(9)
  • 研磨材(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 機構部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 安全標識(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 医療(6)
  • 溶接用品(5)
  • 理美容(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 介護用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「dl2」の検索結果

2,612件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じんマスク No.8577-DL2 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.8577-DL2

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(10枚)
    当日出荷
    オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。 アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。 のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。 マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。 活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。 カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
    用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております形状カップ型サイズレギュラー区分DL2質量(g)20.5タイプ使い捨て入数(枚)10粒子捕集効率(%)99.6国家検定合格番号国家検定合格番号 TM610使用限度時間(h)14活性炭入り頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
  • DL2-J/S ITT CANNON

    DL2-J/S

    ITT CANNON
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット セット エンジン (8DL2) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8DL2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
  • 低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ 三菱電機

    低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ

    三菱電機
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様適合機種適用できる電磁接触器・電磁継電器形名:S-T10~T100、S-N125~N400、SR-T5/T9種類Kシリーズ用プションユニット入力3VA時間最小オフ時間:50ms絶縁抵抗(MΩ)100以上周囲湿度(%RH)45~85(結露・氷結のないこと)動作時間1秒・2秒切換式電気的耐久性50万回耐衝撃(m/s2)98耐振動(m/s2)19.6周囲温度(℃)-10~55(盤内年平均温度は40℃以下)保持時間(ms)5000以上(最小)RoHS指令(10物質対応)対応振動数範囲(Hz)10~55耐電圧(V/min)AC2000時間精度設定誤差:-20%~+90%(最大電圧印加時)、電圧誤差:±35%、温度誤差:±25%
  • 部品 コードレスドライバドリル FDB3DL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル FDB3DL2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 コードレスドライバドリル(本体のみ) DB3DL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル(本体のみ) DB3DL2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /L 24526 DAYTONA(デイトナ)

    DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /L 24526

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:24526
    種別ジャケット色ブラックサイズL混率(%)本体:牛革100/ポリエステル100、脱着インナー:ポリエステル100機能撥水
  • DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /XL 24527 DAYTONA(デイトナ)

    DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /XL 24527

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:24527
    種別ジャケット色ブラックサイズXL混率(%)本体:牛革100/ポリエステル100、脱着インナー:ポリエステル100機能撥水
  • DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /XXL 24528 DAYTONA(デイトナ)

    DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /XXL 24528

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:24528。販売備考:キャンセル不可商品です。
    種別ジャケット色ブラックサイズXXL混率(%)本体:牛革100/ポリエステル100、脱着インナー:ポリエステル100機能撥水
  • DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /M 24483 DAYTONA(デイトナ)

    DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /M 24483

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:24483
    種別ジャケット色ブラックサイズM混率(%)本体:牛革100/ポリエステル100、脱着インナー:ポリエステル100機能撥水
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(54件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • スリッパ  前あき 使い捨て 個包装 モノタロウ

    スリッパ 前あき 使い捨て 個包装

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1足ほか
    当日出荷
    かかとにクッション材を使用した使い捨てスリッパです。 甲部分もパイル地なので足にもやさしく、前開きなのでムレにくくなっています。 1足ずつ個包装になっており、衛生面にも配慮しております。
    用途入院時の屋内履き、事務所内など材質(アッパー)ポリエステル、(ソール)EVA色ホワイトサイズフリー幅(cm)約10.5全長(cm)約27
  • DL2NY ゴムマグネットタイプ 12/24V 5W LED 黄 KOITO(小糸製作所)

    DL2NY ゴムマグネットタイプ 12/24V 5W LED 黄

    KOITO(小糸製作所)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    小糸製作所 オプション部品。
  • DL2NR ゴムマグネットタイプ 12/24V 5W LED 赤 KOITO(小糸製作所)

    DL2NR ゴムマグネットタイプ 12/24V 5W LED 赤

    KOITO(小糸製作所)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    小糸製作所 オプション部品。
  • DL2NB ゴムマグネットタイプ 12/24V 5W LED 青 KOITO(小糸製作所)

    DL2NB ゴムマグネットタイプ 12/24V 5W LED 青

    KOITO(小糸製作所)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    小糸製作所 オプション部品。
  • コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 3波長

    ブライトライト(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(274件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ゴミ箱 スイング式 容量約20L モノタロウ

    ゴミ箱 スイング式 容量約20L

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷
    投入口がスイング式のゴミ箱です。
    用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに材質ポリプロピレン寸法(mm)295×295×460色グレー容量(L)約20フタの種類スイング式販売区分業務用
  • 乾式直読式水道メーター アズビル金門

    乾式直読式水道メーター

    アズビル金門(9件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
    最高使用温度(℃)30最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L取付姿勢水平計量範囲100
  • DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • 急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-DL-2~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-DL-2~)

    CKD
    ¥6,950~税込¥7,645~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • LED電球 ニュールミネα22W WING ACE

    LED電球 ニュールミネα22W

    WING ACE(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様二重絶縁全長(mm)165質量(g)約218周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)22定格入力電圧(V)100~120最大径(Φmm)約95色温度(K)約6000電源タイプ電源コード式設置場所屋内用LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約2400照射角270度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • レースウェイ(エルボ) ネグロス電工

    レースウェイ(エルボ)

    ネグロス電工
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • コンパクト形蛍光灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
    用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金色ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
  • マワリーナ 表示部回転式水道メーター アズビル金門

    マワリーナ 表示部回転式水道メーター

    アズビル金門(7件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平適合流体水最大表示量(m3)9999.9計量範囲100
  • 45度両口めがねレンチ スーパーツール

    45度両口めがねレンチ

    スーパーツール(11件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
    種別両口
  • 長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]

    長形標準型オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
    材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)形状長形耐熱温度(℃)100
  • DLケース 光

    DLケース

    光
    ¥889税込¥978
    1枚
    当日出荷
    縦・横に使用できます。中のプレートは差し替えできます。
    用途部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。材質塩化ビニール(PVC)取付け方法テープ付
  • 空気注入針 MIKASA (ミカサ)

    空気注入針

    MIKASA (ミカサ)(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1セット(2本)
    当日出荷
    ボール用空気針(2本入り)
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 細軸ドリル(13型) TRUSCO

    細軸ドリル(13型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 軸細正宗ドリル  13型 イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 13型

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(mm)13
  • 替ウォーターエレメント [EA992DL-2用] エスコ

    替ウォーターエレメント [EA992DL-2用]

    エスコ
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    翌日出荷
  • ダンディリフト 花岡車輌

    ダンディリフト

    花岡車輌(4件のレビュー)
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
    用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
  • 二重リング 25mm 18本入 ベロス

    二重リング 25mm 18本入

    ベロス
    ¥229税込¥252
    1枚(18本)
    当日出荷
    用途鍵やストラップ金具の繋ぎにトラスコ品番416-9189材質本体:鉄線・ニッケルメッキ色シルバー
  • 色鉛筆色辞典単色 トンボ鉛筆

    色鉛筆色辞典単色

    トンボ鉛筆
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)176質量(g)6縦(mm)8横(mm)8色数1色
  • コードレスドライバドリル(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル(本体のみ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。
    用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5[51]、高速:1.5[15]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38チャック能力(mm)六角軸6.35質量(kg)0.45(蓄電池装着時)付属品No.2プラスビット全長(mm)268ねじ締め能力(mm) 小ねじ5チャック(mm)六角軸6.35蓄電池形名EBM315クラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134