カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 測定用品(1)
絞り込み
「dlm-030」の検索結果

GIVI E165 ナイロンラック DLM30/46用
GIVI(ジビ)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。DLM30/40ケース上に荷物を積載するためのナイロンラック。適合GIVI DLM30/46用質量(g)約400
DLM30Aアルミモノキーケース
GIVI(ジビ)¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。実際にイタリア北東部にある山地名「DOLOMITI」をその名に冠し、アルペンローダー向けに洗練されたケースデザインを採用。取り付けは通常モノキータイプとなっているため、適応性は高い。最大積載量(kg)10本体質量(kg)4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×410×240
アルミモノキーケース DLM30B ブラックライン
GIVI(ジビ)¥63,980税込¥70,3781セット3日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。実際にイタリア北東部にある山地名「DOLOMITI」をその名に冠し、アルペンローダー向けに洗練されたケースデザインを採用。取り付けは通常モノキータイプとなっているため、適応性は高い。容量(L)30最大積載量(kg)10(デイトナでは操作性を考慮し3以下推奨)本体質量(kg)4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×410×240
E164 バックレスト
GIVI(ジビ)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。TREKKER DOLOMITI DLM46/30用バックレスト。サイズ上側:幅135×高さ88×奥行(背の部分)30mm、下側:幅226×高さ88×奥行(背の部分)23mm
GIVI SL105 セキュリティーセイムキー5本セット
GIVI(ジビ)¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。適合(ケース)OBK58/42、OBK48/37、DLM46/30、TRK52、V46、TRK46/33、B33NMK、V47、B47、E470、E450、V40、V37、B37、E370、B360、E350、E340、B33NML、E300N2、E260、V35、B36N、B27N、E250、DLM36
GIVI T514B インナーバック
GIVI(ジビ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVIトップケース用のオプション品 インナーバッグ。キャンプ場やホテルに到着した際にトップケースは装着したまま、荷物だけの持ち運びが簡単になります。持ち運びに便利なショルダーベルトが付属。質量(g)530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×180×75適合ケースDLM30シリーズ
DLM 電池式デジタル微圧計
第一計器¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷・ピークホールド機能・ゼロリセット・電池式・ポータブル・バックライト機能・オートパワーオフ機能・表示変換速度切替・耐食性材質接続部のサイズR1/4電源3Vリチウム電池(CR123A)精度±1.0%F.S.±1digit外寸(mm)【指示計部】Φ80×42×128保護等級IP54相当表示器4桁LCD使用温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】35~85%RH(氷結結露不可)設定圧力分解能(kPa)0.1許容過負荷150%F.S.圧力範囲(kPa)0~30