カテゴリ
- トラック用品・パーツ(32)
- 機構部品(9)
- 測定用品(3)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- 雅(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- ALPINE(2)
- アルインコ(1)
- エスコ(1)
- ムラテックKDS(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 栃木屋(1)
- GENTOS(1)
- Bullcon(1)
- OWON(オウオン)(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
- OKW(1)
エコロジープロダクト
「dm-104」の検索結果

クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
ゴム硬度計Aタイプ標準型
ムラテックKDS¥33,980税込¥37,3781個当日出荷押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。用途一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用トラスコ品番475-6282測定範囲0~100°質量(g)185タイプAタイプ標準型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113押針形状(mm)高さ2.5/35°円すい台形最小目盛1°スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050材質(ボディ)マグネシウム合金
オートドアミラーコントローラー トヨタ専用カプラータイプ
Bullcon(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から10日以内出荷リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!保証期間1年適合メーカートヨタ、スバル
ドリル TLDM
DIJET(ダイジェット工業)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から4日以内出荷正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
ベンチトップ・マルチメーター XDM1000シリーズ (4½桁、55,000カウント、データ・ロギング機能)
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷【高精度4½桁デジタルマルチメーター】最大55,000カウントの高分解能で、微小電圧や低抵抗も正確に測定可能。真のRMS対応でAC/DC電圧・電流を高精度に解析でき、電子回路や研究用途に最適です。 【高速サンプリング&デュアルディスプレイ】最大65サンプル/秒の高速測定を実現。デュアルディスプレイ機能で2つの測定結果を同時表示し、効率的な測定作業をサポートします。 【データロギング&PC連携対応】最大1,000ポイントのデータロギング機能を搭載。USBデバイス接続によりPCでの測定データ管理やSCPIリモート制御にも対応しています。 【コンパクト設計&選べる電源タイプ】省スペース設計のベンチトップ型で、実験室や現場でも設置が容易。AC電源モデル(XDM1041)と充電式バッテリー搭載モデル(XDM1241)の2タイプを選択可能。用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定仕様真のRMS AC電圧/電流測定、デュアル・ディスプレイ・モード、データ・ロギング機能、SCPIコマンドをサポート分解能4 1/2桁(55,000カウント)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×86.5×64インターフェースUSBデバイス周波数帯域(MHz)10.000Hz-60MHzディスプレイ3.5 インチ TFT LCDサンプルレート最高65Sa/sメモリ長さ1000![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13185999-250213-02.jpg)
ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ]
ALPINE¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から7日以内出荷後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1046A-IC」。10型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。※アルパインのデジタルミラーは純正ミラー交換タイプのため、別売の車種専用取付けキットが必要になります。質量(g)【ミラー】460、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】264.2×49×89.0、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4電源電圧(V)12(定格 14.4)保存温度(℃)-40~85記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上)液晶サイズ10型(10.0インチ)記録ファイル形式動画TS、静止画JPG動作温度(℃)-20~60F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも)画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1280×320フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fpsイメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ)
栃木屋¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等形状L字形材質(本体)ZDC種類クランプレバー部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)取付部おねじ材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から5日以内出荷平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBねじ規格並目使用例LDM-LW_usage.eps
クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車外用リアカメラ] ALPINE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13186008-250213-02.jpg)
ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車外用リアカメラ]
ALPINE¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1046A-OC」。10型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。※アルパインのデジタルミラーは純正ミラー交換タイプのため、別売の車種専用取付けキットが必要になります。質量(g)【ミラー】460、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49外形寸法(mm)【ミラー(ブラケットカバーのみ)】264.2×49×89.0、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4電源電圧(V)12(定格 14.4)保存温度(℃)-40~85記録媒体対応microSDカード:16~128GB (Class10以上)液晶サイズ10型(10.0インチ)記録ファイル形式動画TS、静止画JPG動作温度(℃)-20~60F値【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも)画素数カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1280×320フレームレートカメラ:フロント27.5fps/リア30fpsイメージセンサーSTARVIS/STARVIS 2搭載
AC100V→DC 13.8V/MAX5A スピーカー内蔵型直流安定化電源
アルインコ¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷車載型デジタル簡易無線をAC100Vで使うには、ACアダプター代わりになる電源器が必要になります。それがこのDM-S104、配線は工具要らず(マイクハンガーの取り付けにはプラスドライバーが必要です)でDCケーブルの端子をつなぐだけ。またスピーカーを内蔵して、大きな音で鳴らせますから工場のような騒音が高い場所でも使いやすくなります。付属品本体/マイクハンガー(取り付けネジ付き) / 端子変換ケーブル / 予備ヒューズ(10A) / 保証書・説明書質量(kg)約2.0出力電圧(V)DC13.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×111×200(突起物含まず)スピーカー最大耐入力 5W インピーダンス 8Ω動作温度(℃)0~50動作湿度(%)30~80RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100V 50/60Hz(入力電流1.0A typ.)最大出力電流(A)5
ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム
GENTOS¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
インパクトソケット用Oリング
エスコ¥575税込¥6331袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
キャリーテック
OKW¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から47日以内出荷手提げハンドル付の電子機器用プラスチックケース用途医療機器、入力用端末、モニタリング機器、測定器等RoHS指令(10物質対応)対応
車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.104ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥29,980税込¥32,9781台23日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!色(本体)ワイン
車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.104ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥29,980税込¥32,9781台23日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!色(本体)ブラウン
車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.104ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥37,980税込¥41,7781台23日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!色(本体)ワイン
車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.104ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥37,980税込¥41,7781台23日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!色(本体)ブラウン
車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.104ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥37,980税込¥41,7781台23日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!色(本体)ブラック
車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.104ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥29,980税込¥32,9781台23日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!色(本体)ブラック
車種専用ダッシュマット 真月光 No.104ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥21,980税込¥24,1781台23日以内出荷大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!適合車2t標準適合車種ブルーテック キャンター標準 カスタム センサー付き(白線認識)オートライトセンサー付き年式H30/01~
車種専用ダッシュマット オリオン No.104ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥21,980税込¥24,1781枚32日以内出荷見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ
車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.104 ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥33,980税込¥37,3781枚32日以内出荷華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ色レッド
車種専用ダッシュマット 華恋 No.104 ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥26,980税込¥29,6781枚32日以内出荷華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ色レッド
車種専用ダッシュマット 華恋 No.104 ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥26,980税込¥29,6781枚32日以内出荷華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ色パープル
車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.104 ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥26,980税込¥29,6781枚32日以内出荷日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ色レッド
車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.104 ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥33,980税込¥37,3781枚32日以内出荷華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ色パープル
車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.104 ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥26,980税込¥29,6781枚32日以内出荷モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ
車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.104 ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥33,980税込¥37,3781枚32日以内出荷日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ色レッド
車種専用ダッシュマット チンチラNo.104ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥21,980税込¥24,1781枚32日以内出荷古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!用途内装パーツ色(生地)ネイビー
車種専用ダッシュマット チンチラNo.104 ビニール付 ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥28,980税込¥31,8781枚32日以内出荷古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです! こちらの商品はビニール付の仕様となっております。用途内装パーツ色(生地)ブラウン
車種専用ダッシュマット チンチラNo.104 ビニール付 ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥28,980税込¥31,8781枚32日以内出荷古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです! こちらの商品はビニール付の仕様となっております。用途内装パーツ色(生地)レッド
車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.104 ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~
雅¥33,980税込¥37,3781枚32日以内出荷モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ













![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13185999-250213-02.jpg)






![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車外用リアカメラ] ALPINE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13186008-250213-02.jpg)