カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • メカニカル部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「dm-11l」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デンコーマック(電工ナイフ)ゴムグリップ 未来工業デンコーマック(電工ナイフ)ゴムグリップ未来工業(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6)刃長(mm)88
電工マック 左利き用 未来工業電工マック 左利き用未来工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。VVFケーブルの割線・皮むき機能付です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。材質ゴムグリップ全長(mm)240タイプゴムグリップ・ケース付・左利き用刃長(mm)88適合ケーブル(Φmm)【割線・皮むき】2芯(1.6・2.0mm)・3芯(1.6・2.0mm)・4芯(1.6mm)
多目的万能物置(間口1600×奥行2400mmタイプ) ダイマツ多目的万能物置(間口1600×奥行2400mmタイプ)ダイマツ(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1660×2455×1920、【内部】1496×2230×1870仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板グレー奥行(mm)2355間口(mm)1613間口W×奥行D(mm)【土台】1613×2355適合床面積1.15坪/3.80m2適合地域一般地用
CH Products ポテンショメータジョイスティック,2軸 CH PRODUCTSCH Products ポテンショメータジョイスティック,2軸CH PRODUCTS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様【タイプを処理】円錐形、【ジョイスティックトラベル】±30 °Sealed Potentiometer Joysticks. Brought to you by CH Products、 the M Series of potentiometer joysticks are compact and low profile. With dual and three axis joysticks available、 these self'-centering potentiometer joysticks are ideal for applications where high accuracy and low operating force is a priority、 such as in electric wheelchair、 CCTV and robotics applications. Features and Benefits. Dual and three axis self centering joystick with two piece panel sealing kit 3rd axis control achieved using rotational displacement of the handle SPST switch option on the three axis model Stainless steel ball pivot system and high grade plastic bearing surfaces for long life and accurate return to centre repeatability Potentiometers Resistance of 5kΩ ±20% Potentiometers Power of 0.5W Potentiometers Linearity of ±5% Panel Thickness of 1.3 to 4.75mmスイッチモーメンタリハンドル高さ(mm)53.9軸数2機械的寿命5×10OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85ターミナル形状はんだ
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-20~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-20~)SMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-5~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-5~)SMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-3 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-3SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-1 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-1SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-30~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-30~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25
CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKB25) SMCCQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKB25)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-1 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-1SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-2 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-2SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-1 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-1SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チップ NU-DCMM 住友電工ハードメタルチップ NU-DCMM住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状菱形55°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ片面
9.5sqフルロッキングソケットレンチセット FPC9.5sqフルロッキングソケットレンチセットFPC
36,980税込40,678
1セット
7日以内出荷
内蔵のアタッチメントはすべてロッキング機構付きです。どの組み合わせでもボタン操作やロッド操作をしないと外れません。このセットで初めてラチェットからアタッチメントそしてソケットまでロッキング機能が完結します。
用途ボルト、ナット保持機構付きソケットセットです。差込角(mm)9.5セット内容3LS-8・10・11・12・13・14・17、3LSD-8・10・11・12・13・14・17、3PW-14DM・16DM、オーバルグリップラチェットハンドル(RH-3KL)、ロッキングユニバーサルジョイント(UJ-321L)、ロッキングスピンナーハンドル(SPH-342L)、ロッキングエクステンションバー(ETB-351L,ETB-352L)、ロッキングスピンディスク(SD-3L)、メタルケース質量(g)2456ケース寸法(mm)320×140×38
クリーンルーム用空気圧機器(11-CDQSB2~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CDQSB2~)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
11-CDQ2 SMC11-CDQ2SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CD Series(CDQSB16-20+6DM) SMCCD Series(CDQSB16-20+6DM)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストロークS2(mm)6ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-18+5DM) SMCCD Series(CDQSB25-18+5DM)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)18ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20+~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20+~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-15+15DM) SMCCD Series(CDQSB25-15+15DM)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)15ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-10+~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-10+~)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-20+5DM) SMCCD Series(CDQSB25-20+5DM)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)5作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB20-30+10DM) SMCCD Series(CDQSB20-30+10DM)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-20+30DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-20+30DM)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-25+10DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-25+10DM)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDQSB20-15+25DM) SMCCD Series(CDQSB20-15+25DM)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)25ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-15+10DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-15+10DM)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+15DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-10+15DM)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)15ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10+~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10+~)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
クリーンルーム用空気圧機器(11-CDQSB1~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CDQSB1~)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-15+~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-15+~)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
クリーンルーム用空気圧機器(11-CDQ2XB~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CDQ2XB~)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(11-CDQ2B32-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CDQ2B32-~)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(11-CDQ2B50-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CDQ2B50-~)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMCCQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(11-CDQ2B63-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CDQ2B63-~)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド