カテゴリ
- トラック用品・パーツ(38)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 作業工具(7)
- 測定用品(6)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 卓上消耗品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 雅(32)
- 三菱電機(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- テクロック(4)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 日本精器(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 大黒工業(2)
- FURUNO(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- ANEX(1)
- イシハシ精工(1)
- エスコ(1)
- 三和電気計器(1)
- CKD(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dm-21」の検索結果

プラス精密ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー材質(軸)鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070335-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM]
TOYOX(トヨックス)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れています。黄色マーク付用途カムロック用材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-10~120使用流体薬品
段付ビット用ネジキャッチ
ANEX(2件のレビュー)¥789税込¥8681セット当日出荷段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500gトラスコ品番493-7279セット内容+2×100段付ビット、4.5丸軸用マグキャッチ質量(g)29
エクストラ正宗ドリルセット(軸細正宗ドリル付)
イシハシ精工¥45,980税込¥50,5781セット当日出荷10型(10mm径)のチャックでドリル刃13.0mmまで使用できます。用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6097セット内容エクストラ正宗ドリル3.0から10.0 まで0.5とび各1本 軸細正宗ドリル10.5から13.0まで 0.5とび各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:21
ソリッドダイス D
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌々日出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。用途おねじ加工用。
2倍ルーペ
Carson(カールソン)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷視界くっきり、軽量・薄型で丈夫なCarson 2倍ルーペ。全米で人気ブランド!丈夫なフレネルレンズ。軽量かつ薄型。視界全体を鮮明に映し出します。 主に新聞、本、雑誌、地図、メニューなどを読むのに最適です。材質PS質量(g)約123倍率(倍)2寸法(inch)8.5×11外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約21.4×28×0.3
電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V
日本精器¥54,980税込¥60,4781台当日出荷モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3422幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)100使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
車種専用 ダッシュマット つやありエナメル ダブルステッチ ブラック/ブラック Luster(ラスター)キルトダッシュマット
MAD MAX(マッドマックス)¥9,798税込¥10,7781本4日以内出荷ダブルステッチ エナメル ダッシュマット パーフェクトクオン センサー付 ブラック/ブラック。 マッドマックスだけのオリジナルダッシュマット。 車種専用設計なのでピッタリフィットします。 ズレ防止のマジックテープ付属。車種クオン/フレンズクオン
ISUZU ファイブスターGIGA専用 ダッシュマット ダブルステッチ つやありエナメルブラック/ブラック Luster(ラスター)キルトダッシュマット
MAD MAX(マッドマックス)¥9,798税込¥10,7781枚4日以内出荷Luster(ラスター)キルトダッシュマットダブルステッチ つやありエナメル ISUZU ファイブスターGIGA専用 ブラック/ブラック。 マッドマックスだけのオリジナルダッシュマット。 車種専用設計なのでピッタリフィットします。 ズレ防止のマジックテープ付属。適合車種ファイブスターGIGA(H27/11~)センサー無専用 (センサー付き不可)
FUSO 07スーパーグレート センサー無し専用 ダッシュマット ダブルステッチ つやありエナメル ブラック/ブラック Luster(ラスター)キルトダッシュマット
MAD MAX(マッドマックス)¥9,798税込¥10,7781枚4日以内出荷Luster(ラスター)キルトダッシュマットダブルステッチ つやありエナメル FUSO 07スーパーグレート センサー無し専用 ブラック/ブラック。 マッドマックスだけのオリジナルダッシュマット。 車種専用設計なのでピッタリフィットします。 ズレ防止のマジックテープ付属。適合車種07スーパーグレートセンサー無し(H19/4~)
HINO 17プロフィア専用 ダッシュマット ダブルステッチ つやありエナメル ブラック/ブラック Luster(ラスター)キルトダッシュマット
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781枚欠品中Luster(ラスター)キルトダッシュマットダブルステッチ つやありエナメル HINO 17プロフィア専用 ブラック/ブラック。 マッドマックスだけのオリジナルダッシュマット。 車種専用設計なのでピッタリフィットします。 ズレ防止のマジックテープ付属。適合車種17プロフィア(H29/5~)
FUSO 17スーパーグレート専用 ダッシュマット ダブルステッチ つやありエナメル ブラック/ブラック Luster(ラスター)キルトダッシュマット
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781枚4日以内出荷Luster(ラスター)キルトダッシュマットダブルステッチ つやありエナメル FUSO 17スーパーグレート専用 ブラック/ブラック。 マッドマックスだけのオリジナルダッシュマット。 車種専用設計なのでピッタリフィットします。 ズレ防止のマジックテープ付属。適合車種17スーパーグレート(H29/5~)
FUSO 07スーパーグレート センサー付き専用 ダッシュマット つやありエナメル ダブルステッチ ブラック/ブラック Luster(ラスター)キルトダッシュマット
MAD MAX(マッドマックス)¥9,798税込¥10,7781枚4日以内出荷Luster(ラスター)キルトダッシュマットダブルステッチ つやありエナメル FUSO 07スーパーグレート センサー付き専用 ブラック/ブラック。 マッドマックスだけのオリジナルダッシュマット。 車種専用設計なのでピッタリフィットします。 ズレ防止のマジックテープ付属。適合車種07スーパーグレートセンサー付き(H19/4~)
電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V
日本精器¥54,980税込¥60,4781台当日出荷モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3423幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)200使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
ダイヤルデプスゲージ
テクロック¥9,698~税込¥10,668~1個ほか当日出荷から60日以内出荷ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。 測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。 測定子、ベースの特注対応もできます。 ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。 リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。目量(mm)0.01
ダブルステッチ エナメル ダッシュマット パーフェクトクオン センサー付 ブラック/ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥9,798税込¥10,7781枚4日以内出荷ダブルステッチ エナメル ダッシュマット パーフェクトクオン センサー付 ブラック/ブラック。 マッドマックスだけのオリジナルダッシュマット。 車種専用設計なのでピッタリフィットします。 ズレ防止のマジックテープ付属。色ブラック/ブラック。主な適合車種パーフェクトクオン センサー付
ダブルステッチ エナメル 丸型リング仕様ダッシュマット UDパーフェクトクオン センサー付
MAD MAX(マッドマックス)¥9,798税込¥10,7781枚4日以内出荷マッドマックスだけのオリジナルダッシュマット。専用設計なのでピッタリフィットします。エアコン吹き出し部分が丸形リング仕様となっております。車種ズレ防止のマジックテープ付属用途内装ドレスアップ色ブラック適合車種UD パーフェクトクオン(H29/4~R3/06)
整流ダイオード 2A 100V 表面実装 2-Pin SOD123FAEC-Q101 830mV
DiodesZetex¥299~税込¥329~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD123F 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:830mV 、 長さ:2.8mm 、 幅:1.9mm 、 高さ:1.15mm 、 動作温度 Min:-55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル ver2.1 ウルトラハイスピード強靭メッシュ仕様 48Gbps / 8K 60Hz / HDR / eARC対応
MIWAKURA¥999~税込¥1,099~1個8日以内出荷色ブラック規格HDMI2.1RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント型ACアウトレット HD-M2 (2P 15A 125V)
bitstrong(ビットストロング)¥2,498税込¥2,7481セット(10個)5日以内出荷機器の電源出力部に使用できる、パネル取り付け式のACアウトレット(電源ソケット)です。一般家庭で使用されているコンセントと同じ「NEMA 1-15R」規格(15A / 125V)に対応しております。本製品は米国安全規格「UL498」に適合しており、耐熱性・絶縁性に優れた樹脂ボディと確実な接触構造により、電源機器やオーディオ機器、産業用装置など幅広い用途で使用できます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。用途制御盤・分電盤、UPS、電源埋め込み型のオフィス家具、車載用インバーターなどに質量(g)6極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上耐電圧(V)AC2000V(1分間)
FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード
FURUNO¥8,198税込¥9,0181式6日以内出荷下記メーカー無線機で全て使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM。 [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB型式FURUNO用無線機マイク ストレート
FURUNO製 無線機用マイク カールコード
FURUNO¥9,198税込¥10,1181式6日以内出荷下記メーカー無線機で全て使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM 。 [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB型式FURUNO用無線機マイク カールコード
ダイヤル デプスゲージ
テクロック(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から21日以内出荷ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。目量(mm)0.01
プラス精密ドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥899税込¥9891セット(6本組)当日出荷時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。用途小さなネジの締付、取外しに。質量(g)123(ケース含む)種類セット品ケース寸法(mm)80×130×20商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応






![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070335-211129-02.jpg)









![3/8"sqx10mm/100mm [Hex]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50039246-170327-02.jpg)