カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 切削工具(44)
  • トラック用品・パーツ(38)
  • 測定用品(19)
  • 制御機器(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 自転車部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 作業工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「dm-60」の検索結果

関連キーワード
273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
±精密ドライバーセット エンジニア±精密ドライバーセットエンジニア(7件のレビュー)
799税込879
1セット(6本組)
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。全長(mm)84、102、110、89、102、110質量(g)144(ケース含む)種類セット品先端サイズ+No.000、+No.0、+No.1、-1.8×0.3mm、-2.4×0.45mm、-3.0×0.6mm材質(グリップ)ケース寸法(mm)90×135×23先端形状プラス・マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
丸ダイスメートルネジ(M)外径38 ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径38ライト精機(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
外径(Φmm)38厚さ(mm)約13材質SKS2ねじの種類M
丸型打込式オイルゲージ 協和丸型打込式オイルゲージ協和(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)90形状丸形
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
959税込1,055特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業モールダクト付属品 ダクト曲ガリ未来工業(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
コーナー、曲がり箇所に使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
デジタルマニホールド(スリムミニタイプ) BBKテクノロジーズデジタルマニホールド(スリムミニタイプ)BBKテクノロジーズ
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9632接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
サーマロイDタイプ DMシリーズ 大同メタル工業サーマロイDタイプ DMシリーズ大同メタル工業
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
長さ公差(mm)0/-0.3
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
プルプラグ(中実) 岩田製作所プルプラグ(中実)岩田製作所
459税込505
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドタップセット 一般用 HT OSG(オーエスジー)ハンドタップセット 一般用 HTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(3本)
当日出荷から9日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M種別先タップ精度表記STD
デジボーモデルB ムラテックKDSデジボーモデルBムラテックKDS
89,980税込98,978
1本
翌々日出荷
・Bluetooth通信によるデータ化やパソコンモニター上の測定値表示も可能・天井高、対角スペース、窓枠のうちのり等の測定に・デジタル表示6段伸縮式ポール尺・デジタル表示で誤読を防止・暗所夜間作業でも見やすい表示バックライト付
付属品ショルダーケース電源単3形乾電池4本精度±2mm(水平保持状態において)使用温度(℃)0~40表示デジタル4桁 LCD表示メモリー測定値10件最小表示単位0.001m(1mm)検出方法透過式フォト・インタラプタ
ドライバー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ドライバーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
899税込989
1本
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。流線型のグリップが手になじみやすく、長時間の作業でも疲れにくい形状になっています。
用途マイナスネジの締め/緩めに。材質特殊鋼、樹脂グリップタイプマイナス
曲ガリ(ミラダクト付属品) 未来工業曲ガリ(ミラダクト付属品)未来工業
769税込846
1個
当日出荷
コーナー、曲がり箇所に使用します。
設置場所屋内外
マルチコネクタ SMCマルチコネクタSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状マルチコネクタ
10年光~光の道しるべ~ 3Dドーム型蓄光(燐光)枠無し KTX10年光~光の道しるべ~ 3Dドーム型蓄光(燐光)枠無しKTX
4,098税込4,508
1個
当日出荷
屋外でも長期可能な高輝度蓄光式誘導標識です。夜間での視認性にも非常に優れているドーム型の蓄光製品です。「耐水性」「耐候性」「耐紫外線」に優れた全天候型蓄光(燐光)製品です。工具不要で設置が容易なステッカータイプです。
用途階段・段差および壁面用停電時における避難誘導のサポート用品コストの削減に材質シリコーン、蓄光材タイプ枠無
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類照光式保護構造IP40
ショルダーケース KDSショルダーケースKDS
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
デジボー用オプション
ミニエアダスタ ロングラバー パオックミニエアダスタ ロングラバーパオック
2,998税込3,298
1本
当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。ノズル材質がゴムですので隙間に応じて曲げたり出来ます。
最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約130×29×29本体質量(g)約65
MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類照光式ボタン形状角(フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FDM・FDF レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(よこ列・フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 丸型 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 丸型積水樹脂(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1枚
7日以内出荷
メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途型式丸型
デジタルマニホールド(スタンダードホースセット) BBKテクノロジーズデジタルマニホールド(スタンダードホースセット)BBKテクノロジーズ
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9633セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
角胴 MCシリーズ IDEC(和泉電気)角胴 MCシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
DM60mm コネクション マニホールド ステンレス BODIS (ボディス)DM60mm コネクション マニホールド ステンレスBODIS (ボディス)
249,800税込274,780
1個
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH Daytona 675 (2013-2017)
3/8"sq/8個組 [Hexlobe]ロングビットソケット エスコ3/8"sq/8個組 [Hexlobe]ロングビットソケットエスコ
8,550税込9,405
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-600先端形状Hexlobe
RED digital  デジタルレベル SOLARED digital デジタルレベルSOLA
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
・Bluetooth機能付き、SOLA専用アプリに接続可能。・国内電波法適用技適マーク取得済み。・測定公差0.05°(0 ~ 90°)・表示可能な各種傾斜表記: °、%、mm/m・測定値転送のためのHold(ホールド)機能付き。・保護等級:IP65
EDIFIERコンパクト2,0スピーカー プリンストンEDIFIERコンパクト2,0スピーカープリンストン
25,980税込28,578
1組
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様SN比:≧85db(A)付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニ-RCAオーディオケーブル(1.7m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、アルミスピーカースタンド(1対)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書質量(kg)3.07電源AC100-240V50/60Hz 400mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×147×168(左右それぞれ)定格出力(W)合計66(ミッドバスユニット:18+18、ツイーター:15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX(3.5mmステレオミニ)再生周波数帯域(Hz)58~40k騒音レベル(dB(A))≦25スピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径76、ツイーター:直径27
EDIFIERコンパクト2,0スピーカー M60 プリンストンEDIFIERコンパクト2,0スピーカー M60プリンストン
25,980税込28,578
1セット
6日以内出荷
シンプルでありながらパワフル、そしてエレガント、空間美を引き立てるコンパクトなデスクトップスピーカー。ハンドメイドの木製キャビネットには27mmシルクドームツイーター、76mmミドルベースドライバーを搭載。TI製(Texas Instruments)の高効率D級オーディオアンプを搭載したスピーカーは合計66Wのパワフルな定格出力を生成します。付属アルミスタンドが音の反射を抑制し、タッチパネル操作と専用アプリで直感的なコントロールが可能です。
付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、アルミスピーカースタンド(1対)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書寸法(mm)幅100×奥行147×高さ168(左右それぞれ)質量(kg)3.07電源100-240V 50/60Hz 400mA定格出力(W)66(ミッドバスユニット18+18、ツイーター15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX(3.5mmステレオミニ)再生周波数帯域(Hz)56-40kHzS/N比≧85db(A)スピーカーミッドバス:直径76mm)、ツイーター:直径27mmノイズレベル≦25db(A)BluetoothVer.5.3、通信距離約10m、プロファイル:A2DP/AVRCPオーディオコーデックSBC、LDAC