カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,011)
- 空調・照明・電設資材(207)
- 制御機器(77)
- 油圧機器・油圧ホース(62)
- 自動車純正部品(38)
- パソコン/周辺機器(29)
- 測定用品(27)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- オフィス家具(24)
- 切削工具(24)
- メカニカル部品(22)
- 事務用品(14)
- バイク部品(10)
- 介護用品(10)
- 電動工具(10)
- 清掃用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 電気材料(8)
- バイク純正部品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- カー用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 溶接用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 建築金物(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 作業工具(5)
- 日用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(7)
- EPSON(7)
- Festo(10)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- MAZDA(マツダ)(16)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- onsemi(12)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- SMC(1,024)
- THK(22)
- エスエス電子(10)
- エスコ(31)
- エレコム(9)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- コガネイ(17)
- タンガロイ(10)
- トーワ[マット](8)
- ニッサン(19)
- 三菱電機(203)
- ブランドをもっと見る
サービス分類



結線済コンセント DM-A型
LAMP(スガツネ工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型材質樹脂使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC125定格電流(A)15定格容量(W)1500まで
片面ホワイトDM用 OPP袋 料金別納マーク入 1パック100枚入
今村紙工(2件のレビュー)¥609~税込¥670~1パック(100枚)当日出荷料金別納マークが入っており、切手を貼る手間が省けます。大量のDM送付に最適な片面ホワイト印刷加工のテープ付きOPP袋。裏面は透明。用途DM用として材質OPP厚さ(mm)0.04色表面:白、裏面:透明加工料金別納マーク入りフタあり入数100枚テープあり
結線済コンセント DM2-A1UCA型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USB Type-C・Type-A・ACコンセントの3つの機能を、2口にまとめた仕様です。USBコンセントはスマートフォンなどの急速充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。狭い場所でも配線しやすいスイング式プラグです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
片面ホワイトDM用 OPP袋 1パック100枚入
今村紙工(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661パック(100枚)当日出荷OPP素材のフィルム封筒。ワンタッチテープ付で片面ホワイト印刷加工のため書込みできて便利にご利用いただけます。用途DM用として材質OPP厚さ(mm)0.04色表面:白、裏面:透明フタあり入数100枚テープあり
デュロメータ
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個欠品中ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上硬度A20-A90測定対象一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
アニマル卓上掃除機 ベージュ 柴犬 DM-2A(BE)
CRECOTE¥3,298税込¥3,6281台5日以内出荷デスク周りがいつもキレイに!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電式でどこでも使えるから、オフィスや外出先でもサッと掃除できます。静音設計で、集中したいときも安心。コンパクトで持ち運びやすく、いつでもどこでも清潔を保てます。用途デスク周りをすっきり清潔に!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電でどこでも使える。付属品USBケーブル色ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×100充電時間約3時間バッテリー容量(mAh)750
アニマル卓上掃除機 パープル ブチネコ DM-2A(PL)
CRECOTE¥3,298税込¥3,6281台5日以内出荷デスク周りがいつもキレイに!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電式でどこでも使えるから、オフィスや外出先でもサッと掃除できます。静音設計で、集中したいときも安心。コンパクトで持ち運びやすく、いつでもどこでも清潔を保てます。用途デスク周りをすっきり清潔に!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電でどこでも使える。付属品USBケーブル色パープル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×100充電時間約3時間バッテリー容量(mAh)750
ダイヤモンド片コテヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ドラムコック用エア抜きバルブ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷ドラム缶から液体の小分けに。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぐ。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能トラスコ品番828-9853材質本体:SUS304 パッキン:FKM(PTFE仕様も有)接続口径G3/4質量(kg)0.24使用温度範囲(℃)0~60
36V 充電式マルチツール(カットソー)
HiKOKI(ハイコーキ)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)
36V コードレスセーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷「軽々と、スピード切断」 軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード! 狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電 ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上 堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い 優れた切断スピード&粘り強さ 高輝度LEDライト搭載 4つの速度モード 逆さ切りでもハイパワー ツールレスブレード着脱機構搭載 ベース位置調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!ストローク(mm)29質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255使用電池マルチボルト蓄電池無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用)
篠原電機¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板製寸法t(mm)2.3仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
映像系変換コネクタ HDMI(メス) → miniHDMI(オス) 変換コネクタ
エスエスエーサービス¥459税込¥5051個当日出荷HDMI メス ーminiHDMI オスの変換コネクタです。 一般的なHDMIケーブルを、miniHDMIケーブルとして使用できます。色ブラックコネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4オス形状Mini HDMIメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
テーパーアダブター(SDS-msx)
ミヤナガ¥4,498税込¥4,9481本当日出荷アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)195シャンクSDS-maxテーパーNo.1![デスクマット ブラック レザー調 エグゼクティブタイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31532463-251104-02.jpg)
デスクマット ブラック レザー調 エグゼクティブタイプ
PLUS(プラス)[文具]¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷レザー調(合成皮革)のマットな質感のエグゼクティブデスクマット。高級感を与え、傷や汚れから机を守ります。レザー調なので高級感のある場所に合います。役員室やお店のカウンター・ホテルのフロント等、高級感のある場所に最適です。ブラックのレザー調が格調高い空間を演出します。お客様に上質な空間を提供するお店のカウンターの必須アイテム。洗練された机上を実現し、空間のクオリティを高め、ワンランク上の高級感に。オフィスやお店やホテルだけでなく、ご家庭でも落ち着きのある書斎のインテリアとしてお勧めです。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。マット厚(mm)4.5材質表面・中層部分:ポリ塩化ビニル(PVC)、裏面:ポリエステル色ブラック繰り返し・詰め替え対応
Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ
ツボサン¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷硬い材質や、仕上がり面重視に。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
シュレッダー
サンワサプライ¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです。A4コピー用紙最大17枚,A3コピー用紙最大12枚が細断できます。カード細断OK。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。仕様■対応用紙サイズ:A3コピー用紙■セット内容:メンテナンスオイル 250ml 1本ゴミ袋 3枚■投入幅:310mm■細断形状:マイクロカット■細断サイズ:2×8mm■ダストボックス容量:50L■電源:AC100V 50/60Hz■連続使用時間:90分(40分休止後再運転可)■騒音:55dBダストボックス容量(L)50最大細断枚数17枚※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※A3コピー用紙/12枚※DVD・CD・カード/1枚細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×396×706細断可能物コピー用紙、カード、ホッチキス最大投入幅A3(310mm)
ボディドクターA アドヴァンス シングル
グローバル産業¥89,998税込¥98,9981個翌々日出荷眠りの理想を追求するその日から始まる快眠生活。100%天然ラテックスフォーム使用のボディドクターだけの心地よさです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×L1950×135保証期間10年アズワン品番68-5095-32素材中身/天然ラテックスフォーム100%、カバー/綿52%・ポリエステル48%
キーボード ワイヤレス 静音 テンキー付き 無線 日本語配列
エレコム¥3,098税込¥3,4081個当日出荷進化した静音設計!さまざまなOSと接続でき、音が気になる場所でも快適に作業できる無線2.4GHzフルキーボードです。用途数字入力に便利なテンキー付きキーボードです。データ入力や集計などさまざまな作業を効率化できます。 。キーの軸、内部空間、ラバーなどあらゆる要素の設計を見直し、優れた静音性としっかりとした打鍵感を両立しました。 。Windows/macOS/ ChromeOS に対応。接続されたOSを識別し、自動で最適な入力モードに切り替えます。 。誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体背面の水抜き穴からすばやく排出できる排水機構を採用しています。 。※防水設計ではありません。 。メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整などをワンタッチで実行できる独立した11種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 。機能性に優れ、効率的な入力作業を実現するテンキー搭載のフルサイズです。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけで、すぐに使用することができます。専用ドライバーなどのインストールは不要です。 。スペースキー列の右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を瞬時に起動できます。 。※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 。大型のエンターキーや、独立して配置されたDelete、Insertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。また、打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドを搭載し、スタンドの底面にはキータッチを安定させる滑り止めも備えています。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。また、電源ON、電池交換などを知らせるLEDランプが付いています。 。単4電池2本で動く電池交換式キーボードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。仕様【レシーバー収納】対応セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本色ブラックサイズフルサイズタイプ【キー】メンブレン電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本対応OS【Windows】Windows 11/10【macOS】macOS Tahoe 26【その他】ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、 ChromeOS 搭載機機能【マルチファンクション】ありキー数108キー+11キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命最長約3年(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。キーストローク(mm)2.2電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)19電波周波数2.4GHz帯
ボディドクターA アドヴァンス ダブル
グローバル産業¥129,998税込¥142,9981個翌々日出荷眠りの理想を追求するその日から始まる快眠生活。100%天然ラテックスフォーム使用のボディドクターだけの心地よさです。寸法(mm)W1400×L1950×H135保証期間10年アズワン品番68-5095-34素材中身/天然ラテックスフォーム100%、カバー/綿52%・ポリエステル48%![ダイヤマットAH92 トーワ[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100753-161220-02.jpg)
ダイヤマットAH92
トーワ[マット](2件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781巻当日出荷深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。薄型タイプの排水構造、通気構造なので、段差がなくつまづきなどの危険を回避します。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。工具箱の中敷や製品一時置き場。厚さ(mm)3仕様ロールタイプ幅(mm)450長さ(m)20トラスコ品番322-2306材質塩化ビニール(PVC)質量(kg)18色薄緑規格防炎滑り止め効果あり
ボディドクターA アドヴァンス セミダブル
グローバル産業¥112,998税込¥124,2981個翌々日出荷眠りの理想を追求するその日から始まる快眠生活。100%天然ラテックスフォーム使用のボディドクターだけの心地よさです。寸法(mm)W1200×L1950×H135保証期間10年アズワン品番68-5095-33素材中身/天然ラテックスフォーム100%、カバー/綿52%・ポリエステル48%
メカフレキ タイプE
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1巻3日以内出荷から5日以内出荷小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
D-subコネクタ ロケーター
JAE(日本航空電子工業)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。仕様マシンタイプマシン
ペトリスライド PDMA0
Merck(メルクミリポア)¥26,980税込¥29,6781箱(100枚)当日出荷透明カバーですので、そのまま顕微鏡観察が可能です。メンブレン保管用としても使用できます。材質PE(ポリエチレン)滅菌滅菌済適合サイズ(Φmm)(メンブレンサイズ)47滅菌方法EOG滅菌済アズワン品番2-8648-01![ダイヤマットAH92 トーワ[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100735-120803-02.jpg)
ダイヤマットAH92
トーワ[マット]¥61,980税込¥68,1781巻当日出荷深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。薄型タイプの排水構造、通気構造なので、段差がなくつまづきなどの危険を回避します。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。工具箱の中敷や製品一時置き場。仕様ロールタイプトラスコ品番322-2268材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)920厚さ(mm)3質量(kg)18色濃緑長さ(m)10
ハンドヘルド密度計
アントンパール・ジャパン¥209,800税込¥230,7801台当日出荷任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算する事ができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定・保存が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。仕様試料量:約2mL 測定精度(密度/温度):0.001g/cm3/0.2℃ 測定範囲(密度/温度/粘度):0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・sサイズ245×103×126mm質量(g)660電源単3乾電池×2本(テスト用付属)保護等級IPX4インターフェースBluetooth、RFIDデータメモリ1000回以上表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度アズワン品番1-5651-21
クリーンルーム用ディスポ立体マスク
アズピュア(アズワン)¥2,970税込¥3,2671箱(50袋)当日出荷立体マスクなので呼吸がしやすいです。 1枚ずつクリーンパックされクラス100のクリーンルーム対応です。 3層構造の不織布を使用しています。材質マスク部/PP(ポリプロピレン)不織布、 ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、耳ひも/ポリエステルスパンデックス寸法(mm)マスク部/205×180(80)、耳ひも部/180色ホワイト質量(g)200アズワン品番4-5489-01
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




























![デスクマット ブラック レザー調 エグゼクティブタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31532463-251104-02.jpg)





![ダイヤマットAH92 トーワ[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100753-161220-02.jpg)



![ダイヤマットAH92 トーワ[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100735-120803-02.jpg)