カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(205)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 制御機器(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 測定用品(23)
  • メカニカル部品(22)
  • 切削工具(14)
  • 事務用品(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク部品(8)
  • 電気材料(8)
  • 電動工具(8)
  • カー用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-a」の検索結果

470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結線済コンセント DM-A型 LAMP(スガツネ工業)結線済コンセント DM-A型LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質樹脂定格容量(W)1500まで使用温度範囲(℃)-10~40付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型
部品 電気ドリル(鉄工用) DM-13A HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ドリル(鉄工用) DM-13AHiKOKI(ハイコーキ)
149税込164
1個
翌々日出荷
片面ホワイトDM用 OPP袋 料金別納マーク入 1パック100枚入 今村紙工片面ホワイトDM用 OPP袋 料金別納マーク入 1パック100枚入今村紙工(2件のレビュー)
609税込670
1パック(100枚)
当日出荷
料金別納マークが入っており、切手を貼る手間が省けます。大量のDM送付に最適な片面ホワイト印刷加工のテープ付きOPP袋。裏面は透明。
用途DM用として材質OPP厚さ(mm)0.04表面:白、裏面:透明加工料金別納マーク入りフタあり入数100枚テープあり
結線済コンセント DM2-A1UCA型 LAMP(スガツネ工業)結線済コンセント DM2-A1UCA型LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USB Type-C・Type-A・ACコンセントの3つの機能を、2口にまとめた仕様です。USBコンセントはスマートフォンなどの急速充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。狭い場所でも配線しやすいスイング式プラグです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
DM用ポリ封筒 カクケイDM用ポリ封筒カクケイ
2,198税込2,418
1袋(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ダイレクトメールに適した厚口タイプのポリ封筒です。
材質OPP厚さ0.05
デュロメータ SK(新潟精機)デュロメータSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上硬度A20-A90測定対象一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサンダイヤモンド片コテヤスリツボサン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
映像系変換コネクタ HDMI(メス) → miniHDMI(オス) 変換コネクタ エスエスエーサービス映像系変換コネクタ HDMI(メス) → miniHDMI(オス) 変換コネクタエスエスエーサービス
459税込505
1個
当日出荷
HDMI メス ーminiHDMI オスの変換コネクタです。 一般的なHDMIケーブルを、miniHDMIケーブルとして使用できます。
ブラックコネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4オス形状Mini HDMIメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(ハイコーキ)36V 充電式マルチツール(カットソー)HiKOKI(ハイコーキ)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)
スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用) 篠原電機スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用)篠原電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)鋼板製寸法t(mm)2.3仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
工場扇据置型アルミ羽根45cm 広電(KODEN)工場扇据置型アルミ羽根45cm広電(KODEN)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
羽根径45cm、スピンナー固定方式。優れた耐久性のアルミ羽根。風量3段階切換え。前後ガード本数増(148本)。上下手動首振り(4段階)
仕様●消費電力・強(50Hz/60Hz)(W):100/105●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):3.1/3.3付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ材質羽根:アルミ、本体:金属質量(kg)約4.6羽根:シルバー、本体:シルバー風量(m3/min)50Hz/60Hz144/163定格電圧(V)単相交流100安全装置温度ヒューズ:130℃電源コード(m)1.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305/1473寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×30×60風量(m/min)293/319(50/60Hz)安全規格PSERoHS指令(10物質対応)対応羽根寸法(cm)45
テーパーアダブター(SDS-msx) ミヤナガテーパーアダブター(SDS-msx)ミヤナガ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)195シャンクSDS-maxテーパーNo.1
36V コードレスセーバソー HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスセーバソーHiKOKI(ハイコーキ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
「軽々と、スピード切断」 軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード! 狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電 ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上 堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い 優れた切断スピード&粘り強さ 高輝度LEDライト搭載 4つの速度モード 逆さ切りでもハイパワー ツールレスブレード着脱機構搭載 ベース位置調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク(mm)29質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255使用電池マルチボルト蓄電池無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
デスクマット ブラック レザー調 エグゼクティブタイプ PLUS(プラス)[文具]デスクマット ブラック レザー調 エグゼクティブタイプPLUS(プラス)[文具]
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
レザー調(合成皮革)のマットな質感のエグゼクティブデスクマット。高級感を与え、傷や汚れから机を守ります。レザー調なので高級感のある場所に合います。役員室やお店のカウンター・ホテルのフロント等、高級感のある場所に最適です。ブラックのレザー調が格調高い空間を演出します。お客様に上質な空間を提供するお店のカウンターの必須アイテム。洗練された机上を実現し、空間のクオリティを高め、ワンランク上の高級感に。オフィスやお店やホテルだけでなく、ご家庭でも落ち着きのある書斎のインテリアとしてお勧めです。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
ブラック材質表面・中層部分:ポリ塩化ビニル(PVC)、裏面:ポリエステルマット厚(mm)4.5繰り返し・詰め替え対応
アルマット(ロールタイプ) トーワ[マット]アルマット(ロールタイプ)トーワ[マット]
37,980税込41,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔らかい素材で、加工が簡単です。
用途通路、水周りなどに。材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)920厚さ(mm)2質量(kg)17タイプロールタイプ長さ(m)10
Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ ツボサンΦ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリツボサン
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
硬い材質や、仕上がり面重視に。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
ダイヤマットAH92 トーワ[マット]ダイヤマットAH92トーワ[マット](2件のレビュー)
47,980税込52,778
1巻
当日出荷
深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。薄型タイプの排水構造、通気構造なので、段差がなくつまづきなどの危険を回避します。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。工具箱の中敷や製品一時置き場。材質塩化ビニール(PVC)薄緑仕様ロールタイプトラスコ品番322-2306幅(mm)450厚さ(mm)3質量(kg)18長さ(m)20規格防炎滑り止め効果あり
穴ありパッド コンパクトツール穴ありパッドコンパクトツール(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
吸塵式Φ125タイプのサンダー交換パットです。
適合機種914L(吸じんセット使用時)寸法(mm)123
カメラ付集合玄関機(フルキー式・8局) アイホンカメラ付集合玄関機(フルキー式・8局)アイホン
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動
仕様●埋込ボックス:GT-D4-BOX●局数:8局●露出ボックス:GT-202HB材質パネル・フレーム/亜鉛ダイカスト形状壁取付型(専用埋込ボックスGT-D4-BOX)(専用露出ボックスGT-202HB)寸法(mm)225×270×18質量(kg)約2.3タイプカメラ付集合玄関機電源電圧GT-BCとGT-VBCから供給保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)機能フルキー式使用周囲温度(℃)-10~+60色調ペールベージュマイカメタリック(近似色 日本塗料工業会 B19-80A メタリック)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
ダイヤマットAH92 トーワ[マット]ダイヤマットAH92トーワ[マット]
47,980税込52,778
1巻
当日出荷
深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。薄型タイプの排水構造、通気構造なので、段差がなくつまづきなどの危険を回避します。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。工具箱の中敷や製品一時置き場。材質塩化ビニール(PVC)濃緑仕様ロールタイプトラスコ品番322-2268幅(mm)450厚さ(mm)3質量(kg)18長さ(m)20
カメラ付集合玄関機(フルキー式・4局) アイホンカメラ付集合玄関機(フルキー式・4局)アイホン
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
左右画角約170°の広角カメラで、広範囲の映像を見ながら通話が可能。エントランスカメラ連動
仕様局数:4局適合埋込ボックス:GT-D4-BOX、露出ボックス:GT-202HB材質パネル・フレーム/亜鉛ダイカスト形状壁取付型(専用埋込ボックスGT-D4-BOX)(専用露出ボックスGT-202HB)寸法(mm)225×270×18質量(kg)約2.2タイプカメラ付集合玄関機電源電圧GT-BCとGT-VBCから供給保護等級防雨型(JIS C 0920 IPX3 相当)機能フルキー式使用周囲温度(℃)-10~+60色調ペールベージュマイカメタリック(近似色 日本塗料工業会 B19-80A メタリック)通話方式拡声自動交互通話カメラ仕様1/4型カラーCMOS
ドラムコック用エア抜きバルブ AQUASYSTEM(アクアシステム)ドラムコック用エア抜きバルブAQUASYSTEM(アクアシステム)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ドラム缶から液体の小分けに。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぐ。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能
トラスコ品番828-9853材質本体:SUS304 パッキン:FKM(PTFE仕様も有)接続口径G3/4質量(kg)0.24使用温度範囲(℃)0~60
D-subコネクタ ロケーター JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ ロケーターJAE(日本航空電子工業)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
仕様マシンタイプマシン
洋裁メジャーオート 快段目盛 SK(新潟精機)洋裁メジャーオート 快段目盛SK(新潟精機)(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
ペトリスライド PDMA0 Merck(メルクミリポア)ペトリスライド PDMA0Merck(メルクミリポア)
26,980税込29,678
1箱(100枚)
当日出荷
透明カバーですので、そのまま顕微鏡観察が可能です。メンブレン保管用としても使用できます。
材質PE(ポリエチレン)滅菌滅菌済適合サイズ(Φmm)(メンブレンサイズ)47滅菌方法EOG滅菌済アズワン品番2-8648-01
ダイヤマットAH92 トーワ[マット]ダイヤマットAH92トーワ[マット]
47,980税込52,778
1巻
当日出荷
深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。薄型タイプの排水構造、通気構造なので、段差がなくつまづきなどの危険を回避します。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。工具箱の中敷や製品一時置き場。材質塩化ビニール(PVC)仕様ロールタイプトラスコ品番322-2284幅(mm)920厚さ(mm)3質量(kg)18長さ(m)10
ダイヤマットAH トーワ[マット]ダイヤマットAHトーワ[マット]
38,980税込42,878
1巻
当日出荷
材質塩化ビニール樹脂グレー仕様ロールタイプトラスコ品番857-0432幅(mm)920厚さ(mm)3質量(kg)18長さ(m)10
液晶ディスプレイ 49型/3840×2160 NEC液晶ディスプレイ 49型/3840×2160NEC
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
4K映像を高精度な色再現性でありのままに表示。オプションボードや8K信号表示にも対応。
表面処理アンチグレアコントラスト比1100:1解像度3840×2160入力端子DisplayPort×2、HDMI×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ49パネル駆動方式IPS
メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック)メカフレキ タイプEPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット EARTH MANSHARE LINK 18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニットEARTH MAN
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット/フル充電での作業時間:1×4材 約180回
用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に質量(g)740無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500ノコ刃内径(Φmm)使用可能:10最大切込深さ(mm)0°:21/45°:11使用可能ノコ刃外径(mm)85
ミストダイヤワンタッチドリルボディ ミヤナガミストダイヤワンタッチドリルボディミヤナガ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
中継コネクタ エスエスエーサービス中継コネクタエスエスエーサービス
399税込439
1個
当日出荷
HDMIケーブルの中継に最適なコネクタです。10m以上中継する場合は別途リピータが必要です。
ブラック質量(g)12対応HDMI ver1.4端子HDMI Type-A(メス) - HDMI Type-A(メス)
映像系変換コネクタ HDMI(メス) → microHDMI(オス) 変換コネクタ エスエスエーサービス映像系変換コネクタ HDMI(メス) → microHDMI(オス) 変換コネクタエスエスエーサービス
459税込505
1個
当日出荷
HDMI メス ーmicroHDMI オスの変換コネクタです。 一般的なHDMIケーブルを、microHDMIケーブルとして使用できます。
ブラックコネクタ形状Micro HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4オス形状Micro HDMIメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
樹脂製 ユーロ物置 ダイマツ樹脂製 ユーロ物置ダイマツ
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
デザイン性と収納力を兼ね備えたユーロ物置
用途・庭やベランダ、ガレージに最適な、ヨーロッパ風の三角屋根が魅力の樹脂製物置です。・サビに強く、雨や湿気の多い場所でも安心して使用できます。・軽量設計で組み立てや移動がしやすく、設置の負担を軽減します。・換気口付きで湿気がこもりにくく、工具やガーデニング用品、防災用品などの収納に適しています。・住宅の外観に馴染むシンプルなデザインで、玄関横やベランダにも設置しやすいコンパクト設計です。・省スペースながら収納力があり、限られたスペースを有効活用できます。屋根寸:幅1280×奥行1950×高さ1990mm。壁の高さ:高さ1670mm。扉仕様:片開き扉。扉サイズ :幅1240×高さ1910mm。床面積 :0.75坪(2.5平方メートル)。材質:亜鉛メッキスチールフレーム、ポリプロピレン(PP)製二重構造パネル。重量:70kg。色 :グレーxホワイト。付属:固定金具。【注意】。・4tトラック(車幅4.5m)が進入可能な場所でなければお届けできません。・1階での引き渡しとなります。・(上位階への配送は対応できません)。・組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。
アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] シリコン マグネット式 エレコムアップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] シリコン マグネット式エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
細かな調整でしなやかにフィットし、バックルを使わず簡単に装着できるApple Watch用マグネットバンドです。バンドに埋め込まれたマグネットで、バックルを使わず簡単に装着できるApple Watch用マグネットバンドです。細かな長さ調整も簡単にできて手首にしなやかにフィットします。柔らかく装着感の良いシリコン製です。汗や水に強く、耐衝撃性に優れたシリコン素材を採用しています。ラグ部分はバンドから続く一体形状で成形されており、Apple Watchとバンドをしっかり接続します。バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容バンド×1材質バンド本体:シリコン対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]、Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]バンド長(mm)125~210※装着可能な手首のサイズ
ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFETON SEMICONDUCTOR
739税込813
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ) NACHI(不二越)方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)NACHI(不二越)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から93日以内出荷
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)40最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
ダイヤマットAH トーワ[マット]ダイヤマットAHトーワ[マット]
38,980税込42,878
1巻
当日出荷
材質塩化ビニール樹脂仕様ロールタイプトラスコ品番857-0431幅(mm)920厚さ(mm)3質量(kg)18長さ(m)10
スタートオスアダプター サンホープスタートオスアダプターサンホープ
389税込428
1個
当日出荷
硬質点滴チューブ用のスタート。
楽器用メンテナンスマット True Dyna楽器用メンテナンスマットTrue Dyna
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
ギターをはじめ、弦楽器・管楽器等の修理・メンテナンス・クリーニングの際にご使用いただけるワークマットです。軽量かつ、衝撃・温度変化に耐性があり、リサイクルしやすいTPE素材を採用。楽器が傷つきにくい適度なクッション性を備え、一般的なギターのボディに合わせたサイズになっています。また、細かいパーツやネジ等が散らばらないよう、マットの四隅へ小物置きスペースを設けており、作業を効率的に進め易い仕様です。
付属品収納ケース寸法(cm)約45×94
...