カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(43)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 電動工具(4)
  • カー用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dm122」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
エムケーダクト 平面マガリ マサル工業エムケーダクト 平面マガリマサル工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
●平面での直角接続に使用します 。
用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
ダイヤコアドリル マキタダイヤコアドリルマキタ(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
コアドリル径(標準)14.5~120、(最大)160ストローク(mm)323回転数(min-1[r.p.m])950電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322穴あけ能力(mm)(最大)160、(標準120)コアビット取付ねじM27付属品キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm)質量(kg)8.3(コードを除く)
ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付 オーム電機ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付オーム電機
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
DC3V~12V(最大2000mAまで)の外部電源端子付家庭用製品にお使いいただけます本体のスイッチにより、出力電圧を6段階に切り換えることが可能です接続端子の形状規格に応じて、7タイプの変換プラグが付属しています安定化回路内蔵、両極性対応
付属品変換プラグ…Φ3.5mmミニプラグ、Φ3.5mm(1.35mm)、Φ4.0mm(1.7mm)、Φ4.8mm(1.7mm)、Φ5.0mm(1.0mm)、Φ5.5mm(2.1mm)、Φ5.5mm(2.5mm)※( )内は内径、Φ5.5mm(2.5mm)は本体に装着済みコード長さ(m)約1.8入力/出力【入力】AC100V 50/60Hz 30VA【出力】DC3V・4.5V・6V…2000mA、DC7.5V・9V・12V…1200mA
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
8,198税込9,018
1本
当日出荷から3日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
ポリゴンバンドミニ専用ドラム イチグチポリゴンバンドミニ専用ドラムイチグチ
759税込835
1個
当日出荷
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ軸径×軸長(mm)6×35適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼幅(mm)20材質金属軸+ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプWIDIN
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)マグネットつき六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじ規格並目
CD-PFアダプタ Panasonic(パナソニック)CD-PFアダプタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
CD管とPF管との接続に使用します。
適合規格(PS)EJIS規格JIS C8412
マグネットつきグラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)マグネットつきグラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ねじ規格並目
クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ) 栃木屋クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ)栃木屋
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。
用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ZDC部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
2,163税込2,379
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタルステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
湿式ダイヤモンドコアビット マキタ湿式ダイヤモンドコアビットマキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
穴あけ深さ(mm)260
ダイヤコアドリル用 真空ポンプ マキタダイヤコアドリル用 真空ポンプマキタ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
適合機種DM122・DM172
真空パッド300 マキタ真空パッド300マキタ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
適合機種DM122
フェンス固定アッセンブリ マキタフェンス固定アッセンブリマキタ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
縁石、コンクリート塀などに能率良く穴あけ
FUSO 17スーパーグレート専用 ダッシュマット ダブルステッチ つやありエナメル ブラック/ブラック Luster(ラスター)キルトダッシュマット MAD MAX(マッドマックス)FUSO 17スーパーグレート専用 ダッシュマット ダブルステッチ つやありエナメル ブラック/ブラック Luster(ラスター)キルトダッシュマットMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1枚
4日以内出荷
Luster(ラスター)キルトダッシュマットダブルステッチ つやありエナメル FUSO 17スーパーグレート専用 ブラック/ブラック。 マッドマックスだけのオリジナルダッシュマット。 車種専用設計なのでピッタリフィットします。 ズレ防止のマジックテープ付属。
適合車種17スーパーグレート(H29/5~)
車種専用 ダッシュマット つやありエナメル ダブルステッチ ブラック/ブラック Luster(ラスター)キルトダッシュマット MAD MAX(マッドマックス)車種専用 ダッシュマット つやありエナメル ダブルステッチ ブラック/ブラック Luster(ラスター)キルトダッシュマットMAD MAX(マッドマックス)
9,798税込10,778
1本
4日以内出荷
ダブルステッチ エナメル ダッシュマット パーフェクトクオン センサー付 ブラック/ブラック。 マッドマックスだけのオリジナルダッシュマット。 車種専用設計なのでピッタリフィットします。 ズレ防止のマジックテープ付属。
車種クオン/フレンズクオン
FUSO 07スーパーグレート センサー無し専用 ダッシュマット ダブルステッチ つやありエナメル ブラック/ブラック Luster(ラスター)キルトダッシュマット MAD MAX(マッドマックス)FUSO 07スーパーグレート センサー無し専用 ダッシュマット ダブルステッチ つやありエナメル ブラック/ブラック Luster(ラスター)キルトダッシュマットMAD MAX(マッドマックス)
9,798税込10,778
1枚
4日以内出荷
Luster(ラスター)キルトダッシュマットダブルステッチ つやありエナメル FUSO 07スーパーグレート センサー無し専用 ブラック/ブラック。 マッドマックスだけのオリジナルダッシュマット。 車種専用設計なのでピッタリフィットします。 ズレ防止のマジックテープ付属。
適合車種07スーパーグレートセンサー無し(H19/4~)
FUSO 07スーパーグレート センサー付き専用 ダッシュマット つやありエナメル ダブルステッチ ブラック/ブラック Luster(ラスター)キルトダッシュマット MAD MAX(マッドマックス)FUSO 07スーパーグレート センサー付き専用 ダッシュマット つやありエナメル ダブルステッチ ブラック/ブラック Luster(ラスター)キルトダッシュマットMAD MAX(マッドマックス)
9,798税込10,778
1枚
4日以内出荷
Luster(ラスター)キルトダッシュマットダブルステッチ つやありエナメル FUSO 07スーパーグレート センサー付き専用 ブラック/ブラック。 マッドマックスだけのオリジナルダッシュマット。 車種専用設計なのでピッタリフィットします。 ズレ防止のマジックテープ付属。
適合車種07スーパーグレートセンサー付き(H19/4~)
ISUZU ファイブスターGIGA専用 ダッシュマット ダブルステッチ つやありエナメルブラック/ブラック Luster(ラスター)キルトダッシュマット MAD MAX(マッドマックス)ISUZU ファイブスターGIGA専用 ダッシュマット ダブルステッチ つやありエナメルブラック/ブラック Luster(ラスター)キルトダッシュマットMAD MAX(マッドマックス)
9,798税込10,778
1枚
4日以内出荷
Luster(ラスター)キルトダッシュマットダブルステッチ つやありエナメル ISUZU ファイブスターGIGA専用 ブラック/ブラック。 マッドマックスだけのオリジナルダッシュマット。 車種専用設計なのでピッタリフィットします。 ズレ防止のマジックテープ付属。
適合車種ファイブスターGIGA(H27/11~)センサー無専用 (センサー付き不可)
ダブルステッチ エナメル ダッシュマット パーフェクトクオン センサー付 ブラック/ブラック MAD MAX(マッドマックス)ダブルステッチ エナメル ダッシュマット パーフェクトクオン センサー付 ブラック/ブラックMAD MAX(マッドマックス)
9,798税込10,778
1枚
4日以内出荷
ダブルステッチ エナメル ダッシュマット パーフェクトクオン センサー付 ブラック/ブラック。 マッドマックスだけのオリジナルダッシュマット。 車種専用設計なのでピッタリフィットします。 ズレ防止のマジックテープ付属。
ブラック/ブラック。主な適合車種パーフェクトクオン センサー付
ダブルステッチ エナメル 丸型リング仕様ダッシュマット UDパーフェクトクオン センサー付 MAD MAX(マッドマックス)ダブルステッチ エナメル 丸型リング仕様ダッシュマット UDパーフェクトクオン センサー付MAD MAX(マッドマックス)
9,798税込10,778
1枚
4日以内出荷
マッドマックスだけのオリジナルダッシュマット。専用設計なのでピッタリフィットします。エアコン吹き出し部分が丸形リング仕様となっております。車種ズレ防止のマジックテープ付属
用途内装ドレスアップブラック適合車種UD パーフェクトクオン(H29/4~R3/06)
車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04
27,980税込30,778
1台
23日以内出荷
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
色(本体)ワイン
車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04
27,980税込30,778
1台
23日以内出荷
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
色(本体)ブラウン
車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04
31,980税込35,178
1台
23日以内出荷
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
色(本体)ワイン
車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04
31,980税込35,178
1台
23日以内出荷
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
色(本体)ブラック
車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04
27,980税込30,778
1台
23日以内出荷
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
色(本体)ブラック
車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04
31,980税込35,178
1台
23日以内出荷
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
色(本体)ブラウン
車種専用ダッシュマット 真月光 No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅車種専用ダッシュマット 真月光 No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04
19,980税込21,978
1台
23日以内出荷
大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
適合車大型適合車種07スーパーグレート(センサー付き)※オートライトセンサー付年式H19/04~H29/04
車種専用ダッシュマット オリオン No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅車種専用ダッシュマット オリオン No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04
19,980税込21,978
1枚
32日以内出荷
見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
車種専用ダッシュマット ヴェール No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅車種専用ダッシュマット ヴェール No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04
18,980税込20,878
1枚
32日以内出荷
高級ポリエステル素材にジャガード織りで「バラ柄」をデザイン、ゴージャスかつお洒落にインテリアをドレスアップします。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツネイビー
車種専用ダッシュマット 華恋 No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅車種専用ダッシュマット 華恋 No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04
23,980税込26,378
1枚
32日以内出荷
華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツレッド
車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04
27,980税込30,778
1枚
32日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツレッド
車種専用ダッシュマット ビニール付 ヴェール No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 ヴェール No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04
22,980税込25,278
1枚
32日以内出荷
高級ポリエステル素材にジャガード織りで「バラ柄」をデザイン、ゴージャスかつお洒落にインテリアをドレスアップします。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツネイビー
車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04
27,980税込30,778
1枚
32日以内出荷
華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツレッド
車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04
23,980税込26,378
1枚
32日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツレッド
車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04 雅車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.122 07スーパーグレート(白線認識・オートライトセンサー付き) H19/04~H29/04
23,980税込26,378
1枚
32日以内出荷
モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ