封筒約400枚分※塗れる、シリーズ最長テープのり(※長形3号封筒の場合)。大容量なのでたっぷり使うことができ、つめ替えの頻度も減ります。つめ替え時の廃棄プラスチック重量を従来品から約50%削減、環境に配慮したエコ設計です。大型封筒にも安心の10mm幅。ドットタイプなのりで糊切れや走行感も軽く、ヘビーユーザーに最適です。テープのりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!。写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
用途封筒約400枚分※塗れる、シリーズ最長テープのり(※長形3号封筒の場合)。
仕様カタログ補足:ACID FREE
適合リフィル:タ-D4300-10
テープ幅(mm)10
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)50
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(詰替え用)
エコマーク認定番号22 112 007
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
封筒約400枚分※塗れる、シリーズ最長テープのり(※長形3号封筒の場合)。大容量なのでたっぷり使うことができ、つめ替えの頻度も減ります。つめ替え時の廃棄プラスチック重量を従来品から約50%削減、環境に配慮したエコ設計です。大型封筒にも安心の10mm幅。ドットタイプなのりで糊切れや走行感も軽く、ヘビーユーザーに最適です。テープのりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!。写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
用途封筒約400枚分※塗れる、シリーズ最長テープのり(※長形3号封筒の場合)。
仕様カタログ補足:ACID FREE
適合本体タ-DM4300-10
テープ幅(mm)10
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)50
商品タイプ詰替え用テープ
エコマーク認定番号22 112 008
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
最大トルク(N・m)300
分解能540672(P/rev)
電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230
回転速度(min-1[r.p.m])最高:100
使用周囲温度(℃)0~45(0~40)
慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.326
トルク(N・m)出力軸摩擦:10
繰返し精度±5秒
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと
割出精度±30秒
許容荷重(N)アキシャル:20000
出力トルク(N・m)連続:100
表面処理(本体)無電解ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバ種類THタイプドライバ付
電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)
許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:180
許容モーメント荷重(N・m)400
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。負作動型の電磁ブレーキ付仕様です。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー。「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に。割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
最大トルク(N・m)300
電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230
使用周囲温度(℃)0~45(0~40)
慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.326
トルク(N・m)出力軸摩擦:10
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバ種類THタイプドライバ付
関連キーワード