カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)

「dm8a223」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
配管アダプタ Panasonic(パナソニック)配管アダプタPanasonic(パナソニック)
37税込41
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
らくワーク(アダプタ式) Panasonic(パナソニック)らくワーク(アダプタ式)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。
種類1コ用高さH(mm)23
らくワーク(配管取付部一体型) Panasonic(パナソニック)らくワーク(配管取付部一体型)Panasonic(パナソニック)
95税込105
1個
当日出荷から5日以内出荷
アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)ボックスに比べて経済的(メーカー比)
用途配線器具の取り付けに使用します。
PF管片サドル 未来工業PF管片サドル未来工業(30件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
PVKボックス 未来工業PVKボックス未来工業(34件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。 高耐候性 耐衝撃性
適合規格(PS)E
ケーブル配線用付属品 Panasonic(パナソニック)ケーブル配線用付属品Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
らくワーク。アダプタ式。配管取付枠1コ用。
呼び寸法H23
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ブッシング種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
部品 EZ7441 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ7441 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
72税込79特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷