カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
    • 試薬(2)
  • 切削工具(11)
    • 先端交換式ヘッド(9)
  • 厨房用品(1)
    • デジタル式塩分濃度計・糖分計(1)
  • 電気材料(10)
    • 取付枠(1)
  • 救急・衛生(2)
    • 消毒保管庫(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(495)
  • パソコン/周辺機器(138)
  • バイク部品(80)
  • 油圧機器・油圧ホース(55)
  • オフィス家具(33)
  • 手袋(21)
  • バイク純正部品(14)
  • 制御機器(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 家電(7)
  • 溶接用品(6)
  • 研磨材(4)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmf」の検索結果

954件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-B LAMP(スガツネ工業)DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-BLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をコンセントプレートDMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
質量(g)500
プレート取付枠 DMF-B型 LAMP(スガツネ工業)プレート取付枠 DMF-B型LAMP(スガツネ工業)
609税込670
1個
当日出荷
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。 配線器具を斜めに入れ、音がするまで押し込むだけで簡単に取り付けできます。
材質PPE樹脂付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16仕様DMF-B型
樹脂製コンセントプレート DMF-EP型 LAMP(スガツネ工業)樹脂製コンセントプレート DMF-EP型LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数4口仕様DMF-EP型
ドリルヘッド  DMF タンガロイドリルヘッド DMFタンガロイ
15,996税込17,596
1個(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応寸法CHW(mm)0.4
樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BL LAMP(スガツネ工業)樹脂製コンセントプレート DMF1-EP-BLLAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
質量(g)7.4
コンセントプレート DMF-ES型 LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート DMF-ES型LAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-ES型
樹脂製コンセントプレート DMF-EP型 LAMP(スガツネ工業)樹脂製コンセントプレート DMF-EP型LAMP(スガツネ工業)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 5口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数5口仕様DMF-EP型
ドリルヘッド DMF タンガロイドリルヘッド DMFタンガロイ
27,960税込30,756
1セット(2個)
3日以内出荷
ドリル加工に最適化された新コーティング材種により長寿命を実現
用途座繰り穴加工用ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応寸法SDL(mm)0.7
ドリルヘッド DMF タンガロイドリルヘッド DMFタンガロイ
13,980税込15,378
1個ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMF タンガロイドリルヘッド DMFタンガロイ
14,980税込16,478
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMF タンガロイドリルヘッド DMFタンガロイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ステップ長(mm)0.7
ドリルヘッド DMF タンガロイドリルヘッド DMFタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
寸法(mm)SDL:0.7材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントプレート DMF-ES型 LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート DMF-ES型LAMP(スガツネ工業)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 5口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具質量(g)56仕様DMF-ES型
ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ
15,196税込16,716
1セット(2個)
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ
15,196税込16,716
1セット(2個)
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応寸法SDL(mm)0.7
ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMF タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド DMFタンガロイ
19,980税込21,978
1セット(2個)
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
BIT-DMF B0LT スバルBIT-DMF B0LTスバル
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
デジタル電力計 HOBUT LCD パルス出力 72×45.5mm M880-DMFシリーズ HOBUTデジタル電力計 HOBUT LCD パルス出力 72×45.5mm M880-DMFシリーズHOBUT
31,980税込35,178
1個
当日出荷
仕様カットアウト高さ:45.5mm●カットアウト幅:72mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:16●フェーズの数:1, 3●パルス出力:あり●深さ:48.3mm●最小温度:-20℃●最大温度:+70℃●メータタイプ:電子●M880-DMF DINレール電力計. HobutのM880-DMFシリーズDINレール取り付け型電力計は、大型LCDディスプレイを搭載し、画面の色を7色から選択できます。 この電力計は、使いやすいプログラマブルCT / VT比を備え、単相又は三相システムで使用できます。 M880-DMFは、ユニークなセットポイントレールトリップ出力を備え、8種の測定値に割り当てることができます。. 特長と利点. 大型LCDディスプレイ 選択可能な画面色(最大7色) DINレール取り付け 内蔵RS485 (Modbus) / パルス出力 / セットポイントリレー プログラム可能なセットポイントリレー出力 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用 電流及び電圧トランス比. 用途. M880-DMF電力計は、低 / 中 / 高電圧制御盤、ビル管理システム、電力管理などの用途に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
光データ伝送装置 DMF-06シリーズ 北陽電機光データ伝送装置 DMF-06シリーズ北陽電機
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
伝送距離6m、伝送速度7msの高速伝送タイプ。10BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信で天井搬送設備などの移動体との無線通信が可能です。独自の変調方式で周囲のセンサとの干渉に強い。【高速伝送で搬送効率向上】、伝送時間:最大7ms、伝送開始遅延時間:最大11ms、DMSシリーズに比べ約80%短縮。物流搬送効率向上に貢献します。【伝送距離6mで天井搬送装置も余裕】、伝送距離:6m、高さのある天井搬送装置にも余裕があります。【センサ等の干渉に強い】、変調方式をFSK変調を採用、レーザスキャナや光電センサなどと変調方式が違うため周囲のセンサと干渉しにくくなっています。【入出力10点で情報量も向上】、入出力10点の伝送容量で情報量が向上、伝送手順をより細かく指示できます。
充電式LEDワークライト SK11充電式LEDワークライトSK11(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。防塵防水性能IP54使用場所屋内外マグネット電球の種類LED
フラット戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)フラット戸当りFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(10件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。 キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
付属品ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本材質(本体)PA6ナイロン取付高(mm)(床から)8~14材質(プレート)S55C鋼板
ハンドル 竹村製作所ハンドル竹村製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から30日以内出荷
用途水抜き栓の交換用ハンドルです。
接続ケーブル 北陽電機接続ケーブル北陽電機
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
DMFシリーズ用の接続ケーブルです。
適合機種DMFシリーズ長さ(m)2
デジタルジメチルホルムアミド濃度計 アタゴデジタルジメチルホルムアミド濃度計アタゴ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
合成皮革・繊維の溶剤及びガス精製の溶剤として広く用いられる DMF(ジメチルホルムアミド)の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~40.0(W/W)測定精度(%)±0.3防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300目盛仕様DMF濃度分解能0.1%使用環境温度(℃)5~40温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
消火器スタンド コーナー床置き型 モノタロウ消火器スタンド コーナー床置き型モノタロウ
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷
組立不要でどこでも手軽に設置できる消火器スタンドです。 コーナー部へ対応可能で、本体をカバーしながら設置可能です。
用途消火器の設置場所に材質亜鉛メッキ鋼板(エポキシ粉体塗装)タイプコーナー型種類スタンド型高さH(mm)600奥行D(mm)200幅W(mm)200
ミニエアフィルター TRUSCOミニエアフィルターTRUSCO(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。取付ねじG1/4トラスコ品番282-5473材質ポリカーボネイト全長(mm)87質量(g)99ねじの種類G
HDMIリピーター エスエスエーサービスHDMIリピーターエスエスエーサービス
1,198税込1,318
1個
欠品中
4K映像の場合は最大接続距離15mまで対応します。1080P映像の場合は最大接続距離40mまで延長が可能です。
コネクタ形状HDMI(メス) - HDMI(メス)HDMI規格HDMI 1.4b最大解像度4K×2K、30Hz接続長(m)4K映像(入力側):最大7.5、4K映像(出力側):最大7.5、1080P映像(入力側):最大15、1080P映像(出力側):最大25転送速度(Gbps)10.2変換タイプメス-メスコネクタ1HDMI(メス)コネクタ2HDMI(メス)HDCP対応非対応
コンセントプレート DMFH1-EA-SL LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート DMFH1-EA-SLLAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
映像系変換コネクタ HDMI L型変換コネクタ右向き HDMI(L型右向き オス) / HDMI(メス) エスエスエーサービス映像系変換コネクタ HDMI L型変換コネクタ右向き HDMI(L型右向き オス) / HDMI(メス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
529税込582
1個
欠品中
壁際やTV台などの奥行きの狭い場所に設置する機器の、HDMI接続時にご利用頂けます。 [ R タイプ ] とは、HDMI端子を正面に見た場合、下側の端が斜めに切れている方向を基準に、右向きにケーブルを接続できるタイプです。 HDMI メス ーオス のL型変換コネクタです。 HDMIケーブルの接続や、スティックPC等の接続に使用できます。
ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4[3D/オーディオリターン/イーサネット]オス形状HDMI Type-Aメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)コンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
80税込88
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
中間金具 TRUSCO中間金具TRUSCO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
FCD-60~FCD-100の連結バーに装着可能(ステンレスは除く)
トラスコ品番512-5278質量(kg)1
映像系変換コネクタ HDMI L型変換コネクタ左向き HDMI(L型左向き オス) / HDMI(メス) エスエスエーサービス映像系変換コネクタ HDMI L型変換コネクタ左向き HDMI(L型左向き オス) / HDMI(メス)エスエスエーサービス
529税込582
1個
当日出荷
壁際やTV台などの奥行きの狭い場所に設置する機器の、HDMI接続時にご利用頂けます。 [ L タイプ ] とは、HDMI端子を正面に見た場合、下側の端が斜めに切れている方向を基準に、左向きにケーブルを接続できるタイプです。 HDMI メス ーオス のL型変換コネクタです。 HDMIケーブルの接続や、スティックPC等の接続に使用できます。
ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4[3D/オーディオリターン/イーサネット]オス形状HDMI Type-Aメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
フラワースタンド タカショーフラワースタンドタカショー(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
花やグリーンをもっと素敵にディスプレイ!
材質スチール質量(kg)約0.7ブラック質量(g)0.7耐荷重(kg)10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)コンセントプレートLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5mmと薄く、取付面にスッキリと収まります。 フランジがある仕様のため、取付時に木口面が隠れます。
デニムフロア FT(ノーワックス) Fサイズ タジマ(田島ルーフィング)デニムフロア FT(ノーワックス) Fサイズタジマ(田島ルーフィング)
9,598税込10,558
1ケース(13枚)
翌日出荷
デニムのイメージを床材に取り入れたデニムフロアシリーズの複層ビニル床タイル。ヴィンテージデニムをイメージした木目柄のデザインは他にない個性的な床に仕上げることができます。
長さ(mm)1260幅(mm)180厚さ(mm)3種類インディゴオ-クフロア ハ-ドグリーン購入法適合
映像系変換コネクタ HDMI(メス) → DVI(オス) 変換コネクタ HDMI(メス) / DVI(オス) エスエスエーサービス映像系変換コネクタ HDMI(メス) → DVI(オス) 変換コネクタ HDMI(メス) / DVI(オス)エスエスエーサービス
459税込505
1個
当日出荷
HDMI メス ーDVI オス の変換コネクタです。 HDMIケーブルで、DVI端子を持つ機器の接続に使用できます。 HDMI音声の入出力は対応致しません。
ブラックコネクタ形状DVI-D24pinオス- HDMI Type-Aメス対応デジタル出力のみオス形状DVI-D24pinメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ユニット間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
4,198税込4,618特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
599税込659
1個
翌々日出荷
ファン内蔵紫外線消毒保管庫 ナビス(アズワン)ファン内蔵紫外線消毒保管庫ナビス(アズワン)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
小型ファン内蔵で庫内の湿気を排出します。 殺菌線(253.7nm)の放射効率を高める特殊紫外線透過ガラス(内装アルミ張り)仕様のため、短時間の照射で殺菌ができます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):427×246×372●有効内寸法(mm):335×225×175●材質:本体/鋼板(塗装仕上げ)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロームメッキ、小型ファンフレーム/アルミニウム●殺菌灯:10W×1灯●重量:約7.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.8m 2P●付属品:棚網×1枚●※扉を開けると殺菌灯とファンが一括制御で止まります。アズワン品番8-605-01
...