カテゴリ

  • 防災用品(23)
  • 制御機器(10)
  • 切削工具(8)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmj」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビスタDMJ29-18用パーツ部品 完成フレーム イージーアップ

    ビスタDMJ29-18用パーツ部品 完成フレーム

    イージーアップ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品の完成フレームです。
  • ビスタDMJ35-18用パーツ部品 完成フレーム イージーアップ

    ビスタDMJ35-18用パーツ部品 完成フレーム

    イージーアップ
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品の完成フレームです。
  • ビスタDMJ35-18用パーツ部品 スライダー イージーアップ

    ビスタDMJ35-18用パーツ部品 スライダー

    イージーアップ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のスライダーです。
  • ビスタDMJ29-18用パーツ部品 スライダー イージーアップ

    ビスタDMJ29-18用パーツ部品 スライダー

    イージーアップ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のスライダーです。
  • ビスタDMJ29-18用パーツ部品 キャップ イージーアップ

    ビスタDMJ29-18用パーツ部品 キャップ

    イージーアップ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のキャップです。
  • ビスタDMJ29-18用パーツ部品 コーナーポスト イージーアップ

    ビスタDMJ29-18用パーツ部品 コーナーポスト

    イージーアップ
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のコーナーポストです。
  • ビスタDMJ35-18用パーツ部品 コーナーポスト イージーアップ

    ビスタDMJ35-18用パーツ部品 コーナーポスト

    イージーアップ
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のコーナーポストです。
  • ビスタDMJ35-18用パーツ部品 キャップ イージーアップ

    ビスタDMJ35-18用パーツ部品 キャップ

    イージーアップ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のキャップです。
  • ビスタDMJ35-18用パーツ部品 ピークトラス先端 イージーアップ

    ビスタDMJ35-18用パーツ部品 ピークトラス先端

    イージーアップ
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のピークトラス先端です。
  • ビスタDMJ29-18用パーツ部品 ピークトラス先端 イージーアップ

    ビスタDMJ29-18用パーツ部品 ピークトラス先端

    イージーアップ
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のピークトラス先端です。
  • ビスタDMJ35-18用パーツ部品 ピークトラス根元 イージーアップ

    ビスタDMJ35-18用パーツ部品 ピークトラス根元

    イージーアップ
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のピークトラス根元です。
  • ビスタDMJ29-18用パーツ部品 トラスA(1200mm) イージーアップ

    ビスタDMJ29-18用パーツ部品 トラスA(1200mm)

    イージーアップ
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のトラスA(1200mm)です。
  • ビスタDMJ29-18用パーツ部品 ピークトラス根元 イージーアップ

    ビスタDMJ29-18用パーツ部品 ピークトラス根元

    イージーアップ
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のピークトラス根元です。
  • ビスタDMJ35-18用パーツ部品 トラスA(1320mm) イージーアップ

    ビスタDMJ35-18用パーツ部品 トラスA(1320mm)

    イージーアップ
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のトラスA(1320mm)です。
  • ビスタDMJ35-18用パーツ部品 ピークトラス根元ステー イージーアップ

    ビスタDMJ35-18用パーツ部品 ピークトラス根元ステー

    イージーアップ
    729税込802
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のピークトラス根元ステーです。
  • ビスタDMJ35-18用パーツ部品 ピークトラス根元ワッシャー イージーアップ

    ビスタDMJ35-18用パーツ部品 ピークトラス根元ワッシャー

    イージーアップ
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のピークトラス根元ワッシャーです。
  • ビスタDMJ35-18用パーツ部品 トラスB(1350mm) イージーアップ

    ビスタDMJ35-18用パーツ部品 トラスB(1350mm)

    イージーアップ
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のトラスB(1350mm)です。
  • ビスタDMJ29-18用パーツ部品 ピークトラス根元ステー イージーアップ

    ビスタDMJ29-18用パーツ部品 ピークトラス根元ステー

    イージーアップ
    729税込802
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のピークトラス根元ステーです。
  • ビスタDMJ29-18用パーツ部品 トラスB(l215mm) イージーアップ

    ビスタDMJ29-18用パーツ部品 トラスB(l215mm)

    イージーアップ
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のトラスB(l215mm)です。
  • ビスタDMJ29-18用パーツ部品 ピークトラス根元ワッシャー イージーアップ

    ビスタDMJ29-18用パーツ部品 ピークトラス根元ワッシャー

    イージーアップ
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のピークトラス根元ワッシャーです。
  • ワンタッチテント トーエイライト

    ワンタッチテント

    トーエイライト
    35,980税込39,578特価
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    高さ2段階調整 天幕ポリエステル撥水性・190D厚・ブルーUVカット率99%・杭(15cm)×4本・キャリーバッグ付
    材質スチール脚25・20mm角ブルー材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式材質(天幕)ポリエステル
  • ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬)

    ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)

    ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(5g)
    当日出荷
    金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
    適合材各種金属・樹脂タイプ油性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農業用台はかり A&D(エー・アンド・デイ)

    農業用台はかり

    A&D(エー・アンド・デイ)
    21,880税込24,068
    1台
    当日出荷
    高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
    用途台はかり。種類台はかり使用温度範囲(℃)-10 ℃ ~ 40 ℃、85 %RH 以下(結露しないこと)電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300(25℃、バックライト常時オフ、アルカリ単三形乾電池使用時)約100(25℃、バックライト常時オン、アルカリ単三形乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.01 %/℃ (5 ℃ ~ 35 ℃)表示書き換え間隔約 10 回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)ひょう量単位kg
  • TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×3 AD-MJFBE エレコム

    TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×3 AD-MJFBE

    エレコム(7件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く) 対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
    コネクタ形状(モジュラーコンセントからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極4芯モジュラージャック、((1)パソコン・モデムなど (2)TEL・FAXなどからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極 4芯モジュラージャック×2仕様付属品:なしその他色:ベージュベージュ規格NTT仕様に準拠使用目的モジュラーケーブルを延長・分配するためのアダプタです。パッケージブリスターパック+台紙
  • 電力量計取付板中形 日動電工

    電力量計取付板中形

    日動電工
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
    付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A
  • TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×2、オス×1 AD-MJTBE エレコム

    TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×2、オス×1 AD-MJTBE

    エレコム(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く) 1つの電話回線につながる機器は3台までです。 秘話機能はありません。
    コネクタ形状モジュラコンセント 6極2芯モジュラープラグ、パソコン・モデム・FAX・TELなど 6極4芯モジュラージャック×2仕様付属品:なしその他色:ベージュベージュ規格NTT仕様に準拠使用目的家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。パッケージD
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト TUB-L90N ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト TUB-L90N

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    墜落制止用器具用胴ベルトです。
  • フードカバー 日動電工

    フードカバー

    日動電工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電力量計取付板に使用するフードカバーです。 フードカバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
  • データ伝送 北陽電機

    データ伝送

    北陽電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 旧JIS用・両面非転写デスクマット TRUSCO

    旧JIS用・両面非転写デスクマット

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1枚
    当日出荷
    マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。
    繰り返し・詰め替え対応
  • デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ) 森松

    デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)

    森松
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷
    焼却時に塩化水素の出ないオレフィン系樹脂で環境に優しい素材です。光の反射が少ない、目に優しいノングレアタイプです。コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです。のりや接着剤がつきにくいマットです。
    厚さ(mm)1.5仕様新JIS用材質オレフィン系樹脂半透明表面処理ノングレア加工非転写:あり繰り返し・詰め替え対応
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
    保護構造IP40(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC24消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:4000以下使用周囲温度(℃)-10~+50、但し結露・氷結しないこと耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各10回使用周囲湿度(%RH)85以下、但し結露・氷結しないこと
  • 壁用AVコンセント カナレ電気

    壁用AVコンセント

    カナレ電気
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • ドア錠セット(GOAL D9シリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(GOAL D9シリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
  • デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
    用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
  • デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。
    仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
  • 防滴カバー 日動電工

    防滴カバー

    日動電工
    858税込944
    1個
    4日以内出荷
    電力量計取付板に使用する防滴カバーです。 防滴カバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
  • 墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
  • ショルダーケース ムラテックKDS

    ショルダーケース

    ムラテックKDS
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    デジボー用オプション
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷