カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「dmj」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬)ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(5g)
当日出荷
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂タイプ油性RoHS指令(10物質対応)対応
農業用台はかり A&D農業用台はかりA&D
21,880税込24,068
1台
当日出荷
高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。種類台はかり使用温度範囲(℃)-10 ℃ ~ 40 ℃、85 %RH 以下(結露しないこと)電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300(25℃、バックライト常時オフ、アルカリ単三形乾電池使用時)約100(25℃、バックライト常時オン、アルカリ単三形乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.01 %/℃ (5 ℃ ~ 35 ℃)表示書き換え間隔約 10 回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)ひょう量単位kg
TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×3 AD-MJFBE エレコムTEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×3 AD-MJFBEエレコム(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く) 対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
コネクタ形状(モジュラーコンセントからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極4芯モジュラージャック、((1)パソコン・モデムなど (2)TEL・FAXなどからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極 4芯モジュラージャック×2仕様付属品:なしその他色:ベージュベージュ規格NTT仕様に準拠使用目的モジュラーケーブルを延長・分配するためのアダプタです。パッケージブリスターパック+台紙
電力量計取付板中形 日動電工電力量計取付板中形日動電工
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A
TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×2、オス×1 AD-MJTBE エレコムTEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×2、オス×1 AD-MJTBEエレコム(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く) 1つの電話回線につながる機器は3台までです。 秘話機能はありません。
コネクタ形状モジュラコンセント 6極2芯モジュラープラグ、パソコン・モデム・FAX・TELなど 6極4芯モジュラージャック×2仕様付属品:なしその他色:ベージュベージュ規格NTT仕様に準拠使用目的家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。パッケージD
フードカバー 日動電工フードカバー日動電工
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
電力量計取付板に使用するフードカバーです。 フードカバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
旧JIS用・両面非転写デスクマット TRUSCO旧JIS用・両面非転写デスクマットTRUSCO
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。
厚さ(mm)1.8材質/仕上軟質ポリ塩化ビニール(PVC)繰り返し・詰め替え対応
デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ) 森松デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)森松
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
焼却時に塩化水素の出ないオレフィン系樹脂で環境に優しい素材です。光の反射が少ない、目に優しいノングレアタイプです。コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです。のりや接着剤がつきにくいマットです。
厚さ(mm)1.5仕様新JIS用半透明繰り返し・詰め替え対応
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
ドア錠セット(GOAL D9シリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(GOAL D9シリンダー)TOSTEM(LIXIL)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷から7日以内出荷
UJR継手_FINE series PUREプラグユニオン フジキンUJR継手_FINE series PUREプラグユニオンフジキン
3,398税込3,738
1個
当日出荷から45日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.68MB)
三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー三菱電機J4 エンコーダケーブル進電テクノロジー
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 10m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー三菱電機J4 エンコーダケーブル進電テクノロジー(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR 0.5~9kW/RR/UR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー三菱電機J4 エンコーダケーブル進電テクノロジー
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 10m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用ケーブル引出方向反負荷側適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDMT-MJ タンガロイチップ SDMT-MJタンガロイ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ SDKR/SDMR1203-MJ タンガロイチップ SDKR/SDMR1203-MJタンガロイ
9,690税込10,659
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SDKR/SDMR1203-MJ タンガロイチップ SDKR/SDMR1203-MJタンガロイ
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
逃げ角(度)15RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ZDMT-MJ タンガロイチップ ZDMT-MJタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ GDMT10/17-MJ タンガロイチップ GDMT10/17-MJタンガロイ
8,890税込9,779
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ RDMT12/16-MJ タンガロイチップ RDMT12/16-MJタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ ADMT13/17/21-MJ タンガロイチップ ADMT13/17/21-MJタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面