カテゴリ

  • 防災用品(23)
  • 制御機器(9)
  • 切削工具(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • オフィス家具(2)
  • 事務用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dmj」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスタDMJ29-18用パーツ部品 完成フレーム イージーアップビスタDMJ29-18用パーツ部品 完成フレームイージーアップ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品の完成フレームです。
ビスタオプション品DMJ用横幕(エコノミー) イージーアップビスタオプション品DMJ用横幕(エコノミー)イージーアップ
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 低価格を実現した経済的な横幕です。横幕 DMJ29用、DMJ29に対応した横幕です。連結ファスナーなし。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。日本製
青(ブルー)仕様フレーム取付:紐材質ポリエチレン生地厚さ1000デニール
ビスタDMJ35-18用パーツ部品 完成フレーム イージーアップビスタDMJ35-18用パーツ部品 完成フレームイージーアップ
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品の完成フレームです。
ビスタDMJ35-18用パーツ部品 スライダー イージーアップビスタDMJ35-18用パーツ部品 スライダーイージーアップ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のスライダーです。
ビスタDMJ29-18用パーツ部品 スライダー イージーアップビスタDMJ29-18用パーツ部品 スライダーイージーアップ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のスライダーです。
ビスタDMJ29-18用パーツ部品 キャップ イージーアップビスタDMJ29-18用パーツ部品 キャップイージーアップ
799税込879
1個
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のキャップです。
ビスタDMJ29-18用パーツ部品 コーナーポスト イージーアップビスタDMJ29-18用パーツ部品 コーナーポストイージーアップ
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のコーナーポストです。
ビスタDMJ35-18用パーツ部品 コーナーポスト イージーアップビスタDMJ35-18用パーツ部品 コーナーポストイージーアップ
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のコーナーポストです。
ビスタDMJ35-18用パーツ部品 キャップ イージーアップビスタDMJ35-18用パーツ部品 キャップイージーアップ
799税込879
1個
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のキャップです。
ビスタDMJ35-18用パーツ部品 ピークトラス先端 イージーアップビスタDMJ35-18用パーツ部品 ピークトラス先端イージーアップ
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のピークトラス先端です。
ビスタDMJ29-18用パーツ部品 ピークトラス先端 イージーアップビスタDMJ29-18用パーツ部品 ピークトラス先端イージーアップ
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のピークトラス先端です。
ビスタDMJ35-18用パーツ部品 ピークトラス根元 イージーアップビスタDMJ35-18用パーツ部品 ピークトラス根元イージーアップ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のピークトラス根元です。
ビスタDMJ29-18用パーツ部品 トラスA(1200mm) イージーアップビスタDMJ29-18用パーツ部品 トラスA(1200mm)イージーアップ
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のトラスA(1200mm)です。
ビスタDMJ29-18用パーツ部品 ピークトラス根元 イージーアップビスタDMJ29-18用パーツ部品 ピークトラス根元イージーアップ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のピークトラス根元です。
ビスタDMJ35-18用パーツ部品 トラスA(1320mm) イージーアップビスタDMJ35-18用パーツ部品 トラスA(1320mm)イージーアップ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のトラスA(1320mm)です。
ビスタDMJ35-18用パーツ部品 ピークトラス根元ステー イージーアップビスタDMJ35-18用パーツ部品 ピークトラス根元ステーイージーアップ
729税込802
1本
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のピークトラス根元ステーです。
ビスタDMJ35-18用パーツ部品 ピークトラス根元ワッシャー イージーアップビスタDMJ35-18用パーツ部品 ピークトラス根元ワッシャーイージーアップ
729税込802
1個
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のピークトラス根元ワッシャーです。
ビスタDMJ35-18用パーツ部品 トラスB(1350mm) イージーアップビスタDMJ35-18用パーツ部品 トラスB(1350mm)イージーアップ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のトラスB(1350mm)です。
ビスタDMJ29-18用パーツ部品 ピークトラス根元ステー イージーアップビスタDMJ29-18用パーツ部品 ピークトラス根元ステーイージーアップ
729税込802
1本
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のピークトラス根元ステーです。
ビスタDMJ29-18用パーツ部品 トラスB(l215mm) イージーアップビスタDMJ29-18用パーツ部品 トラスB(l215mm)イージーアップ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のトラスB(l215mm)です。
ビスタDMJ29-18用パーツ部品 ピークトラス根元ワッシャー イージーアップビスタDMJ29-18用パーツ部品 ピークトラス根元ワッシャーイージーアップ
729税込802
1個
3日以内出荷
イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のピークトラス根元ワッシャーです。
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬)ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(5g)
当日出荷
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂タイプ油性RoHS指令(10物質対応)対応
農業用台はかり A&D農業用台はかりA&D
21,880税込24,068
1台
当日出荷
高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。種類台はかり使用温度範囲(℃)-10 ℃ ~ 40 ℃、85 %RH 以下(結露しないこと)電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300(25℃、バックライト常時オフ、アルカリ単三形乾電池使用時)約100(25℃、バックライト常時オン、アルカリ単三形乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.01 %/℃ (5 ℃ ~ 35 ℃)表示書き換え間隔約 10 回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)ひょう量単位kg
TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×3 AD-MJFBE エレコムTEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×3 AD-MJFBEエレコム(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く) 対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
コネクタ形状(モジュラーコンセントからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極4芯モジュラージャック、((1)パソコン・モデムなど (2)TEL・FAXなどからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極 4芯モジュラージャック×2仕様付属品:なしその他色:ベージュベージュ規格NTT仕様に準拠使用目的モジュラーケーブルを延長・分配するためのアダプタです。パッケージブリスターパック+台紙
電力量計取付板中形 日動電工電力量計取付板中形日動電工
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A
TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×2、オス×1 AD-MJTBE エレコムTEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×2、オス×1 AD-MJTBEエレコム(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く) 1つの電話回線につながる機器は3台までです。 秘話機能はありません。
コネクタ形状モジュラコンセント 6極2芯モジュラープラグ、パソコン・モデム・FAX・TELなど 6極4芯モジュラージャック×2仕様付属品:なしその他色:ベージュベージュ規格NTT仕様に準拠使用目的家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。パッケージD
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト TUB-L90N ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト TUB-L90Nツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から17日以内出荷
墜落制止用器具用胴ベルトです。
フードカバー 日動電工フードカバー日動電工
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
電力量計取付板に使用するフードカバーです。 フードカバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
旧JIS用・両面非転写デスクマット TRUSCO旧JIS用・両面非転写デスクマットTRUSCO
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。
厚さ(mm)1.8材質/仕上軟質ポリ塩化ビニール(PVC)繰り返し・詰め替え対応
デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ) 森松デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)森松
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
焼却時に塩化水素の出ないオレフィン系樹脂で環境に優しい素材です。光の反射が少ない、目に優しいノングレアタイプです。コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです。のりや接着剤がつきにくいマットです。
厚さ(mm)1.5仕様新JIS用半透明繰り返し・詰め替え対応
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
ドア錠セット(GOAL D9シリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(GOAL D9シリンダー)TOSTEM(LIXIL)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷から7日以内出荷
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
保護構造IP40(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC24消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:4000以下使用周囲温度(℃)-10~+50、但し結露・氷結しないこと耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各10回使用周囲湿度(%RH)85以下、但し結露・氷結しないこと
イージーアップテント ビスタ イージーアップイージーアップテント ビスタイージーアップ
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
広々快適なビッグサイスモデル。手軽さと大きさが魅力です。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバック付きです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など付属品キャリーバッグ、杭(15cm)質量(kg)15.7(天幕1.4、フレーム14.3)天幕:青(ブルー)寸法(m)3.5×3.5材質(フレーム)スチール・白粉体塗装収納時寸法(cm)20×23×145材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99%適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
イージーアップテント ビスタ イージーアップイージーアップテント ビスタイージーアップ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
ビギナーに快適なスタンダードモデル。女性でもラクラク運べる軽さが魅力です。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバック付きです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など付属品キャリーバッグ、杭(15cm)質量(kg)12.6(天幕0.9、フレーム11.7)天幕:青(ブルー)寸法(m)2.9×2.9材質(フレーム)スチール・白粉体塗装収納時寸法(cm)20×23×130材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99%適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
デジタルケーブルメジャー用ケーブル2 DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャー用ケーブル2DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
デジタルケーブルメジャー用ケーブル
仕様テストプローブ先端金属部サイズ:Φ2×18mm質量(g)100適合品番DMJ-1000A,DMJ-301A特性クリップ(大):太径電線(最大径35mm)の導体をはさむ場合に使用、テストプローブ:太径電線の導体断面にあてる場合に使用 キャップ付
デジタルケーブルメジャー用ケーブル1 DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャー用ケーブル1DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
デジタルケーブルメジャー用ケーブル
仕様クリップ(小):細経電線(最大径10mm)の導体をはさむ場合に使用質量(g)30適合品番DMJ-1000A,DMJ-301A
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5Nツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から17日以内出荷
CPSシリーズ 壁用AVコンセント カナレ電気CPSシリーズ 壁用AVコンセントカナレ電気
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
一般的なコンセント取付枠に対応した2 / 3サイズのA V コンセント。
コードレス低周波治療器 交換用コードレスパッド HV-WPADシリーズ オムロンヘルスケアコードレス低周波治療器 交換用コードレスパッド HV-WPADシリーズオムロンヘルスケア
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
一般的名称家庭用低周波治療器医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00089000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)