カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 切削工具(3)
  • 介護用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「dmp-100」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子メモパッド(筆談ボード) DMP-100シリーズ 西敬(イカリボシ)

    電子メモパッド(筆談ボード) DMP-100シリーズ

    西敬(イカリボシ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    。インクを使用せず何度でも書き消しが可能です(ワンタッチ消去が可能)。筆圧で文字の太さを変えながらスイスイ書けます。スイッチ機能で誤った消去を防止します。ペーパーレスで環境にやさしいです。
    仕様●色:白色●★入数:1個●サイズ:161×242×6mm●重量:165g●画面サイズ:10インチ●画面ロック機能付き●電源:ボタン電池CR2025×1個(テスト品付属)●付属品:専用ペン×1本アズワン品番7-4942-01
  • 電子メモパッド(筆談ボード) DMP-100シリーズ 西敬(イカリボシ)

    電子メモパッド(筆談ボード) DMP-100シリーズ

    西敬(イカリボシ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    インクを使用せず何度でも書き消しが可能です(ワンタッチ消去が可能)。筆圧で文字の太さを変えながらスイスイ書けます。スイッチ機能で誤った消去を防止します。ペーパーレスで環境にやさしいです。
    仕様●色:空色●★入数:1個●サイズ:161×242×6mm●重量:165g●画面サイズ:10インチ●画面ロック機能付き●電源:ボタン電池CR2025×1個(テスト品付属)●付属品:専用ペン×1本アズワン品番7-4942-02
  • DM用精密ピンポール マイゾックス

    DM用精密ピンポール

    マイゾックス(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
    用途一般測量に(ミニプリズムの支援)材質ステンレス径(Φmm)9
  • D-MP - アクチュエータ位置センサ SMC

    D-MP - アクチュエータ位置センサ

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドームパッキン NewHikari

    ドームパッキン

    NewHikari
    998税込1,098
    1個(2枚)
    3日以内出荷
    外壁の配管周りの防水性を高める簡素化部材!。パイプの上から被せるだけ。広範囲なパイプ径に対応。
    材質ポリエチレン入数2
  • DMP形電源箱 シンフォニアテクノロジー

    DMP形電源箱

    シンフォニアテクノロジー
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別電源箱定格連続出力電圧(V)DC24
  • DM用ピンポール石突 マイゾックス

    DM用ピンポール石突

    マイゾックス
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ミニプリズムを取り付け、手持ち用の石突として最適。
    仕様石突/オネジ
  • ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体 PISCO(ピスコ)

    ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
    形状樹脂製ドライヤ単体使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルヘッド DMP タンガロイ

    ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネチックドライバーソケット12PT 6.35x対辺10mmx70L NAC(長堀工業)

    マグネチックドライバーソケット12PT 6.35x対辺10mmx70L

    NAC(長堀工業)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番853-0947全長(mm)70質量(g)34差込角(mm)6.35二面幅(mm)10穴角12角
  • ドリル・マイスター汎用ドリルヘッド DMP タンガロイ

    ドリル・マイスター汎用ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
  • ドリルヘッド  DMP タンガロイ

    ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1個(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラルミンピンポール マイゾックス

    ジュラルミンピンポール

    マイゾックス
    9,498税込10,448
    1本
    10日以内出荷
    ワイシャツ一枚分以下の驚きの軽さ。疲労軽減・効率アップ。アルミの1.6倍の硬度。
    材質ジュラルミン(A2017)全長(mm)1000質量(g)180硬度105HB寸法(Φmm)9×1000印刷赤塗装(10cmピッチ、シルバーは素材)マイゾックスコード223349
  • MOSFET BVDSS DiodesZetex

    MOSFET BVDSS

    DiodesZetex
    1,998税込2,198
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • TZ ツースクラッチ(ベアリング取付形) シンフォニアテクノロジー

    TZ ツースクラッチ(ベアリング取付形)

    シンフォニアテクノロジー
    299,800税込329,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧 DC V24
  • TOツースクラッチ(コイル静止形) シンフォニアテクノロジー

    TOツースクラッチ(コイル静止形)

    シンフォニアテクノロジー
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧 DC V24
  • JC セルキャブクラッチ(通し軸形) シンフォニアテクノロジー

    JC セルキャブクラッチ(通し軸形)

    シンフォニアテクノロジー
    529,800税込582,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    定格電圧 DC V24
  • JB セルキャブブレーキ シンフォニアテクノロジー

    JB セルキャブブレーキ

    シンフォニアテクノロジー
    389,800税込428,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    定格電圧 DC V24
  • New Japan Radio オペアンプ, 3 ~15 V, 8-Pin DMP 新日本無線

    New Japan Radio オペアンプ, 3 ~15 V, 8-Pin DMP

    新日本無線
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 15 V標準ゲインバンド幅積 = 100kHz標準スルーレート = 0.05V/μs動作温度 Min = -20 ℃高さ = 1.6mmLow Operating Current Operational Amplifiers, NJRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。デジタルカメラ。FX3 (ILME-FX3)。FX6 (ILME-FX6VK/ILME-FX6V)。VLOGCAM ZV-1 II。VLOGCAM ZV-E1。VLOGCAM ZV-E10。VLOGCAM ZV-E10L。α7 (ILCE-7M4) アルファ7。α7 III (ILCE-7M3)。α7R (ILCE-7RM4)。α7R III (ILCE-7RM3)。ワイヤレスネックバンドスピーカー。SRS-NS7。コンポーネントオーディオ。DMP-Z1。ポータブルスピーカー。LSPX-S3。SRS-LSR200。SRS-NB10。SRS-XB100。SRS-XB12。SRS-XB13。SRS-XB23。SRS-XB33。SRS-XB43。SRS-XE200。SRS-XE300。SRS-XG300。WLA-NS7。ウォークマン。NW-A100TPS。NW-WM1ZM2。NW-WM1AM2。amue link(アミューリンク)。LM-01。ゲーミングヘッドセット。INZONE Buds。INZONE H5。INZONE H9。INZONE H7。NW-A100シリーズ。NW-A105。NW-A105HN。NW-A106。NW-A107。ICレコーダー。ICD-TX660。PCM-D10。モバイルバッテリー/電池。CP-VC10。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス