カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「dmp-100」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子メモパッド(筆談ボード) DMP-100シリーズ 西敬(イカリボシ)電子メモパッド(筆談ボード) DMP-100シリーズ西敬(イカリボシ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
インクを使用せず何度でも書き消しが可能です(ワンタッチ消去が可能)。筆圧で文字の太さを変えながらスイスイ書けます。スイッチ機能で誤った消去を防止します。ペーパーレスで環境にやさしいです。
仕様●色:空色●★入数:1個●サイズ:161×242×6mm●重量:165g●画面サイズ:10インチ●画面ロック機能付き●電源:ボタン電池CR2025×1個(テスト品付属)●付属品:専用ペン×1本アズワン品番7-4942-02
電子メモパッド(筆談ボード) DMP-100シリーズ 西敬(イカリボシ)電子メモパッド(筆談ボード) DMP-100シリーズ西敬(イカリボシ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
インクを使用せず何度でも書き消しが可能です(ワンタッチ消去が可能)。筆圧で文字の太さを変えながらスイスイ書けます。スイッチ機能で誤った消去を防止します。ペーパーレスで環境にやさしいです。
仕様●色:白色●★入数:1個●サイズ:161×242×6mm●重量:165g●画面サイズ:10インチ●画面ロック機能付き●電源:ボタン電池CR2025×1個(テスト品付属)●付属品:専用ペン×1本アズワン品番7-4942-01
DM用精密ピンポール マイゾックスDM用精密ピンポールマイゾックス(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)材質ステンレス径(Φmm)9
D-MP - アクチュエータ位置センサ SMCD-MP - アクチュエータ位置センサSMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
DM用ピンポール石突 マイゾックスDM用ピンポール石突マイゾックス
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ミニプリズムを取り付け、手持ち用の石突として最適。
仕様石突/オネジ
DMP形電源箱 シンフォニアテクノロジーDMP形電源箱シンフォニアテクノロジー
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
種別電源箱定格連続出力電圧(V)DC24
マグネチックドライバーソケット12PT 6.35x対辺10mmx70L NAC(長堀工業)マグネチックドライバーソケット12PT 6.35x対辺10mmx70LNAC(長堀工業)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)10トラスコ品番853-0947全長(mm)70質量(g)34穴角12角
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
15,196税込16,716
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体 PISCO(ピスコ)ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状樹脂製ドライヤ単体使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ドームパッキン100 日本住環境ドームパッキン100日本住環境
10,980税込12,078
1ケース
5日以内出荷
配管周りの気密性を簡単&確実に高める 伸縮加工したポリエチレン素材なのでパイプとの密着部分にテープ処理が不要です。段差とマーキング付きでカットがしやすく誰でも簡単に取付けが可能なので、現場の施工レベルを均一化できます。
用途貫通部気密・防水入数(枚)30入規格寸法(mm)12×190適合部位貫通部適合穴径(Φmm)100125150
ドームパッキン NewHikariドームパッキンNewHikari
998税込1,098
1個(2枚)
3日以内出荷
外壁の配管周りの防水性を高める簡素化部材!パイプの上から被せるだけ。広範囲なパイプ径に対応。
材質ポリエチレン入数2関連資料(1.7MB)
ドリルヘッド  DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
15,996税込17,596
1個(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラルミンピンポール マイゾックスジュラルミンピンポールマイゾックス
9,498税込10,448
1本
10日以内出荷
ワイシャツ一枚分以下の驚きの軽さ。疲労軽減・効率アップ。アルミの1.6倍の硬度。
材質ジュラルミン(A2017)全長(mm)1000質量(g)180硬度105HB寸法(Φmm)9×1000印刷赤塗装(10cmピッチ、シルバーは素材)マイゾックスコード223349
MOSFET BVDSS DiodesZetexMOSFET BVDSSDiodesZetex
1,898税込2,088
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
JC セルキャブクラッチ(通し軸形) シンフォニアテクノロジーJC セルキャブクラッチ(通し軸形)シンフォニアテクノロジー
479,800税込527,780
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24
TZ ツースクラッチ(ベアリング取付形) シンフォニアテクノロジーTZ ツースクラッチ(ベアリング取付形)シンフォニアテクノロジー
269,800税込296,780
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24
TOツースクラッチ(コイル静止形) シンフォニアテクノロジーTOツースクラッチ(コイル静止形)シンフォニアテクノロジー
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24
JB セルキャブブレーキ シンフォニアテクノロジーJB セルキャブブレーキシンフォニアテクノロジー
349,800税込384,780
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24
New Japan Radio オペアンプ, 3 ~15 V, 8-Pin DMP 新日本無線New Japan Radio オペアンプ, 3 ~15 V, 8-Pin DMP新日本無線
5,498税込6,048
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 15 V標準ゲインバンド幅積 = 100kHz標準スルーレート = 0.05V/μs動作温度 Min = -20 ℃高さ = 1.6mmLow Operating Current Operational Amplifiers, NJRRoHS指令(10物質対応)対応
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】デジタルカメラFX3 (ILME-FX3)FX6 (ILME-FX6VK/ILME-FX6V)VLOGCAM ZV-1 IIVLOGCAM ZV-E1VLOGCAM ZV-E10VLOGCAM ZV-E10Lα7 (ILCE-7M4) アルファ7α7 III (ILCE-7M3)α7R (ILCE-7RM4)α7R III (ILCE-7RM3)ワイヤレスネックバンドスピーカーSRS-NS7コンポーネントオーディオDMP-Z1ポータブルスピーカーLSPX-S3SRS-LSR200SRS-NB10SRS-XB100SRS-XB12SRS-XB13SRS-XB23SRS-XB33SRS-XB43SRS-XE200SRS-XE300SRS-XG300WLA-NS7ウォークマンNW-A100TPSNW-WM1ZM2NW-WM1AM2amue link(アミューリンク)LM-01ゲーミングヘッドセットINZONE BudsINZONE H5INZONE H9INZONE H7NW-A100シリーズNW-A105NW-A105HNNW-A106NW-A107ICレコーダーICD-TX660PCM-D10モバイルバッテリー/電池CP-VC10すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス