カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(1)

「dmp22」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)速結コネクタ PF管用Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ PF管用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック)速結カップリング PF管用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
パナフレキエース ブッシング Panasonic(パナソニック)パナフレキエース ブッシングPanasonic(パナソニック)
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。 終端用のエンドキャップとしても使えます。
仕様PF管用ウォームグレイ
速結アングルコネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)速結アングルコネクタ PF管用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック)VEパイプアダプタPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ Panasonic(パナソニック)パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタPanasonic(パナソニック)
189税込208
1個
3日以内出荷
首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。仕様首振り角度30°、防塵キャップ付適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品クリームグレイ種類速結アングルコネクタ規格JIS C 8412寸法d(mm)21.5呼び22寸法D(mm)41おねじ外径(mm)26.5適合ノックアウト径(Φmm)27.1入数(個)1
片サドル Panasonic(パナソニック)片サドルPanasonic(パナソニック)
94税込103
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
ジョイントナット CD・PF管用 Panasonic(パナソニック)ジョイントナット CD・PF管用Panasonic(パナソニック)
71税込78
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
ウォームグレイ
Eパイプジョイントアダプタ Panasonic(パナソニック)EパイプジョイントアダプタPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションアダプタ Panasonic(パナソニック)コンビネーションアダプタPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
適合CD管・PF管共用
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック)パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタPanasonic(パナソニック)
299税込329
1個
3日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結コネクタ規格JIS C 8412入数(個)1
送り用エンド Panasonic(パナソニック)送り用エンドPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
5日以内出荷
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
角度(°)(立上げ)20適合PF管用付属品釘、防トロキャップ
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング Panasonic(パナソニック)パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリングPanasonic(パナソニック)
279税込307
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。
用途PF管相互の接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結カップリング規格JIS C 8412入数(個)1
型枠用ブッシング PF管用 Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング PF管用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
5日以内出荷
間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
適合PF管用
エンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック)エンドカバー PF管用Panasonic(パナソニック)
239税込263
1個
5日以内出荷
二重天井などへの引きおろしに使用します。
CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック)CD-CD・PF-PFエンドカバーPanasonic(パナソニック)
589税込648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
角度(°)(立上げ)20
エンドカバー45 Panasonic(パナソニック)エンドカバー45Panasonic(パナソニック)
239税込263
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
寸法W(mm)88.7寸法L(mm)95.4
ころがしエンド(1本止め) PF管用 Panasonic(パナソニック)ころがしエンド(1本止め) PF管用Panasonic(パナソニック)
279税込307
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付
角度(°)(立上げ)20
首振りエンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック)首振りエンドカバー PF管用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
5日以内出荷
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合PF管用角度(°)(立上げ)30~60
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMP タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド DMPタンガロイ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
Pチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexPチャンネル MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,798税込1,978
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
デュアル Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexデュアル Pチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
1,798税込1,978
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
テレワークブース キュノン(配送・組立サービス付き) コクヨテレワークブース キュノン(配送・組立サービス付き)コクヨ
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
Webミーティングの音に配慮した卓上型テレワークブース。上面まで覆うフロントパネルと、顔がすっぽり収まるサイドパネルで、音源である口元をしっかりカバーします。Webミーティングでの顔写りに配慮し、上面は透過性のある素材を使用しています。フロントパネルの下部には、 電源タップの配線経路を確保しています。
材質本体:(表面材)クロス、PP(クッション材)吸音ウレタン、ポリウレタンフォーム(芯材)MDF、合板幅(mm)880高さ(mm)670奥行(mm)660(下420)