カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(849)
  • 制御機器(37)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • オフィス家具(16)
  • 自動車純正部品(13)
  • バイク部品(8)
  • 作業工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dn-05」の検索結果

関連キーワード
1,015件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DN-005WX オフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ)

    DN-005WX オフロードヘルメット

    DAYTONA(デイトナ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-005WX】。脱着式大型バイザー装備した口元の通気性に優れたアドベンチャーモデル。空力に優れる大型バイザーは、取り外すことでロードルックにも変更可能。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。シールド開口部は上下左右の視界が広く手元が見やすい設計。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。帽体から内装まで被りやすさを考えた形状。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
    用途脱着式大型バイザー装備したオンロードでも使えるアドベンチャーモデル。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド)
  • DN-005WX バイザー DAYTONA(デイトナ)

    DN-005WX バイザー

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    デイトナヘルメット用補修品バイザー。【適合モデル】DN-005WX
    用途デイトナヘルメット用補修品。バイザー。【適合モデル】DN-005WXモデル適合:DN-005WX用
  • DN-005WX シールド DAYTONA(デイトナ)

    DN-005WX シールド

    DAYTONA(デイトナ)
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    デイトナヘルメット用補修品シールド。別売のピンロックシート(品番:49585)対応。【適合モデル】DN-005WX
    用途デイトナ DN-005WX用の補修品。シールド。別売のピンロックシート(品番:49585)対応クリアモデル適合:DN-005WX用
  • DN-005WX シールド DAYTONA(デイトナ)

    DN-005WX シールド

    DAYTONA(デイトナ)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    デイトナヘルメット用オプション品シールド。別売のピンロックシート(品番:49585)対応。【適合モデル】DN-005WX
    用途デイトナ DN-005WX用の補修品。シールド。別売のピンロックシート(品番:49585)対応モデル適合:DN-005WX用
  • DN-005WX 内装セット DAYTONA(デイトナ)

    DN-005WX 内装セット

    DAYTONA(デイトナ)
    3,798税込4,178
    1セット
    4日以内出荷
    デイトナヘルメット用補修品内装セット。【適合モデル】DN-005WX
    用途デイトナヘルメット用補修品。内装セット。【適合モデル】DN-005WXモデル適合:DN-005WX用
  • DN-005WX インナーバイザー DAYTONA(デイトナ)

    DN-005WX インナーバイザー

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    デイトナヘルメット用補修品インナーバイザー。【適合モデル】DN-005WX
    用途デイトナヘルメット用補修品。インナーバイザー。【適合モデル】DN-005WXモデル適合:DN-005WX用
  • ナットドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ナットドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
    用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Oリング N FKM70° マスオカ

    Oリング N FKM70°

    マスオカ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空用Oリング
    用途真空装置等の交換部品材質フッ素ゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)5
  • ダイニーマ・ロープ INDRA

    ダイニーマ・ロープ

    INDRA
    46,980税込51,678
    1巻(50m)
    当日出荷から12日以内出荷
    ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、深穴(7D程度)加工用に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差h8表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)
  • フレキシブルチューブ500mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)

    フレキシブルチューブ500mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し)

    YSK(山脇産業)
    48,980税込53,878
    1本
    3日以内出荷
    付属品鉄製パイプ仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)肉厚(mm)1.6
  • リニアストッパー(位置決め用) LSDN 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSDN

    岩田製作所
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
    タイプLSDNRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチディスク ブルBWU 91- アイシン精機

    クラッチディスク ブルBWU 91-

    アイシン精機
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番30100-78E00・30100-6M000適合メーカーNISSAN
  • リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSDN-U 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSDN-U

    岩田製作所
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。
    タイプLSDN-URoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSDN-N 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSDN-N

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
    タイプLSDN-NRoHS指令(10物質対応)対応
  • AEDのぼり グリーンクロス

    AEDのぼり

    グリーンクロス
    3,898税込4,288
    1枚
    8日以内出荷
    AEDの設置をアピールするためののぼりです。
    用途AED設置のアピールに仕様左チチ・ヒートカット寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
  • NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアガイドヨウストッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    ・ねじ穴(細目)加工済みのリニアガイド用ストッパ。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
  • NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアガイドヨウストッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    ・ウレタンストッパボルト「NSBUH」を組み込んだリニアガイド用ストッパ。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>。・金属同士の衝撃音を緩和。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
  • NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアガイドヨウストッパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    ・ねじ穴(細目)・ノックピン取りつけ穴加工済みのリニアガイド用ストッパ。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・ノックピンにより本体の位置決めが容易です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトとノックピンが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
  • スイーツパック すみっコぐらし(とかげのお家) 貝印

    スイーツパック すみっコぐらし(とかげのお家)

    貝印
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    手作りのチョコレートやクッキーなどを入れて、プレゼントやお持たせに。 。
    材質ポリプロピレン、PET(耐冷温度0℃)
  • 純水製造装置 アズワン

    純水製造装置

    アズワン
    4,390税込4,829
    1個
    10日以内出荷
    サイズ(mm)Φ65×320アズワン品番1-2735-12
  • 1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WS3E/DN1800WS5E) 大電

    1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WS3E/DN1800WS5E)

    大電
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。
    付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2m~25km●受光レベル:-2~-21dBm●受光波長(nm)(DN1800WS3E/DN1800WS5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:-2~-8dBm●発光中心波長(nm)(DN1800WS3E/DN1800WS5E):1260~1360/1480~1580本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:8VA以下、DC側:4W以下定格入力電圧(V)DC3.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:1000BASE-X消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~55伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~60許容損失(dB)0~13研磨コネクタ:PC/SPC/AdPC/UPC研磨
  • S Series(SS5Y5-12SNDN) SMC

    S Series(SS5Y5-12SNDN)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(ND)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:D-sub給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(D)D側
  • スーパーマルチDNメーターカバー 05-05-0052:モンキー125 TAKEGAWA(武川)

    スーパーマルチDNメーターカバー 05-05-0052:モンキー125

    TAKEGAWA(武川)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
  • 10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN5810WS3E/DN5810WS5E) 大電

    10M/100M/1G兼用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN5810WS3E/DN5810WS5E)

    大電
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。UTP側の速度設定は10/100/1000Mに対応し、Auto/1000M/100M/10M/Full/Halfの固定設定が可能です。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。
    付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2m~25km●受光レベル:-2~-21dBm●受光波長(nm)(DN5810WS3E/DN5810WS5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:-2~-8dBm●発光中心波長(nm)(DN5810WS3E/DN5810WS5E):1260~1360/1480~1580本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:10VA以下、DC側:5W以下定格入力電圧(V)DC3.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T消費電流(A)1.5以下(0.8:Typ)適合ケーブル10/100M:UTP Cat5ケーブル以上/1000M:UTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~50伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~55許容損失(dB)0~13研磨コネクタ:PC、SPC、AdPC、UPC研磨
  • S Series(SS5Y3-10SNDN) SMC

    S Series(SS5Y3-10SNDN)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    配線方式(S)配列指定SIユニット(ND)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:D-subSIユニット出力極性(N)マイナスコモン
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNDN SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNDN

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(ND) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:D-sub
  • S Series(SS5Y5-10SNDN) SMC

    S Series(SS5Y5-10SNDN)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(ND) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:D-subSIユニット出力極性(N) マイナスコモン
  • 1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WG3E/DN1800WG5E) 大電

    1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WG3E/DN1800WG5E)

    大電
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。
    付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2~550m●受光レベル:-1~-17dBm●受光波長(nm)(DN1800WG3E/DN1800WG5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系マルチモード光ファイバ●発光レベル:-1~-8dBm●発光中心波長(nm)(DN1800WG3E/DN1800WG5E):1260~1360/1480~1580外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)本体質量(g)5以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:8VA以下、DC側:4W以下定格入力電圧(V)DC3.3準拠規格FXポート:1000BASE-X、TXポート:1000BASE-T消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~55伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~60許容損失(dB)0~9研磨コネクタ:PC研磨
  • スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg マークテック

    スーパーグロー 現像剤 DN-905D 5kg

    マークテック
    29,980税込32,978
    1缶(5kg)
    6日以内出荷
    蛍光浸透探傷試験用の湿式現像剤です。 白色微粉末を一定量の水に分散して使用します。 コントラストが良く、欠陥の指示がにじまず鮮明に検出できます。
    用途蛍光浸透探傷試験用湿式現像剤トラスコ品番802-0013種別現像液容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WL3E/DN1800WL5E) 大電

    1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WL3E/DN1800WL5E)

    大電
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷
    1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。
    付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):15~50km●受光レベル:-3~-25dBm●受光波長(nm)(DN1800WL3E/DN1800WL5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:+5~0dBm●発光中心波長(nm)(DN1800WL3E/DN1800WL5E):1260~1360/1480~1580外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:8VA以下、DC側:4W以下定格入力電圧(V)DC3.3準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:1000BASE-T消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~55伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~60許容損失(dB)8~25研磨コネクタ:PC,SPC,AdPC,UPC研磨
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-5~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-5~)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    14日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN140-5~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN140-5~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN125-5~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN125-5~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
  • ニルフィスク 5m高圧ホースDN10 ニルフィスク

    ニルフィスク 5m高圧ホースDN10

    ニルフィスク
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    MC7P、MH7P、Poseidon7、Neptune7用
    仕様両端 G3/8 オスねじその他カップリングなしトラスコ品番688-3073適合機種MC7P、MH7P、Poseidon7、Neptune7耐圧(MPa)25名称5m高圧ホースDN10ホース長さ(m)5耐熱温度(℃)155
  • FSMシリーズ 小形流量センサ ラピフロー CKD

    FSMシリーズ 小形流量センサ ラピフロー

    CKD
    14,438税込15,882
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4導体サイズ(AWG[mm2])AWG23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しレギュラーサイズ 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しレギュラーサイズ 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    349税込384
    1パック(50枚)
    当日出荷
    じょうぶで破れにくいフィルム素材のポスト・イット付箋です。貼ると透明になり下の文字や絵を隠しません。カラフルな色で、情報のある場所がすぐに分かります。上から文字が書けます。 一枚ずつ取り出せるポップアップ式。使い切ったら詰め替えできます。
    仕様通常粘着
関連キーワード
...