カテゴリ
- 事務用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(3)
- エバラポンプ(荏原製作所)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- ケルヒャー(2)
- コクヨ(2)
- シヤチハタ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- アイシン精機(1)
- アルベ(チトセ)(1)
- レイ・アウト(1)
エコロジープロダクト
「dn-62」の検索結果

非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN
OSG(オーエスジー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から8日以内出荷自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
3x25mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥90税込¥991個当日出荷エスコ品番EA638DN-62材質ステンレス(SUS316)質量(g)5.1種類リンク内径(Φmm)25線径(Φmm)3表面処理研磨
DN型雑排水用水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷から22日以内出荷セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
FSDN型ナイロンコーティング製片吸込渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から74日以内出荷接液部にナイロンコーティングを施した、浸出性能基準適合品です。 電動機直動形なのでコンパクトです。 全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。 回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
FSDN型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥9,998~税込¥10,998~1セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
UHP高圧ホース DN 10 / 62Mpa / 20m
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷超高圧洗浄機用の高圧ホース。長さ20 m (内径 10 mm)。耐圧 650 bar(65 MPa)適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De長さ(m)20内径(Φ)ID 10接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)許容:620
ペーパーカッター用替刃(チタン加工刃)
コクヨ(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷適合本体DN-TR601・TR603・TR401・TR403・T61(廃番)・T62(廃番)・T63(廃番)・61N(廃番)・62N(廃番)・63N(廃番)寸法(mm)42×36×9繰り返し・詰め替え対応
TATスタンパー専用補充インク〈スペシャルタイプ〉
シヤチハタ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から31日以内出荷寸法(mm)37.8×25.0×73.5容量(mL)20質量(g)約28シリーズTATRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
arbe パンツ(兼用) DN-6862
アルベ(チトセ)¥6,398税込¥7,0381本4日以内出荷仕様ウエストゴム・ヒモ入り、裾ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し混率(%)ポリエステル65・綿35機能制電対象男女兼用素材双糸ツイル
iPhone 17 Pro 手帳型レザーケース シンプル マグ/ダークネイビー
レイ・アウト¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷軽量で持ち運びやすく、日常使いに便利な多機能手帳型ケース。内側には、端末をしっかりホールドするポリカーボネート素材を採用していて、。カード収納・スタンド機能付きで、使い勝手にも優れています。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
バルブ付エアシリンダ CV3DN
SMC¥27,980税込¥30,7781個12日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動形式(N) 無給油タイプ
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ60管接続口径1最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応












![[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)