カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 切削工具(16)
  • 建築金物(12)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(9)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dn150」の検索結果

347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディノートカウンター DN-150 ダイトハンディノートカウンター DN-150ダイト
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度350枚/分ホッパー容量(枚)100仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣質量(kg)1.2消費電力(W)20定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A電源電圧DC12V計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用)バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数約300計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm
ダイヤルノギス モノタロウダイヤルノギスモノタロウ(12件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
外側・内側・段差・深さ測定。比較測定時には、ダイヤル表示で素早く測定できます。
最小表示量(mm)0.01寸法(mm)デプスバー(5×t2)寸法d(mm)16寸法a(mm)40器差(mm)±0.03指針の1回転(mm)1
デジタルノギス TRUSCOデジタルノギスTRUSCO
8,198税込9,018
1本
当日出荷
ハイスピードモデル液晶を採用しました。 デジタル表示で見やすいです。 ホールド機能付です。 全数検査表付き。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(別売)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)
デジタルノギス 150mm SK(新潟精機)デジタルノギス 150mmSK(新潟精機)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
見やすい大型LCD表示(文字高さ:12mm)です。比較測定に便利なZEROスイッチ付です。表示を固定できるHOLD機能付です。スライダ操作で自動的に電源が入るオートオン機能付です。オートオフ機能付(約5分)です。クリアハードケース付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に付属品ハードケース、SR44材質本尺/ステンレスタイプデジタル電源SR44×1(テスト用付属)本体質量(g)140最小読取値(mm)0.01最大測定長(mm)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×76×15デプスバー許容誤差±0.03
Oリング 4D-N 大阪魂Oリング 4D-N大阪魂
17,045税込18,750
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ダスターノズル UNITEDダスターノズルUNITED
529税込582
1個
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)3適合流体空気
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
2,898税込3,188
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
交換用部品です。
カーボンファイバーデジタルノギス SK(新潟精機)カーボンファイバーデジタルノギスSK(新潟精機)(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から15日以内出荷
見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付
用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ)材質カーボンコンポジットプラスチック最小表示量(mm)0.1機能オートスタート機能使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
SHARE LINK 充電式ハイパワー電気のこぎり EARTH MANSHARE LINK 充電式ハイパワー電気のこぎりEARTH MAN
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
従来品より大きいモーター搭載でハイパワー
用途木材の切断に 一般金属の切断に質量(kg)【本体(SL-DN150-A)】1.5(バッテリーパック除く)ストローク15mm電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC18V定格電圧【充電器(SL-18SBC-A)】AC100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(SL-DN150-A)】310×68×190(※ブレード・バッテリーパック除く)出力電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC20Vコード長さ(m)【充電器(SL-18SBC-A)】1.8周波数【充電器(SL-18SBC-A)】50/60Hz充電時間【充電器(SL-18SBC-A)】60分電池【充電器(SL-18SBC-A)】リチウムイオン電池(SL-182BP-A)バッテリー容量(Ah)2最大切断能力木材(厚さ)55mm/軟鉄パイプ(Φ)Φ32mm/軟鋼材(厚さ)2.0mmモーター電圧(V)【本体(SL-DN150-A)】DC18ストローク数(spm)0~3000(無段変速)
旋盤用ドリル V-MT-GDN OSG(オーエスジー)旋盤用ドリル V-MT-GDNOSG(オーエスジー)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
8,832税込9,715
1個
翌々日出荷
ピカ素NEO#150 ケミカル山本ピカ素NEO#150ケミカル山本
88,980税込97,878
1缶(18L)
4日以内出荷
メーカー製ステンレス(SUS)焼け取り電源器(機)の性能(焼け取りと不動態化)をフルに発揮する、焼け取り電源器(機)の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮する配合。 ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ40%向上。(メーカー比) ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい『白ボケ』を極限まで抑制。 焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ”ウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。 人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液 電解液【ピカ素NEO#150】は、6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型。水洗性抜群。
用途ステンレス用トラスコ品番203-4779種別中性塩電解液青色
1490x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚 エスコ1490x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚エスコ
44,600税込49,060
1台
翌日出荷
仕様支柱幅:40mm奥行(mm)600間口(mm)1490棚段数5棚板厚さ(mm)35均等耐荷重(kg/段)150
1490x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚 エスコ1490x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚エスコ
39,000税込42,900
1台
翌日出荷
仕様支柱幅:40mm奥行(mm)450間口(mm)1490棚段数5棚板厚さ(mm)35均等耐荷重(kg/段)150
非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ三菱電機
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 深形パイプフード (防虫網付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 深形パイプフード (防虫網付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
●スクエアデザイン ●壁汚れ軽減仕様 ●サイドアップ水切板付 ●着脱防虫網付 ●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
機械ラッチ式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器 MS-Nシリーズ三菱電機
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 深形パイプフード (防虫網付・防火ダンパー付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 深形パイプフード (防虫網付・防火ダンパー付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
●スクエアデザイン ●壁汚れ軽減仕様 ●サイドアップ水切板付 ●着脱防虫網付 ●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
6,398税込7,038
1個(500g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
電磁接触器 直流操作形 SD-Nシリーズ 三菱電機電磁接触器 直流操作形 SD-Nシリーズ三菱電機
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b
シム ワルターシムワルター
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品として。材質スチール
積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
48,980税込53,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-50
積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入MURATA(村田製作所)
999税込1,099
1セット(50個)
7日以内出荷
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 24 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-51
クロスパネル LION (ライオン事務器)クロスパネルLION (ライオン事務器)
38,980税込42,878
1台
15日以内出荷から46日以内出荷
厚さ(mm)30
DN150KZパッキン EYELA(アイラ/東京理化器械)DN150KZパッキンEYELA(アイラ/東京理化器械)
19,980税込21,978
1個
61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード196360アズワン品番65-0569-03
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-150Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-150Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN32-150Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN32-150Z)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
クロスパネル LION (ライオン事務器)クロスパネルLION (ライオン事務器)
44,980税込49,478
1枚
26日以内出荷
連結自由度が高いパネルシステムです。
材質両面再生PET布張り[芯材:ペーパーコア(再生紙)]、フレーム:アルミ・アルマイトグリーン購入法適合
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
軒下用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IPX4 調光兼用型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角25° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵品種軒下用照明使用場所軒下調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内入力電圧AC100V/AC200V
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-150 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-150SMC
54,980税込60,478
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN140-150 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN140-150SMC
54,980税込60,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN200-150 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN200-150SMC
88,980税込97,878
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN160-150 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN160-150SMC
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-150 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-150SMC
43,980税込48,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-150N SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-150NSMC
63,980税込70,378
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)150形式(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN200-150N SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN200-150NSMC
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN160-150K SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN160-150KSMC
79,980税込87,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)150形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリンねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN200-150 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN200-150SMC
96,980税込106,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-150 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-150SMC
41,980税込46,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)150