「dna away」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除去材 DNA AWAY 250mL TGK(東京硝子器械)除去材 DNA AWAY 250mLTGK(東京硝子器械)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
DNAやDNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様250mlTGK品番656-12-26-05
DNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズ Thermo Fisher ScientificDNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズThermo Fisher Scientific
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAY シリーズは。ガラス器具、
アズワン品番65-3785-48
DNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズ Thermo Fisher ScientificDNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズThermo Fisher Scientific
56,980税込62,678
1セット(12本)
4日以内出荷
オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAYシリーズは。ガラス器具、プラスチック器具のRNase,DNA汚染を除去します。ピペットや電気泳動槽のクリーニング除去に理想的です。ボトル・スプレー式共に混合や希釈の必要はありません。ご使用の際には、ラテックス手袋を装着下さい。
アズワン品番65-3785-49
表面汚染除去剤 Thermo Fisher Scientific表面汚染除去剤Thermo Fisher Scientific
4,698税込5,168
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。
用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
RNase AWAY 1L ボトル 7003シリーズ Thermo Fisher ScientificRNase AWAY 1L ボトル 7003シリーズThermo Fisher Scientific
51,980税込57,178
1セット(5本)
4日以内出荷
実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか?。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAYシリーズは。ガラス器具、プラスチック器具のRNase,DNA汚染を除去します。ピペットや電気泳動槽のクリーニング除去に理想的です。ボトル・スプレー式共に混合や希釈の必要はありません。ご使用の際には、ラテックス手袋を装着下さい。
アズワン品番65-3785-45
除去材 RNase AWAY 475mL TGK(東京硝子器械)除去材 RNase AWAY 475mLTGK(東京硝子器械)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様475mlスプレーボトルTGK品番656-12-26-02
RNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズ Thermo Fisher ScientificRNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズThermo Fisher Scientific
6,498税込7,148
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
除去材 RNase AWAY 250mL TGK(東京硝子器械)除去材 RNase AWAY 250mLTGK(東京硝子器械)
5,498税込6,048
1本
8日以内出荷
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様250mlTGK品番656-12-26-01
ウェットティシュー アルコール配合 除菌 100枚入 モノタロウウェットティシュー アルコール配合 除菌 100枚入モノタロウ(441件のレビュー)
279税込307
1個(100枚)
当日出荷
除菌ができるアルコール配合タイプ。 家庭用・外出時はもちろん、衛生面が心配になる災害時にも備えがあると安心です。
成分水、エタノール等シートサイズ(mm)123×180効果除菌
RNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズ Thermo Fisher ScientificRNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズThermo Fisher Scientific
65,980税込72,578
1セット(12本)
4日以内出荷
実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか?。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAYシリーズは。ガラス器具、プラスチック器具のRNase,DNA汚染を除去します。ピペットや電気泳動槽のクリーニング除去に理想的です。ボトル・スプレー式共に混合や希釈の必要はありません。ご使用の際には、ラテックス手袋を装着下さい。
アズワン品番65-3785-39
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)Merck(メルクミリポア)
15,980税込17,578
1箱(8個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
除菌ウェットティッシュ アイリスオーヤマ除菌ウェットティッシュアイリスオーヤマ(43件のレビュー)
319税込351
1パック(100枚)ほか
当日出荷
いつでもどこでも簡単に除菌できるアルコール配合のウェットティッシュです。 ふんわりやわらか仕上げで使いやすい。 たっぷり使える100枚入り。
除去材 RNase AWAY 1L TGK(東京硝子器械)除去材 RNase AWAY 1LTGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
TGK品番656-12-26-03容量(L)1
除去材 RNase AWAY 4L TGK(東京硝子器械)除去材 RNase AWAY 4LTGK(東京硝子器械)
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様4lTGK品番656-12-26-04
テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)テルモシリンジ 針無TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア)遠心式フィルターユニットMerck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1セット(24個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。 アルミコンウルトラ-0.5は回収率とスピードを両立し、逆遠心も可能で1滴も無駄にしません。
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウスプレー 有機溶剤用 トリガータイプモノタロウ(287件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)500適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
RNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズ Thermo Fisher ScientificRNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズThermo Fisher Scientific
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
アズワン品番65-3785-38
除去剤 RNase AWAY Thermo Scientific除去剤 RNase AWAYThermo Scientific
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
手軽で安全なコンタミネーション対策でラボをいつも清潔に。PCR実験時のガラス・プラスチック器具、ベンチトップ、機器類の汚染物質除去に。希釈不要。布に付着させて拭き取る、または洗い流すのみ。強酸・研磨剤不含有で器具にも人にもやさしい組成
仕様●4Lアズワン品番65-5643-62
マイクロコン(DNA精製用遠心式フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)マイクロコン(DNA精製用遠心式フィルタユニット)Merck(メルクミリポア)
35,980税込39,578
1箱(20個)ほか
翌々日出荷
DNA精製に最適化された遠心式フィルタユニットです。ゲノムDNAの濃縮・脱塩、PCR後のプライマー除去、クローニング前のリンカー除去等に使用できます。 MRCF0R100ETは、EO処理によりデバイスに残存している生体由来物質を不活化したPCRグレードのフィルタです。
材質(フィルタ)ウルトラセル、(メンブレンサポートベース)アセタール、(フィルターカップ)ポリカーボネート、(回収チューブ)ポリプロピレン長さ(mm)45.0(濃縮時)直径(Φmm)12.3(濃縮時)一般的な最終濃縮液量(μL)約5~50膜有効面積(mm2)32サンプル量(mL)0.5
スプレー(オートクレーブ対応) 500mL フルプラスプレー(オートクレーブ対応) 500mLフルプラ
3,110税込3,421
1個
欠品中
効果消毒材質ノズル・容器/PP(ポリプロピレン)、ホース/シリコン、本体/ガラス繊維強化PPアズワン品番2-7625-02噴霧量(mL)1(1回操作あたり)