「dnga150408」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DNM/GA タンガロイ

    チップ DNM/GA

    タンガロイ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNGA 三菱マテリアル

    チップ DNGA

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • ISO旋削チップ DNGA-セラミック イスカル

    ISO旋削チップ DNGA-セラミック

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    両面使いのセラミックチップです。
    用途被削材:鋳鉄、高硬度材。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 4QP-DNGA タンガロイ

    チップ 4QP-DNGA

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BXC50形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-DNGA タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ DNGA-QBN タンガロイ

    チップ DNGA-QBN

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2QP-DNGA タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1ケース(2個)ほか
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 4QP-DNGA タンガロイ

    チップ 4QP-DNGA

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • チップ DNGA 三菱マテリアル

    チップ DNGA

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2QP-DNGA-L タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA-L

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2QP-DNGA-H タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA-H

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • ISOターン チップ DNGA-4(CBN) イスカル

    ISOターン チップ DNGA-4(CBN)

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    高硬度鋼加工用チップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNM/GA タンガロイ

    チップ DNM/GA

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.02~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2
  • ISOターン チップ DNGA-J(CBN) イスカル

    ISOターン チップ DNGA-J(CBN)

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    高硬度鋼加工用チップです。
    用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番341-2795材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)15.5適合ホルダC#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、HSKA63WH-DDJNR/L、HSKA63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状55°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-DNGA タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ 4QS-DNGA タンガロイ

    チップ 4QS-DNGA

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1ケース(2個)ほか
    3日以内出荷
    寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

    サンドビック
    35,980税込39,578
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • チップ DNGA 住友電工ハードメタル

    チップ DNGA

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • T-Max P 旋削用セラミックネガチップ(610) サンドビック

    T-Max P 旋削用セラミックネガチップ(610)

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。特に連続系仕上げ加工に推奨です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。勝手なし母材セラミック内接円径(mm)12.7
  • チップ 4QS-DNGA タンガロイ

    チップ 4QS-DNGA

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高硬度鋼加工における高生産性を実現 高能率加工を可能にする新ろう付け形状"WavyJoint(ウェイビージョイント)" 0.8 mm までの深切込み加工が可能 → パス回数の減少により加工能率をアップ - 画期的な波型ろう付け → 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、 インサートの突発欠損が抑制されるため、 安定した高硬度鋼加工を実現
    材質BXA20厚さ(mm)4.76コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-DNGA タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1ケース(2個)ほか
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-DNGA-WJ タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA-WJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • ISO旋削チップ DNGA-2 イスカル

    ISO旋削チップ DNGA-2

    イスカル
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いCBNチップです。
    用途被削材:高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ダイヤ・CBN 旋削用 京セラ

    チップ ダイヤ・CBN 旋削用

    京セラ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNX20商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
  • チップ DNGA 住友電工ハードメタル

    チップ DNGA

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質T1000A形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2QP-DNGA タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1ケース(2個)ほか
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • CBNチップ 2QP-DNGA タンガロイ

    CBNチップ 2QP-DNGA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5
  • チップ DNGA 京セラ

    チップ DNGA

    京セラ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    当日出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2NU-DNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-DNGA

    住友電工ハードメタル
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 55°菱形ネガチップ T-Max P 7015 サンドビック

    55°菱形ネガチップ T-Max P 7015

    サンドビック
    119,800税込131,780
    1箱(5個)
    翌日出荷
    高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7015内接円径(mm)12.7
  • チップ 2NC-DNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-DNGA

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質BNC200形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 4NC-DNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-DNGA

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • CBNチップ 2QP-DNGA タンガロイ

    CBNチップ 2QP-DNGA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    5日以内出荷
    材質BR35F形状ひし形穴つき55°寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)12.7
  • チップ 2QP-DNGA タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBNチップ 4QS-DNGA タンガロイ

    CBNチップ 4QS-DNGA

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1ケース(2個)ほか
    5日以内出荷
    材質BR35F形状ひし形穴つき55°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)12.7
  • 55°菱形 ネガチップ KBN010 京セラ

    55°菱形 ネガチップ KBN010

    京セラ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
関連キーワード
チップカテゴリ