ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。
切刃長さ(mm)L:15.5
コーティングCVD
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形55°
形状ひし形80度
寸法L(mm)15.50
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)3.00
切込みap(mm)0.5
寸法IC(mm)12.700
寸法ft(mm)0.08
最大寸法ft(mm)0.2
形状平行四辺形
寸法L(mm)15.5
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)0.5~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.08~0.2
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
切刃長さ(mm)L:15.5
コーティングPVD
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形55°
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。
切刃長さ(mm)L:15.5
コーティングPVD
適合被削材種ステンレス鋼
チップ形状ひし形55°