形状ひし形55°
逃げ角(度)0
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形55°
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質CA025P
材質(本体)CA025P
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(°)0
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用・低抵抗)
形状ひし形55°
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
切刃長さ(mm)15.5
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.08
ブレーカPP
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.15
穴の形状円筒穴
材種CA125P
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
内接円IC(mm)12.7
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用・低抵抗)
形状ひし形55°
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
切刃長さ(mm)15.5
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.08
ブレーカPP
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.15
穴の形状円筒穴
材種CA115P
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
内接円IC(mm)12.7
関連キーワード