カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 卓上消耗品(5)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「dnp-1」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱カップクラフトテイスト 日本デキシー断熱カップクラフトテイスト日本デキシー(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から9日以内出荷
間伐材を使用したクラフト調の素材感がカフェスタイルを演出した断熱カップ。2デザインアソート。
コンビネーションプライヤー DEENコンビネーションプライヤーDEEN
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
全長(mm)150
電気のこぎり用リサイクル鋸 TAKAGI(高儀)電気のこぎり用リサイクル鋸TAKAGI(高儀)
699税込769
1個
翌々日出荷
14/18山のピッチで多目的に使える
用途鉄・ステンレス・樹脂・木材まで幅広い素材の切断に材質バイメタル材山数14/18山(インチ)板厚(mm)0.9材質(刃)コバルトハイス刃渡り(mm)130
斜ニッパ スリーピークス斜ニッパスリーピークス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
指先で作業している時でも、手の中に収められるコンパクトボディ。 刃部を鋭利に加工してあるため、銅線・より線の切断に最適です。
用途電気工事関係、電気通信機器関係材質特殊合金鋼呼び寸法(mm)100硬さ54~62HRC(刃部)寸法D(mm)8寸法E(mm)19寸法C(mm)12切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線1.2切断径(より線mm2)1.25
斜ニッパ(穴付) スリーピークス斜ニッパ(穴付)スリーピークス
2,398税込2,638
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
仕様皮むき用穴付材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)54~62
断熱カップホワイト 日本デキシー断熱カップホワイト日本デキシー
1,098税込1,208
1個
当日出荷
シンプルな白無地で汎用性のある発泡断熱カップ。温かいものが持ちやすく、結露もしにくいホット・アイス兼用。環境に優しいFSC認証紙を使用しています
容量(mL)402入数(個)50
ラジオペンチ DEENラジオペンチDEEN
2,998税込3,298
1本
当日出荷
握りを緩めるとバネで自動で開くようになっており、連続した作業や開き幅の微調整をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、支点付近にはカッター機能が付いています。
全長(mm)170
斜ニッパ(穴無) バネ付 スリーピークス斜ニッパ(穴無) バネ付スリーピークス
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
軟線&硬線用ニッパー DEEN軟線&硬線用ニッパーDEEN
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ジョイント部に取り付けられたスプリングにより握りを緩めると自動で開くようになっており、連続した切断作業をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、刃の中央の穴で簡易的な配線の被覆むきもできます。
全長(mm)160
斜ニッパ(穴付) バネ付 スリーピークス斜ニッパ(穴付) バネ付スリーピークス
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
斜ニッパ(穴無) 125mm スリーピークス斜ニッパ(穴無) 125mmスリーピークス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
寸法(mm)125トラスコ品番826-6563全長(mm)125
斜ニッパ(穴付) スリーピークス斜ニッパ(穴付)スリーピークス
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
斜ニッパ(穴無・バネ付) 125mm スリーピークス斜ニッパ(穴無・バネ付) 125mmスリーピークス
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
寸法(mm)125トラスコ品番853-5110全長(mm)125
斜ニッパ(穴無・バネ付) 150mm スリーピークス斜ニッパ(穴無・バネ付) 150mmスリーピークス
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
寸法(mm)150トラスコ品番853-5120全長(mm)150
斜ニッパ(穴無) 150mm スリーピークス斜ニッパ(穴無) 150mmスリーピークス
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)150全長(mm)150
断熱カップクラフトテイスト 日本デキシー断熱カップクラフトテイスト日本デキシー
319税込351
1個
6日以内出荷
ホットにもアイスにも使える発泡断熱紙コップ。クラフト調の素材感がカフェスタイルを演出、インスタ映えも期待できるスタイリッシュなデザイン。間伐材使用
容量(mL)336入数(個)10
ラムダチェーン 椿本チエインラムダチェーン椿本チエイン
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷から41日以内出荷
断熱カップホワイト 日本デキシー断熱カップホワイト日本デキシー
459税込505
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
優れた断熱効果で熱いコーヒーからアイス・コーヒーまで対応できる紙コップ。発泡断熱加工なので持ちやすい
入数(個)15
ラムダコーティングチェーン(NP仕様) 椿本チエインラムダコーティングチェーン(NP仕様)椿本チエイン
73税込80
1リンクほか
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン
断熱カップホワイト 日本デキシー断熱カップホワイト日本デキシー
799税込879
1個
9日以内出荷
柔らかい発泡表面で手が熱くなりにくい断熱カップ。環境に優しい間伐材を使用しています。
入数(個)40
斜ニッパ スリーピークス斜ニッパスリーピークス
2,598税込2,858
1丁
9日以内出荷
ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
呼び寸法(mm)125材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ全長(mm)125質量(g)105刃部硬度(HRC)54~62
ガイドパーツ オイレス工業ガイドパーツオイレス工業
47,980税込52,778
1個
24日以内出荷
オイレススライドコア用ガイドパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RF アダプタ N プラグ-1.0/2.3 ジャック 75 Ω AMPHENOLRF アダプタ N プラグ-1.0/2.3 ジャック 75 ΩAMPHENOL
26,980税込29,678
1個
23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:1.0 / 2.3 DIN 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω 製品群:-アズワン品番65-1663-99
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
1ポートDNP3/IEC 101/IEC 104/Modbus-to-IEC 61850ゲートウェイ MOXA1ポートDNP3/IEC 101/IEC 104/Modbus-to-IEC 61850ゲートウェイMOXA
169,800税込186,780
1個
102日以内出荷