カテゴリ
- 農業機械(494)
- 空調・照明・電設資材(105)
- 防犯用品(85)
- 制御機器(69)
- 作業工具(21)
- パソコン/周辺機器(19)
- 切削工具(14)
- メカニカル部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- カー用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(493)
- Panasonic(パナソニック)(105)
- IDEC(和泉電気)(67)
- マザーツール(33)
- DEEN(21)
- TP-LINK(19)
- ケービデバイス(13)
- 黒田精工(8)
- ビデオセンシング(7)
- 安達商事(6)
- イスカル(4)
- DXアンテナ(4)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(4)
- SecuSTATION(4)
- PROST's(4)
- サンドビック(3)
- CKD(3)
- 水鏡(3)
- NSK(日本精工)(2)
- ブランドをもっと見る
「dnr」の検索結果

TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。用途PCのデータ保存に。付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMacインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図
BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載色ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0電源供給セルフパワー
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(40g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)30
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ ボックス
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥289税込¥3181巻当日出荷メンディングドーナツ専用詰替。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。小巻シリーズScotch芯径(mm)25テープ厚さ(mm)0.058環境対応汚染物質削減繰り返し・詰め替え対応
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)
IDEC(和泉電気)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から31日以内出荷フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
クイックツイストラチェット
DEEN(2件のレビュー)¥9,000税込¥9,9001本当日出荷ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ厚さ(mm)ヘッド:15全長(mm)180差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27.3ギア数60
伝票ファイル色厚板紙入出金伝票用
コクヨ¥269税込¥2961冊当日出荷伝票ファイル初のリングとじ具を採用で、中抜きができる。 入・出金伝票用。 ボード表紙。2穴。とじ厚30mm。60mmピッチ。サイズ118・179・45mm。 とじ具と表紙の分別廃棄可能。 青。材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)178サイズ入・出金伝票用高さ(mm)118外幅寸法(mm)178背幅(mm)45穴数2紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)30とじ仕様60mmピッチグリーン購入法適合
3/8sqスイベルラチェット
DEEN(1件のレビュー)¥8,700税込¥9,5701本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。全長(mm)275首振あり送り角度(°)3.6ヘッド高さ(mm)31.8差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)42.4ギア数100
3/8sqラチェットリング
DEEN¥4,000税込¥4,4001個当日出荷指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターを差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、13mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。仕様付属アダプター:3/8sq(DNGA3813)寸法(mm)(ギア)13全長(mm)33ヘッド高さ(mm)23.2差込角(sq.)9.5[3/8]ギア数72
1/4sqラチェットリング
DEEN¥3,500税込¥3,8501個当日出荷指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターの差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、10mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。仕様付属アダプター:1/4sq(DNGA1410)寸法(mm)(ギア)10全長(mm)27ヘッド高さ(mm)18.2差込角(sq.)6.35[1/4]ギア数72
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から31日以内出荷丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65照光種別LED
1/4sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500~税込¥8,250~1本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。首振ありヘッド高さ(mm)27差込角(sq.)6.35[1/4]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
DEEN シン・スイベル 72ギア
DEEN¥6,500~税込¥7,150~1個当日出荷首振りラチェットのように使用でき、狭いところでも垂直に立ててドライバーのように早回しも可能な「スイベルラチェット」。 そんなDEENのロングセラーアイテムから、更に作業性向上の可能性を秘めたNEWアイテム「シン・スイベル」が発売されました! スイベルラチェットのヘッド部分に差込角を設け、各種エクステンションやハンドルと組み合わせて作業シーンに合わせた形態で使用が可能です。 手しか入らないような狭い箇所でもそのままソケットを付けてグリップラチェットのようにも使えます。 ビットアダプターを付ければラチェットドライバーのようにもなりますね! ”シン・”の由来は、 新・・・新しいスイベルという意味合い 真・・・真のスイベルという意気込み 震・・・工具業界に激震が走る 進・・・スイベルラチェットの進化形 といったような意味を込めてみました。首振ありギア数72
3/8sqスイベルラチェット
DEEN(1件のレビュー)¥8,400税込¥9,2401本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。全長(mm)205首振ありヘッド高さ(mm)31.2差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。全長(mm)155首振ありヘッド高さ(mm)31.2差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
1/2sqラチェットハンドル
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。全長(mm)245ヘッド高さ(mm)43.8差込角(sq.)12.7[1/2]ヘッド幅(mm)37.8ギア数72
1/4sqスイベルラチェット
DEEN¥4,900税込¥5,3901本当日出荷マーケットを刺激するDEENJブランドの新たな試み。 小型化を追求し、極力余分な物を削ぎ落とした流線型デザインのスイベルラチェットです。全長(mm)95高さ(mm)20ヘッド径(Φmm)23差込角(sq.)6.35[1/4]
3/8sqラチェットハンドル
DEEN¥6,200税込¥6,8201本当日出荷「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。 握ったときの重量バランスが良いと定評があります。 油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指~中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。全長(mm)180ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30受金BA9S
Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格通電電流(A)10
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から31日以内出荷プッシュロックターンリセット種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット照光種別LED取付穴径(Φmm)30照光色赤
トライアングルビットラチェット
DEEN¥3,600税込¥3,9601個当日出荷1/4SQの穴が開いていますのでエクステンションやスピンナーハンドルなどを接続できます。 スピンナーハンドルと組み合わせることで首振りラチェットのように使用できます。 回転軸部分(黒い部分)には1/4SQのHEX、スクエアをマグネットで保持できるので、写真のようにビットは勿論、アダプターを使ってソケットを装着することも可能です。 そのまま指先でつまんでラチェットとしてお使いいただけます。 非常にコンパクトなボディでありながら回転方向の切り替えをレバーで行えるので、狭い箇所で活躍しそうなラチェットです。ギア数72
深溝玉軸受 6000番台 DD 止め輪付
NSK(日本精工)¥509~税込¥560~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1/2sqラチェットヘッド
DEEN(2件のレビュー)¥6,300税込¥6,9301個当日出荷使用可能商品は下記の通りです。 【1/2SQモデル】DNTQ140NCRDNTQ200NCRDNTQ400NCR差込角(sq.)12.7[1/2]
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から31日以内出荷丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65
Φ30 TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から24日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点定格使用電圧(V)AC/DC24
...