カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(242)
- 制御機器(99)
- 科学研究・開発用品(18)
- パソコン/周辺機器(14)
- 自動車純正部品(10)
- 測定用品(9)
- 電気材料(8)
- カー用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- オフィス家具(6)
- 機構部品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 溶接用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)(7)
- CKD(3)
- DiodesZetex(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- HORIBA(堀場製作所)(8)
- LITTELFUSE(4)
- nexperia(4)
- NOK(4)
- ON SEMICONDUCTOR(12)
- onsemi(13)
- Santek(14)
- SMC(239)
- STMicro(5)
- VISHAY(30)
- スバル(10)
- セルスター(9)
- ネグロス電工(8)
- 大東プレス工業(5)
- 摂津金属工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

#9551-100D D-5XボウスイシンセキガタDOセンサ10Mソウクミ
HORIBA(堀場製作所)¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷水深10mまでの没水測定が可能です。 ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用しています。仕様防水形トラスコ品番838-2841セット内容ホルダ、DOチップ、取扱説明書、電極ストラップ測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時)質量(g)820使用温度範囲(℃)0~40シリーズD-5Xシリーズ応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)
抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯
坂詰製作所(13件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷レンズ色乳白定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
常時電源コード(3極DCプラグ)
セルスター¥6,598税込¥7,2581個当日出荷エンジンのオン・オフに連動してパーキングモード機能を実行します。 タイマー機能、電圧監視機能を搭載し、最大12時間ドライブレコーダーに電源を供給します。用途ドライブレコーダー専用質量(g)143コード長さ(m)DCOUT 5.0m/DCIN1.0入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×15プラグΦ3.5(3極)内蔵ヒューズ1A管ヒューズ2本RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から15日以内出荷節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
ハンディーオイル ドリリング
BOLL¥809税込¥8901箱(100mL)翌日出荷ステンレス・合金鋼等の難削材の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さい為、仕上がり面が加工能力が向上します。 切粉のはけを抑止、ムシレや焼付を防ぎます。 特殊極圧添加物の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ10Dねじれ角(°)30直径許容差e8
スーパーオレンジカーペットと布製品のクリーナー
UYEKI¥1,198税込¥1,3181個(250mL)当日出荷洗いにくいソファーやぬいぐるみの汚れにスプレーしてふき取るだけ!。洗濯機では洗いにくい布製品を全体的にキレイにすると同時に消臭・除菌します。食品にも使われる洗浄成分(オレンジオイル)、天然さとうきびの消臭成分を配合しているので、 お子様やペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけます。成分界面活性剤(1%脂肪酸エステル)、さとうきび抽出エキス、オレンジオイル、エタノール繰り返し・詰め替え対応
【レンタル】防水溶存酸素計 DO-1000PEシリーズ レンタル
カスタム¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷溶存酸素、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。バックライト機能。係数補正可能:大気圧(700~1400)、塩分(0.0~40.0g/L)。各水質調査(例:工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。付属品取扱説明書、溶存酸素計用電解液、スポイト、ダイヤフラム付きヘッド質量(g)約130(電池含む)電源単4乾電池×1本測定精度溶存酸素:±2%FS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×185×48温度測定範囲(℃)0~+60機能溶存酸素ATC(自動温度補正機能):ありレンジ溶存酸素:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0%電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)商品構成防水溶存酸素計本体+溶存酸素計用標準センサー(DOS-01PE)サンプリング約3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)温度測定精度±1℃温度分解能(℃)0.1分解能(mg/L)溶存酸素:0.01サービス分類レンタル
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から15日以内出荷節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止切換方式2位置シングルボディ型式VF3000シリーズVF3000ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)圧力標準タイプボディオプションパイロット弁個別換気形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気コイル標準
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP542-~)
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター
スターカット工業¥13,980税込¥15,3781缶(18L)3日以内出荷レーザー・プラズマ加工機のピアシング液に最適 水にて脱脂可能 低粘度で強力な剥離効果を有し、薄い被膜でベトつきなし。 後工程に影響を及ぼさず、経済的。スパッター・ドロス付着防止効果が優れています。作業性が良く、塗膜性能が優秀です。引火性が全くなく安全です。ノズル等の目詰まりがありません。一般の軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター・ドロス付着防止剤です。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。用途レーザー・プラズマ加工(母材・定盤・剣山等の保護)仕様引火性なしタイプ水性荷姿缶pH9.7外観乳白色液体危険物の類別非危険物
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)
SMC(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から15日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
ダクト(上下自在継ぎ金具)
ネグロス電工¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷ダクトを切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)適合DP10材質溶融亜鉛めっき鋼板ボルト、ナット:ダクロタイズド塗装
パイロット・ポペットタイプ (VP342-~)
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
折りたたみチェア パッド無し
ジョインテックス¥9,598税込¥10,5581台4日以内出荷質量2.3kgととても軽量で持ち運びにも便利なアルミパイプの折りたたみチェア「DO-100」。 背・座はシンプルに樹脂製。折りたたむときに指をはさみにくいスライド式。 別売りの折りたたみチェア用台車CW-30L(506-138)を使えば37脚まで積載収納できます。材質背・座:ポリプロピレン、脚:Φ22.2mmアルミパイプ(アルマイト仕上)機能横連結機構スライド式折りたたみ機構座面寸法(幅W×奥行D)(mm)392×393グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab
Excel Scientific¥9,998税込¥10,9981箱(100枚)翌々日出荷から12日以内出荷ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。標準的なマルチウェルプレートに合わせてあらかじめカットされたシートフィルムです。両端にタブが付いており、片側にはカラーの丸印が印刷されているため識別が容易になります。片方を剥がして実験ノートに貼り、もう一方は識別用にプレートに残すといった使い方も可能です。材質PET寸法(mm)79.4×146.1使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)50適合容器96wellプレート
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置クローズドセンタポート数5ねじの種類Rc使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP542~)
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式(1)2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気コイル(-)標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ (VP544-~)
SMC¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ VP544
SMC¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら