USB1.1/USB2.0 規格に準拠しており、HighSpeed(480Mbps)での高速転送が可能です。
USB のバスパワーで動作するため、外部からの電源供給が不要です。
出力電圧(V)4.75~5.25
定格出力電流(A)最大0.04(1点当たり)
消費電流(mA)350(Max.)(DC5V)
転送速度(Mbps)12(フルスピード), 480(ハイスピード)
出力形式非絶縁オープンコレクタ出力
1個
¥28,880
税込¥31,768
欠品中
関連キーワード