カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 学童・教育用品(1)

「do-5509」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DO-5509用溶存酸素プローブ マザーツール

    DO-5509用溶存酸素プローブ

    マザーツール
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    適合デジタル溶存酸素計 DO-5509
  • デジタル溶存酸素計 マザーツール

    デジタル溶存酸素計

    マザーツール
    38,980税込42,878
    1個
    欠品中
    スイッチ1つで簡単計測可能な溶存酸素計です。
    付属品溶存酸素プローブ、電解液、電池、取説質量(g)約350電源006P(9V)×1測定範囲(mg/L)0~20ケーブル長(m)約4精度±0.4mg/L寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25最小目盛0.1mg/L測定原理ポーラログラフ式プローブ長(mm)Φ28×190
  • 溶存酸素計 133L×70W×26Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    溶存酸素計 133L×70W×26Dmm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    溶存酸素測定のスタンダード機種 スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に 0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
    仕様●手動校正機能●測定方式:ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)●測定範囲:0~20.0mg/L●表示分解能:0.1mg/L●サンプリングタイム:約0.4秒●本体精度:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)●温度補償等:自動温度補償 0~40℃●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ、オーバーロード表示"---"●機能:ローバッテリー表示●電源:006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA●使用環境:0~50℃、80%RH以下(プローブは0~60℃)●サイズ/質量●▼本体:133L×70W×26Dmm約150g(電池含む)●▼電極部:Φ28mm×190mm長、ケーブル長4m●交換用部品:・ダイヤフラムセット(2ケ入リ)OXHD-04・電解液(30ml)OXEL-03・溶存酸素プローブ OXPB-09アズワン品番67-4752-50
  • 溶存酸素計 A-Gas Japan

    溶存酸素計

    A-Gas Japan
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    溶存酸素測定のスタンダード機種。スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に。0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
    仕様サンプリングタイム:約0.4秒寸法(mm)電極部:Φ28×190電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA測定範囲(mg/L)0~20.0ケーブル長(m)4精度本体:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)測定方式ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)表示分解能0.1(mg/L)機能ローバッテリー表示温度補償(℃)自動温度0~40ディスプレイデータロガー使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60)使用環境湿度(%)80 RH以下
  • デジタル溶存酸素計用ダイヤフラム付スペアヘッド マザーツール

    デジタル溶存酸素計用ダイヤフラム付スペアヘッド

    マザーツール
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合DO-5509/5510HA用
  • 溶存酸素計 電解溶液 マザーツール

    溶存酸素計 電解溶液

    マザーツール
    2,498税込2,748
    1本(50mL)
    当日出荷
    仕様DO-5509用溶存液アズワン品番6-7944-12
  • ダイヤフラムセット A-Gas Japan

    ダイヤフラムセット

    A-Gas Japan
    4,098税込4,508
    1個(2個)
    4日以内出荷
    適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
  • プローブ用電解液(30ml) A-Gas Japan

    プローブ用電解液(30ml)

    A-Gas Japan
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
  • 溶存酸素計用オプション品 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    溶存酸素計用オプション品

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    溶存酸素測定用ダイヤフラムセット(2個入)。
    仕様●PDO-519用●PDO-520用●DO-5509用●DO-5519E用●DO-5512SD用アズワン品番67-4752-48
  • デジタル溶存酸素計 ナリカ

    デジタル溶存酸素計

    ナリカ
    42,000税込46,200
    1個
    9日以内出荷
    デジタル溶存酸素計
    付属品電解液型式DO-5509N寸法(mm)70×25×131質量(g)350測定範囲(mg/L)0~20.0測定項目溶存酸素ケーブル長(m)4測定方式ポーラログラフ式電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)センサ形状セパレート型分解能(mg/L)0.1