カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「do-5519e」の検索結果

デジタル溶存酸素計 DO-5519E
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥55,980税込¥61,5781個12日以内出荷1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。付属品ソフトケース、電解液型式DO-5519E測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~100.0%(気中酸素)、0~50℃(温度)質量(g)450g電源006P型積層電池1個(モニタ用付属)測定項目溶存酸素、気中酸素、温度測定方式ポーラログラフ式分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1%(気中酸素)、0.1℃(温度)機能自動温度補正大きさ60×33×135mmセンサ形状セパレート型、ケーブル長4m
溶存酸素計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。付属品酸素プローブ、ダイヤフラム付電極キャップ、電解液、006P(9V)電池、取扱説明書(保証書付)測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(気中酸素)0~100.0%、(温度)0~50℃質量(g)約450(電池・プローブ含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)4精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7℃:参考値、(温度)±0.8℃[23±5℃において]測定方式ポーラログラフ式(温度センサ付)分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃機能Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ画面表示寸法(mm)44×29LCD使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)135×60×33プローブ長(mm)Φ28×190補正機能(温度:自動)0~50℃、(%塩分:自動)0~39%塩分(重量%)、(高度:手動)0 ~3900m
溶存酸素計
ケニス¥45,980税込¥50,5781個(1個)当日出荷ポーラログラフ法を採用した溶存酸素計です。水中の溶存酸素濃度に加え、気中の酸素濃度の測定も可能です。0~50℃までをカバーする自動温度補正機能付です。最大/最小値記録、データホールド機能付です。仕様●ディスプレイ表示:44×29mm LCD●補正可能値:温度(自動):0~50℃ %塩分(手動):0~39%塩分(質量%) 高度(手動):0~3900m測定範囲温度:0~50℃(分解能:0.1℃ 精度:±0.8℃以内)、飽和率:0~100.0%(分解能:0.1% 精度:±0.7%)、溶存酸素:0~20.0mg/L(分解能:0.1mg/L 精度:±0.4mg/L以内)電源(V)006P(9電池(付属)測定方式ポーラログラフ法機能自動温度補償 ホールド 最大値・最小値表示 自動電源OFFサンプリング約1秒使用環境0~50℃ 80%RH以下回路LCDマイクロプロセッサー LSI消費電流約6.2mADC