デジタル溶存酸素計 DO-5519E

デジタル溶存酸素計 DO-5519E - A-Gas Japan(旧:FUSO)

1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。

付属品
ソフトケース、電解液
型式
DO-5519E
測定範囲
0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~100.0%(気中酸素)、0~50℃(温度)
質量(g)
450g
電源
006P型積層電池1個(モニタ用付属)
測定項目
溶存酸素、気中酸素、温度
測定方式
ポーラログラフ式
分解能
0.1mg/L(溶存酸素)、0.1%(気中酸素)、0.1℃(温度)
機能
自動温度補正
大きさ
60×33×135mm
センサ形状
セパレート型、ケーブル長4m
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02961258DO-5519E
¥56,000
¥55,980
¥61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする