カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
  • 制御機器(94)
  • 卓上消耗品(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 厨房用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「do-8」の検索結果

関連キーワード
316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カクハンシ セット DO-8Fヨウ HORIBA(堀場製作所)

    カクハンシ セット DO-8Fヨウ

    HORIBA(堀場製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番838-2944型式【主要】DO-8F
  • 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所

    抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯

    坂詰製作所(13件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)レンズ色乳白内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • メタルルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    メタルルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転収納式の携帯に便利なコンパクト設計です。
    種類ポケットルーペ材質(レンズ)ガラス
  • 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • 光学式溶存酸素計用オプション アズワン

    光学式溶存酸素計用オプション

    アズワン
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • サポートアングル 摂津金属工業

    サポートアングル

    摂津金属工業
    8,898税込9,788
    1個(2個)
    当日出荷から27日以内出荷
  • スライドレールブラケット 摂津金属工業

    スライドレールブラケット

    摂津金属工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • TALKUN用表示板 オオカミ グリーンクロス

    TALKUN用表示板 オオカミ

    グリーンクロス
    3,898税込4,288
    1枚
    5日以内出荷
    人感センサー式録音再生機「TALKUN」の動物デザインの可愛い専用標識です。子供たちにも分かりやすいデザインで、フリガナを振っているので読みやすい仕様です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
    用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。厚さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)220×450
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-O~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-O~)

    CKD
    1,763税込1,939
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • DO850 光学式ポータブル型溶存酸素計 JIS K0102工場排水試験方法準拠 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    DO850 光学式ポータブル型溶存酸素計 JIS K0102工場排水試験方法準拠

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    148,800税込163,680
    1セット
    7日以内出荷
    APERA光学式溶存酸素センサーの特長 従来の隔膜式DO測定方法で抱える課題を解消する。 測定開始前のウォーミングアップが不要になり、校正時間も僅か2分かかる。 測定時に酸素を消費しないので、流速の影響を受けなく、攪拌しなくても測定値が素早く安定できる。 30秒以内の応答時間と最小限のドリフトにより、高精度かつ高速応答なDO測定を可能にした。 隔膜や電解液を使用していないため、隔膜破れの心配がなく、定期的に電解液を交換する手間もない。 測定の妨げとなる気泡やCO2などの妨害ガスの影響を受けにくく、正確な測定ができる。 消耗品はセンサーキャップのみで、ランニングコストが節約できる。 温度センサを内蔵し、水温に対して指数関数的に変化を自動的に温度補償を行う。 DO850の製品特徴 塩分、大気圧補償により信頼性の高い測定が可能。 測定値が安定した時に😊マークでお知らせし、自動ホールドも可能。 折り畳み式スタンドにより、測定中で両手を解放可能し、ベンチトップメーターとしても利用可能。 暗所でも読み取れる見やすい白いバックライト液晶。 樹脂製保護カバーを装着、すべりにくく、野外測定に安心。 持ち運び便利のキャリングケースつき。
    測定範囲0-20.00mg/L(ppm);0-200.0%電源単三乾電池×3個測定項目DO/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度±2%測定値または±0.2mg/L(±2%飽和度)、どちらか大きい方ケース寸法(mm)360×270×76分解能0.01/0.1mg/L(ppm);0.1/1%温度補償0~50.0℃ 自動応答時間≦30s(25℃、90%応答)コネクタ8ピン校正ポイント飽和度と0点校正
  • DO8500 光学式ポータブル型溶存酸素計 大気圧・温度・塩分濃度自動補償 データをリアルタイムに管理・記録 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    DO8500 光学式ポータブル型溶存酸素計 大気圧・温度・塩分濃度自動補償 データをリアルタイムに管理・記録

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    179,800税込197,780
    1セット
    7日以内出荷
    APERA光学式溶存酸素センサーの特長 従来の隔膜式DO測定方法で抱える課題を解消する。 測定開始前のウォーミングアップが不要になり、校正時間も僅か2分かかる。 測定時に酸素を消費しないので、流速の影響を受けなく、攪拌しなくても測定値が素早く安定できる。 30秒以内の応答時間と最小限のドリフトにより、高精度かつ高速応答なDO測定を可能にした。 隔膜や電解液を使用していないため、隔膜破れの心配がなく、定期的に電解液を交換する手間もない。 測定の妨げとなる気泡やCO2などの妨害ガスの影響を受けにくく、正確な測定ができる。 消耗品はセンサーキャップのみで、ランニングコストが節約できる。 温度センサを内蔵し、水温に対して指数関数的に変化を自動的に温度補償を行う。 DO8500の製品特徴 標準付属の電気導電率(EC)電極と組み合わせて、自動塩分補償を実現、海水や塩水のDOを精度よく測定できる。 計器本体は手動で500データまで保存でき、USB ケーブル接続により、PCへの転送が可能。 USB ケーブルでPCと接続して、専用ソフトを用いてDO濃度・水温・測定時間をリアルタイムに管理・記録できる。 測定値が安定した時に😊マークでお知らせし、自動ホールドも可能。 折り畳み式スタンドにより、測定中で両手を解放可能し、ベンチトップメーターとしても利用可能。 暗所でも読み取れる見やすい白いバックライト液晶。
    仕様インターバルデータ記録:あり測定範囲0-20.00mg/L(ppm);0-200.0%電源単三乾電池×3本測定項目DO/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度±2%測定値または±0.2mg/L(±2%飽和度)、どちらか大きい方ケース寸法(mm)360×270×76分解能0.01/0.1mg/L(ppm);0.1/1%データ出力あり応答時間≦30s(25℃、90%応答)データ記録件数500点校正ポイント飽和度と0点校正
  • SF4-5D SMC

    SF4-5D

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • どハデハッピ(袖なし)ロング丈 マスダ

    どハデハッピ(袖なし)ロング丈

    マスダ
    4,598税込5,058
    1枚
    7日以内出荷
    材質ポリエステル100% サテン袖丈(cm)4機能制電衿幅(cm)6
  • SF4-1D SMC

    SF4-1D

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形 坂詰製作所

    ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形

    坂詰製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。
    用途通電表示や警告表示などに。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
  • SF4-4D SMC

    SF4-4D

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • サイドフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業

    サイドフレーム B2アルマイト FDOシリーズ

    摂津金属工業
    4,298税込4,728
    1本
    8日以内出荷
    ラック内部にACパワーダクト等の内装アクセサリーを取り付ける場合にラック側面に取り付けます。
  • グランドプレート ブラック FDOシリーズ 摂津金属工業

    グランドプレート ブラック FDOシリーズ

    摂津金属工業
    6,598税込7,258
    1枚
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ラックの底板です。機器を乗せる目的でラック内の下部に取り付けます。ラック下部からのほこりを防ぐ簡易防塵が可能です。
  • テーブルトップ アイボリー FDOシリーズ 摂津金属工業

    テーブルトップ アイボリー FDOシリーズ

    摂津金属工業
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    ラック上部にモニター等を置くことができるテーブルです。ラックの天板を取り外してから、ラック上部に載せるだけで使用できます。
  • SF4-J SMC

    SF4-J

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-B SMC

    SF4-B

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-3D SMC

    SF4-3D

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
  • ファンプレート FDOシリーズ 摂津金属工業

    ファンプレート FDOシリーズ

    摂津金属工業
    11,980税込13,178
    1枚
    8日以内出荷
    ファンモーターが取り付けできる天板です。ラック上部から、ファンモーターによる強制排気を行なう場合に使用します。仕様に応じて、別売のファンモーターの個数、機種を選択し、実装することができます。ラック標準本体の天板と交換して使用します。
  • SF4-Y SMC

    SF4-Y

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-V SMC

    SF4-V

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-A SMC

    SF4-A

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-Z SMC

    SF4-Z

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-H SMC

    SF4-H

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-F SMC

    SF4-F

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-8 SMC

    SF4-8

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-7D SMC

    SF4-7D

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-6D SMC

    SF4-6D

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-2D SMC

    SF4-2D

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SF4-JDO) SMC

    S Series(SF4-JDO)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SF4-ADO) SMC

    S Series(SF4-ADO)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SF4-2DO) SMC

    S Series(SF4-2DO)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
  • DO-EN18-8ガストロノームパン TKG

    DO-EN18-8ガストロノームパン

    TKG
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    2/1・1/1・2/3・1/2サイズはスチームコンベクションでの使用を考慮して板厚を0.8mmにしてあります。 抜群の強度を持ち、調理中のねじれを防ぐのでスチームロスを減らし熱効率を高めます。
    材質18-8ステンレス