タイプ直接配管形
手動操作方式ノンロックプッシュ式
切替方式直動形2位置シングルソレノイド
保護構造防塵
ポート数5
使用流体空気
応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)
取付姿勢自由
ポート数3
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
ポート数3
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタなし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数5
使用流体空気
作動方式直動形
ポート数2
関連キーワード