情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、。さまざまなドキュメント業務をスムーズにサポートするソフトウェア。毎日の業務をさらにシンプル・快適に。
用途DocuWorksは、PC上に再現した電子の机(DocuWorks Desk)と、その上に並べた文書を閲覧・編集するツール(DocuWorks Viewer)で構成された、ドキュメントハンドリング・ソフトウェアです。DocuWorks 10では、オールインワンモデル化により、最適なドキュメント業務環境を実現。情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務で、紙の文書のように分かりやすく作業可能。DocuWorks 10 は初心者にもエキスパートにもシンプルで快適な業務を提供
情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、。さまざまなドキュメント業務をスムーズにサポートするソフトウェア。毎日の業務をさらにシンプル・快適に。
用途DocuWorksは、PC上に再現した電子の机(DocuWorks Desk)と、その上に並べた文書を閲覧・編集するツール(DocuWorks Viewer)で構成された、ドキュメントハンドリング・ソフトウェアです。DocuWorks 10では、オールインワンモデル化により、最適なドキュメント業務環境を実現。情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務で、紙の文書のように分かりやすく作業可能。DocuWorks 10 は初心者にもエキスパートにもシンプルで快適な業務を提供
薄くて軽く、折りたたんで持ち運べるコンパクトスタンドです。
角度や高さが調節でき、さらにスマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)をスタンドに置いたまま充電できます。
材質ABS+ポリカーボネート、シリコン
質量(g)約73
対応機種4.6~11インチのスマートフォン、タブレット(幅約178.5mm×奥行約17mm×高さ約247.6mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite
耐荷重(kg)約1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×9×130(収納時)
角度調節○
雨の日も安心!側面ポケット付きのPCタブレット用ケース
材質ポリエステル、ナイロン、PE
セット内容本体×1
寸法(mm)約325×225×26
色ブラック
1個
¥2,000
税込¥2,200
欠品中
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。しっかり声を拾うようにマイクは口元に近い位置に配置しました。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。高級感のあるアルミハウジングを採用しています。リモート会議(ZOOM・Skype等)やオンライン授業・プレゼンに便利です。*ソフトウェアのサポートは一切行っていません。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×
セット内容本体、イヤーピース(S/M/L)各1セット
材質シリコン(イヤーパッド)
直径(Φmm)約10(スピーカーユニット)
形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)約1.6
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:20~16000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
マイクミュート×
音量調節×
ノイズキャンセリング×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
いきなりPDFは導入企業数10000社以上、契約更新不要の買い切り製品です。COMPLETEはPDFのテキストを直接編集できる上位版です。電子帳簿保存法に対応したタイムスタンプ機能を搭載しています。
対応OSWindows
機能PDFの作成、結合、分割、ページ組み替え、タイムスタンプ付与、テキスト編集、PDF変換(オフィス形式、JPEG、BMP、CSV)、注釈追加、回転、ハンコ作成など
動作環境Windows 10(32ビット)/Windows 10(64ビット)/Windows 11
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能す。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB PowerDelivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB Type-Cポート メス×1(PD 60W対応)
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)
仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:対応■PD仕様:60W12V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15・14■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■セット内容:取扱説明書
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。
制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。
スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。
厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。
立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。
高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。
入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)
質量(kg)約1.7
形式フラットベッド型(原稿固定型)
消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3
エコマーク認定認定
ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)
センサーCIS(コンタクトイメージセンサー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42
光源RGB 3色LED
時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒
原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm)
解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi
使用環境温度(℃)5~35
電源供給USBバスからの供給
読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)
使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと)
表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビット
グリーン購入法適合
走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り
エコマーク認定番号18 155 026
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
いきなりPDFは導入企業数10000社以上、契約更新不要の買い切り製品です。STANDARDはPDFの作成、組替えのほか、Excel変換もできる通常版です。ページ組み替えや抽出など最もニーズがある機能を備えています。
対応OSWindows
機能PDFの作成、結合、分割、ページ組み替え、PDF変換(オフィス形式、JPEG、BMP、CSV)、注釈追加、回転、ハンコ作成など
動作環境Windows 10(32ビット)/Windows 10(64ビット)/Windows 11
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。
エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
用途PCでの測量計算
仕様計算+簡易CAD
メモリー512MB以上※データによっては増設が必要
解像度1024×768以上
使用CPUintelPentiumIII600MHz以上
OSWindowsVista/7/8
マイゾックスコード218300
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
モバイルモデル
仕様走査・動作方式:手挿入
付属品【添付ソフト】ScanSnap Home、ScanSnap Manager、ABBYY FineReader for ScanSnap、ScanSnap Connect Application、ScanSnap Cloud
色スノーホワイト
質量(g)400
コネクタ形状タイプB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×47.5×36
対応機種Win/MacOS/iOS/iPadOS/Android/Chromebook/Fireタブレット
センサースキャン方式:CIS×1
インターフェースUSB2.0 / USB1.1
読取片面 5.2秒/枚
原稿サイズ【最大】A4、【その他】A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大 : 216mm×360mm、最小 : 25.4mm×25.4mm)、上記読取範囲(リーガル除く)に加え、A3、B4、11インチ×17インチ、写真(E版、L版、LL版)
グリーン購入法適合
対応解像度600dpi
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
質量(g)約23.8
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのUSBヘッドセット。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)
色ブラック
質量(g)16
ケーブル長(m)1.2
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】14×21×19
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット直径9mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
インターフェースUSB-A
保証期間6カ月間
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式ステレオ耳栓タイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】8
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
簡単操作のタッチパネルを搭載しています。用途に合わせたアイコンを登録して、あなただけのScanSnapにできます。複数人で使用するときも、タッチパネル上で簡単にユーザーを切り替えられるので、自分専用の設定で、迷わず使えます。業務用スキャナーで培った給紙技術を継承し、「ブレーキローラー」による原稿分離方式を採用しています。業務用スキャナーで好評な「超音波方式マルチフィードセンサー」を搭載しています。スキュー(原稿が傾いて給紙されること)を抑える優れた機能を搭載しています。デュアルコアCPUを搭載した「GI」プロセッサーを採用しています。スキャナー本体での画像処理実現と共にWi-Fiにも対応しています。「ScanSnap Cloud」との連携で、4つの原稿種別に割り当てたクラウドサービスへの自動振り分けを実現します。さらにiX1600はタッチパネルで指定したクラウドサービスへの直接連携を可能にしました。オフィスやホームなど、Wi-Fi環境がある場所では、アクセスポイント経由でコンピューター、スマートデバイスと接続します。
その他【原稿搭載枚数】最大50(A4、80g/m2)
付属品ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイド、Kofax Power PDF Standard/Kofax Power PDF Standard for Mac ライセンス証
幅(mm)292
高さ(mm)152
奥行(mm)161
電圧(V)AC100(±10%)
消費電力(W)動作時17以下、スリープ時1.5以下(USB接続時(Wi-Fiオフ時))、1.6以下(Wi-Fi接続時)
A4エントリーモデル、多彩なシーンで活躍するコンパクトモデル
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
関連キーワード