カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(108)
    • ドラム缶(52)
    • 金属容器関連商品(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(190)
    • 手動式ドラム缶用ポンプ(54)
  • 物流用品(288)
    • ドラム缶運搬車(263)
  • 自動車用オイル・ケミカル(28)
    • 注油機器(16)
    • 排油処理(9)
  • 作業工具(24)
    • スパナ/レンチその他(8)
  • 梱包用品(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 清掃用品(16)
  • 測定用品(10)
  • 厨房用品(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 安全用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「doramukann」の検索結果

774件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーヨーポンプ(耐酸用) 三宅化学トーヨーポンプ(耐酸用)三宅化学(51件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用 TRUSCO給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用TRUSCO(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用トラスコ品番111-4336材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)1194質量(g)400パイプ長(mm)878関連資料製品図面(0.09MB)
手動式ドラム缶ポンプ モノタロウ手動式ドラム缶ポンプモノタロウ(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm)1190使用温度範囲(℃)35以下吐出口径(Φmm)22.5吸入管径(mm)25.5主材質PE、PP
再生ドラム缶 オープン外レバー式 モノタロウ再生ドラム缶 オープン外レバー式モノタロウ(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶
当日出荷
洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。容量(L)200材質スチール質量(kg)約20青、緑、グレーなどタイプオープン外レバー式内径(Φmm)552~582全高(mm)860~895外径(Φmm)570~600板厚(mm)約1.0~1.2内高(mm)820~855関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進手廻しドラムポンプ SBシリーズ工進(20件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
ドラムポンプ ロータリータイプ モノタロウドラムポンプ ロータリータイプモノタロウ(44件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。付属品給油ホース、ホースバンド材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE全長(mm)1350タイプパイプ組立式パイプ径(Φmm)31.8吐出ホース(mm)1280吸入パイプ1150関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手動式ドラム缶ポンプ(耐酸用・PE製) モノタロウ手動式ドラム缶ポンプ(耐酸用・PE製)モノタロウ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。材質PE(ポリエチレン)全長(mm)1150吐出口径(Φmm)22.5吸入管径(mm)25.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ドラム缶 スチール製 クローズドタイプ モノタロウドラム缶 スチール製 クローズドタイプモノタロウ
21,980税込24,178
1缶
当日出荷
最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。
用途液体の保管・運搬用に容量(L)200材質スチール質量(kg)23.2タイプクローズドタイプ内径(Φmm)566全高(mm)890外径(Φmm)585板厚(mm)1.2内高(mm)857表面処理外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理
ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式 モノタロウドラム缶 スチール製 オープン外レバー式モノタロウ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶
当日出荷
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。材質スチールタイプオープン外レバー式
電動ドラムポンプ 工進電動ドラムポンプ工進
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
オイルポンプ 皿付 アルミ製 モノタロウオイルポンプ 皿付 アルミ製モノタロウ(15件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
便利な受皿付きのポンプです。
用途ギアオイル・エンジンオイル等の高粘度油全長(mm)約1450材質(本体)アルミ吸入管径(mm)29(内径)31.75(外径)粘度SUS1500材質(パッキン)NBR関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.6MB)
トーヨー ドラムポンプ 三宅化学トーヨー ドラムポンプ三宅化学(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。 ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます
全長(mm)1185アズワン品番1-4021-01
大流量ハンドポンプ アズワン大流量ハンドポンプアズワン(4件のレビュー)
699税込769
1本
欠品中
バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質PE(ポリエチレン)全長(mm)605アズワン品番3-5948-01
再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式 モノタロウ再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式モノタロウ
13,980税込15,378
1本
当日出荷
輸送に適したボルトバンドタイプの再生ドラム缶です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。材質鋼製質量(kg)23タイプオープンボルトバンド式容量(L)200内径(Φmm)567±15全高(mm)870±10外径(Φmm)620板厚(mm)1.2内高(mm)830±10
手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ 工進手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ工進
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軽く、使いやすい 灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。 2段階に伸縮します。
DLG-200 液面計 ヤマダコーポレーションDLG-200 液面計ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
表示が大きく見やすく、ドラム缶内の液量が一目でわかります。簡単取付で、200Lドラム缶の小栓(G3/4)に取り付けるだけ。
用途200Lドラム缶の小栓(換気口)に取り付けて使用する液面計です。ドラム缶内のおおよその液量を表示し、交換時期の目安をお知らせします。トラスコ品番342-2962セット内容本体、フロート、フロート紐材質本体:ABS、目盛板カバー:PC、フロート:PE(水封入)、フロート紐:ナイロン接続G3/4使用可能液体オイル、水、不凍液、軽油誤差±15%
手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ 工進手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ工進(6件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンドトラスコ品番112-2282種別手動ドラムポンプ吐出口径(Φmm)32吐出量(L/min)100(標準使用)ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ32mm×1.6tホース長さ(mm)1275アズワン品番64-6358-26
ドラムポンプ ロータリータイプ ハイフロー モノタロウドラムポンプ ロータリータイプ ハイフローモノタロウ(13件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。付属品給油ホース、ホースバンド、ストレーナー材質本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE全長(mm)1365パイプ径(Φmm)31.8吐出ホース(mm)1320ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ1080関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
皿付きオイルポンプ エンジンオイル用 工進皿付きオイルポンプ エンジンオイル用工進(17件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
欠品中
ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ
用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けにトラスコ品番325-3015種別手動ドラムポンプ材質鋼製全長(mm)1380吸入管径(mm)外径32アズワン品番64-8314-06
灯油ポンプ ママオートEP用 ポリ缶用アダプター(65ミリ) 工進灯油ポンプ ママオートEP用 ポリ缶用アダプター(65ミリ)工進(9件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。灯油缶口径65→50ミリに変換します。適合機種:EP-F固定式/PK-21*灯油缶メーカーにより稀にネジが合わない場合がございます。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途灯油缶のネジを変更したい時に仕様灯油缶口径65mmを50mmに変更トラスコ品番797-4566適合機種FP-25など質量(g)60アズワン品番64-6359-70
ステンレスドラム缶オープン缶 モノタロウステンレスドラム缶オープン缶モノタロウ
59,980税込65,978
1缶
当日出荷
SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に容量(L)200内径(Φmm)567タイプオープン外レバー式板厚(mm)1.5材質SUS304質量(kg)30外径(Φmm)620全高(mm)895内高(mm)845シルバー
ケミカルドラム コクゴケミカルドラムコクゴ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
特長抜群の耐薬品性を誇るクローズドタイプ
材質SPCC、PE
手動式 ドラム用レバーポンプ モノタロウ手動式 ドラム用レバーポンプモノタロウ(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
欠品中
手押し型だから楽々。 昔ながらの井戸汲み方式。 55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。 直径55mmのドラム缶口に対応。 高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。 2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290使用温度範囲(℃)約-5~+45ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm吐出ホース長(m)2主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スチールドラム JFEスチールドラムJFE(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から11日以内出荷
一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
仕様JIS規格品ISO14001認証取得工場製クローズタイプ材質冷延鋼板製(SPCC)
ステンレスオープンドラム(レバーバンドタイプ) JFEステンレスオープンドラム(レバーバンドタイプ)JFE(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1缶
当日出荷から7日以内出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)仕様口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式
ドラム缶リフター モノタロウドラム缶リフターモノタロウ(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼寸法D(mm)85寸法E(mm)120寸法B(mm)62寸法C(mm)650チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18ロードチェーン等級80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.9MB)
受皿付きドラムポンプ JTC受皿付きドラムポンプJTC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ドラム缶用受皿でオイル垂れも安心
全長(mm)1430推奨使用油SAE0~90番・1ストローク/600CC・エンジンオイル、ATF、ギヤオイル等RoHS指令(10物質対応)対応
ブローバックドラム ブローバック(BLOVAC)ブローバックドラムブローバック(BLOVAC)(4件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
スピード吸入/スピード吐出(水200lを約2分) 吸・吐の切換えワンタッチ< QTO 型> 豊富な品揃え 防爆エリアでも安心 馬力のコンプレッサーでOK ! 二重の安全対策(減圧弁と安全弁のW チェック)< QTO 型、TO 型> 抜群の耐久性!
ノズル長(cm)Φ32×30
充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 工進充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518工進(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11関連資料パーツリスト(0.53MB)運転時間(分)約90
ステンレスドラム缶 クローズ缶 モノタロウステンレスドラム缶 クローズ缶モノタロウ
59,980税込65,978
1缶
当日出荷
SUS304の材質を使用した、クローズドタイプのドラム缶です。 耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 クローズドタイプのため、液体などの保管・運搬に最適です。
用途液体の保管・運搬用に材質SUS304質量(kg)26.5タイプクローズ缶容量(L)200内径(Φmm)567全高(mm)895外径(Φmm)581板厚(mm)1.5内高(mm)847
プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型)共立機巧
129,800税込142,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式
パワードラム コダマ樹脂パワードラムコダマ樹脂
17,980税込19,778
1本
当日出荷
UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。機能的なオープントップタイプです。容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます。材質ポリエチレン(PE)ブルー取手なし
LCカバー 大日製罐(DIC)LCカバー大日製罐(DIC)
699税込769
1個
当日出荷
固体用のカバーで別売りのレバーバンドと使用します。
用途紛体物の保管、運搬材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)20外径(mm)Φ308パッキン質量(g)190
ドラム缶移動用てこ TRUSCOドラム缶移動用てこTRUSCO
37,980税込41,778
1本
当日出荷
ドラム缶(300kg)をてこの原理で軽くずらせます。自重わずか1.3kg。オープンタイプ、クローズタイプのどちらのドラム缶にも使用できます。指つめ(指はさみ)防止効果。
用途倉庫内やトラック積載後のドラム缶のちょっとした移動に。ドラム缶の整頓に。トラスコ品番207-4539材質鉄製全長(mm)600シルバー(メッキ)寸法(幅W×厚さ)(mm)先端部:60×61
コーカン ステンレスドラム缶クローズド JFEコーカン ステンレスドラム缶クローズドJFE
34,980税込38,478特価
1缶
当日出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途液体の保管・運搬用。仕様口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません)材質ステンレス(SUS304)
パワードラム コダマ樹脂パワードラムコダマ樹脂
22,980税込25,278
1本
当日出荷
UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。 機能的なオープントップタイプです。 容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます容量(L)220仕様取手なし材質ポリエチレン(PE)質量(kg)10ブルー外径×高さH(Φmm×mm)586×978
パワードラム コダマ樹脂パワードラムコダマ樹脂
11,980税込13,178
1本
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)ブルー
コーカン ステンレスドラム缶オープン缶 JFEコーカン ステンレスドラム缶オープン缶JFE
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬。材質ステンレス(SUS304)
ドラム缶運搬車 モノタロウドラム缶運搬車モノタロウ(40件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66全幅(mm)615全高(mm)1500材質(グリップ)ゴムロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホース TO、QTO用/耐油 一般油用 ブローバック(BLOVAC)ホース TO、QTO用/耐油 一般油用ブローバック(BLOVAC)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
用途一般油用使用可能液体一般油材質蛇腹:ニトリルゴム/フロートボール:ナイロン/0リング:ニトリルゴム/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ材質(本体)アルミ合金鋳物材質(ホース)塩化ビニール
...