26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。
材質電着 粒度#100 表面処理電着ダイヤモンド 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

刃先径(Φmm)0.05 有効長(mm)0.075 コーティングダイヤモンドコーティング
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズCFRP加工用ドリル コーティングダイヤモンドコーティング シャンク径公差h6
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)20 適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
用途CFRP/多方向繊維配合の専用に。 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング 加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアル非鉄加工用ドリル(S)
材質極超微粒子超硬 表面処理CVDダイヤモンドコーティング
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ユニオンツールダイヤモンドコーティングドリル
エコ商品
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理UDCコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

出口側穴品位重視型先端角90°タイプ。高送りでも長寿命を実現。
材質超硬合金 先端角(°)90 表面処理ダイヤモンドコーティング ドリルのシンニング形状N形シンニング ねじれ角(°)40 ドリル径公差(mm)0~-0.020 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

出口側穴品位重視型ダブルアングルタイプ。安定した工具寿命。
材質超硬合金 表面処理ダイヤモンドコーティング ドリルのシンニング形状N形シンニング ねじれ角(°)40 ドリル径公差(mm)0~-0.020 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CFRP加工用。ダウンカットルーター。25°ネジレ。6枚刃
材質超硬 表面処理ダイモンドコーティング 面取幅BCH(mm)0.25
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 シャンク長(mm)50 表面処理ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)0 適合被削材種複合材料 直径許容差0~-0.020 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
用途CFRP/単方向繊維配合 専用 材質超微粒子超硬合金 表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング 加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱マテリアル非鉄加工用ドリル(M)
材質極超微粒子超硬 表面処理CVDダイヤモンドコーティング
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

CFRP加工用。バリ取りスタイルルーター。15°ネジレ。12枚刃
材質超硬 刃数12 表面処理ダイモンドコーティング
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CFRP加工用。圧縮スタイルルーター。25°ネジレ。3枚刃
材質超硬 刃数3 表面処理ダイモンドコーティング 切刃長さAp2(mm)3.18
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複合材料(CFRP)加工用。 特殊な90°先端角を備えた形状により、優れたセンタリング性。 KDF400はCVD多層ダイヤモンドコーティング
材質超硬 表面処理CVDダイヤモンドコーティング
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
用途CFRP(小径穴)専用 材質超微粒子超硬合金(Micrograincarbide) 表面処理HC620/ダイヤモンドコーティング 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全てのCFRP素材に対応する上位モデル、穴径、面粗度、層間剥離、全ての要求を安定的に実現します。H8精度の優れた穴品質が達成可能です。不安定なクランピングや薄肉加工に対応できます。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
用途全てのCFRP素材に対応 材質超微粒子超硬合金 表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング 加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱マテリアル非鉄加工用ドリル(M)
材質極超微粒子超硬 表面処理CVDダイヤモンドコーティング
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。入口側出口側穴品位重視型。
材質超硬合金 シャンク長(mm)50 表面処理ダイヤモンドコーティング ドリルのシンニング形状N形シンニング ねじれ角(°)0 ドリル径公差(mm)0~-0.020 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複合材料(CFRP)加工用。 特殊な90°先端角を備えた形状により、優れたセンタリング性。 KDF400はCVD多層ダイヤモンドコーティング
材質超硬
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱マテリアルダイヤコートドリル
材質極超微粒子超硬合金 表面処理ダイヤモンドコーティング
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CFRP加工用。圧縮スタイルルーター。25°ネジレ。4枚刃
材質超硬 刃数4 表面処理ダイモンドコーティング 切刃長さAp2(mm)3.18
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
43,980 税込48,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • tiritori