309件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h7 先端角(°)135 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
1本
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 5D
材質DL1300 コーティングオーロラコート(DLC)
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。小径穴のアルミ用ドリルです。
シャンク径(Φmm)3 コーティングDLCコーティング
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10) 刃数2 被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮 コーティングDLCコーティング(水素フリー)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

アトムリビンテッククロスグルーブドリル
外周に設けた4本の逆ネジレ溝がクーラントの供給効率を高めます。滞留クーラントの増加で冷却性と潤滑性が向上し深穴でも安定加工が可能となります。グルーブ効果によりマージンレスでも摩擦抵抗を抑制し直進安定性を確保。グルーブとマージンレスの相乗効果で切屑の噛み込みを抑制し面相度が向上いたします。
用途材質 先端角(°)120 表面処理Shine Coating(DLC) 関連資料(2.16MB) シャンク径3
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10) 刃数2 被削材CFRP コーティングDLCコーティング(水素フリー)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
刃数3 被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮 コーティングDLCコート
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 3D
材質DL1300 コーティングオーロラコート(DLC)
1本
9,798 税込10,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH ギケン 動画あり
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4 被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮 コーティングDLCコート
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ ギケン 動画あり
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10) 刃数2 被削材CFRTP コーティングDLCコーティング(水素フリー)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 10D
材質DL1300 コーティングオーロラコート(DLC)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。 材質超硬合金 公差h7 先端角(°)118 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ ドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超微粒超硬合金 先端角(°)118 表面処理DLCコート ねじれ角(°)30
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h7 先端角(°)135 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X型シンニング シャンク形状エンドミルシャンク
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質HSS 角度(°)60 表面処理DLC シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数60
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

材質HSS 表面処理DLCコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
3,298 税込3,628
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質HSS 表面処理DLCコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長45 刃数2枚刃 溝長20 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)135 刃径(Φmm)2.76 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
材質【工具】超硬 コーティングDLC-REVO
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用 材質超硬 表面処理DLCコート 関連資料(4.03MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長45 刃数2枚刃 溝長20 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)135 刃径(Φmm)2.16 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長16 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.55 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長30 刃数2枚刃 溝長5 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)0.49 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長16 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.51 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長45 刃数2枚刃 溝長20 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)135 刃径(Φmm)2.69 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長15 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.26 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長18 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.89 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長30 刃数2枚刃 溝長6 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)0.58 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長45 刃数2枚刃 溝長20 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)135 刃径(Φmm)2.65 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長45 刃数2枚刃 溝長20 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)135 刃径(Φmm)2.38 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長12 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)0.92 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長12 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)0.96 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長12 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)0.79 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長15 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.25 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長16 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.52 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長30 刃数2枚刃 溝長6 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)0.59 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長30 刃数2枚刃 溝長4 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)0.33 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長40 刃数2枚刃 溝長16 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)118 刃径(Φmm)1.44 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径 材質超微粒子合金 全長45 刃数2枚刃 溝長20 被削材アルミ合金/銅合金/樹脂 先端角(°)135 刃径(Φmm)2.6 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • tiritori