3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ変換アダプタ_HDMI-DisplayPort
RoHS
HDMI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。 高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もDisplayPort信号に変換して出力されます。
セット内容アダプタ本体、USBA-microUSB給電用ケーブル(1m) 形状HDMIタイプA(19pin)オス/DisplayPort メス 質量(g)約30 規格DP1.2・HDCP1.4、HDCP2.2 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状HDMIオス-DisplayPortメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×31.2×11.8 消費電流(mA)100 シールド3重シールド(ケーブル部) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)4.8 対応解像度【最大表示解像度】3840×2160/60Hz、【最大対応解像度】4K/60Hz HDMI規格HDMI2.0 オス形状HDMI
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

プラグアンドプレイ対応のコンパクトなソリューションを提供 ノートパソコンに外付けモニタを接続し、作業効率をアップ HDを超える4Kビデオ解像度で驚きの画質を提供 1920x1200(フルHD解像度)対応のディスプレイとの下位互換性 ドライバと外付け電源アダプタが不要。USBパワーの性能を提供
長さ(mm)255 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)37 電源USB電源 ケーブル長(m)0.255 湿度(%RH)20~95 (結露しないこと) コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】3840×2160 製品幅(mm)23 動作温度(℃)0~45 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度3840×2160 @30Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)@120Hz、1280×720(720p) オス形状HDMI[19ピン] メス形状DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ_HDMI-DisplayPort
RoHS
HDMI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。 8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hzに対応しており、美しく高精細なHDMI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。 高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もDisplayPort信号に変換して出力されます。
セット内容アダプタ本体、USBA-microUSB給電用ケーブル(1m) 形状HDMIタイプA(19pin)オス/DisplayPort メス 質量(g)約30 規格DP1.4・HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状HDMIオス-DisplayPortメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×31.2×11.8 消費電流(mA)200 シールド3重シールド(ケーブル部) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)4.8 対応解像度【最大表示解像度】7680×4320/30Hz、3840×2160/120Hz、【最大対応解像度】8K/30Hz HDMI規格HDMI2.1 オス形状HDMI
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

関連キーワード