カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「dp-104」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • ドレンプラグパッキン K.Pガスケット

    ドレンプラグパッキン

    K.Pガスケット(69件のレビュー)
    83税込91
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • ドアアイ SYS(シブタニ)

    ドアアイ

    SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質黄銅仕上光沢クローム
  • パッキング MK666977 SPI

    パッキング MK666977

    SPI
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    当日出荷
    主な適合純正品番MK666977メーカーMMC
  • 飯碗(瑞絵) スリーライン

    飯碗(瑞絵)

    スリーライン
    519税込571
    1個
    当日出荷
    高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。
    用途外食、福祉材質メラミン寸法(mm)113×49容量(mL)200対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 飯碗(薄紅淡彩) スリーライン

    飯碗(薄紅淡彩)

    スリーライン
    519税込571
    1個
    当日出荷
    高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。
    用途外食、福祉材質メラミン寸法(mm)113×49容量(mL)200対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 霧状噴口 丸三頭口 工進

    霧状噴口 丸三頭口

    工進
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途きめ細かな消毒作業に仕様丸三頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:3頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:1.18~1.64
  • ダボピン TRITON

    ダボピン

    TRITON
    779税込857
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    溝が接着剤を使用する際の接着力を最適化するとともに加工材の割れを防ぐ キャビネットの製作に最適
    用途TRITON ダボジョインター570W TDJ600 用ダボピン表面仕上げ溝付き
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤー歯幅(mm)28.58ピッチ(mm)10
  • 子ども用飯碗(身) スリーライン

    子ども用飯碗(身)

    スリーライン
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    ほんわか笑顔に癒されるスヌーピーと仲間たちが描かれたシリーズです。楽しい食事タイムがどんどん広がります。
    材質メラミンスヌーピー&フレンズ容量(mL)200直径(Φmm)113高さ(mm)49タイプ本体(身)対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類子供用食器
  • フレキシブルチューブ YSK(山脇産業)

    フレキシブルチューブ

    YSK(山脇産業)
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
  • DP平歯車(ピッチ:DP10) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP10)

    五藤歯車
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    ピッチDP10
  • SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ

    SEAFLO(シーフロ)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。 圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。 5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。
    形状(ポート)MNPT寸法(幅W×高さH)(mm)146×131水圧60psiポート1/2"(13mm)
  • レッシュウォーターポンプシリーズ 42 SEAFLO(シーフロ)

    レッシュウォーターポンプシリーズ 42

    SEAFLO(シーフロ)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。
    水圧55psiポート1/2"(13mm) MNPT
  • MDP-10メンテナンス用クリーンスティック サンハヤト

    MDP-10メンテナンス用クリーンスティック

    サンハヤト(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(50本)
    当日出荷
    ダイレクトプリンターのインクジェットヘッドを傷つけずに拭くための専用綿棒です。 ヘッドクリーニング液(MDP-10-04HC)を染み込ませて使用します。
    適合機種MDP-10、MDP-10Mk2材質(ヘッド)PET材質(取手)PP
  • オイルパンドレンコック SUN

    オイルパンドレンコック

    SUN(41件のレビュー)
    329税込362
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ソースネクスト。AutoMemo(オートメモ)。FFF SMART LIFE CONNECTED。ノートパソコン。FFF-PC03B。FFF-PC14B1BK。FFF-PCM2B。FFF-PCY1B。タブレット。FFF-TAB10A0。FFF-TAB10A1。FFF-TAB10A2。FFF-TAB10A3。FFF-TAB10A4。FFF-TAB10B0。FFF-TAB10B1。FFF-TAB10B3。FFF-TAB8。モニター。FFF-LD1502。スピーカー。FFF-BS04N。HDD/SSDクローンステーション。MAL-53M2NU4。扇風機。FFF-DN006FAN。Lenovo。Pシリーズ。Lenovo Tab P11。Lenovo Tab P11 Pro。Tab M シリーズ。Tab M10 HD (2nd Gen)。Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)。Smart Tab M10 FHD Plus with Alexa Built-in。Tab E シリーズ。Lenovo Tab4 8 Plus。Yoga Smart Tab。Lenovo Tablet 10。Lenovo IdeaPad Duet Chromebook。Lenovo 10e Chromebook Tablet。JENESIS/ジェネシス。タブレット/タブレット型PC。WDP-104-2G32G-CT-LTE。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) トランセンド ESD370C 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) トランセンド ESD370C 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。トランセンド。ポータブルSSD。・ESD370C。・ESD350C。・ESD270C。TS250GESD270C。TS500GESD270C。TS1TESD270C。・ESD250C。・ESD240C。・ESD230C。StoreJet 25C3S。Lenovo。Pシリーズ。Lenovo Tab P11。Lenovo Tab P11 Pro。Tab M シリーズ。Tab M10 HD (2nd Gen)。Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)。Tab E シリーズ。Lenovo Tab4 8 Plus。Yoga Smart Tab。Lenovo Tablet 10。Lenovo IdeaPad Duet Chromebook。Lenovo 10e Chromebook Tablet。JENESIS。タブレット/タブレット型PC。WDP-104-2G32G-CT-LTE。ブラザー。ラベルプリンター。PJ-863。RJ-3230B。RJ-3250WB。モバイルプリンター。MW-170。MW-270。PJ-823。PJ-863。PJ-883。エアロゾルクリーナー。DF-2。YAMAHA。イヤホン。EP-E30A。EP-E50A。EP-E70A。TW-E3A。TW-E3B。TW-E5A。TW-E5B。TW-E7A。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee ADP-1004 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee ADP-1004 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee ADP-1004取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • Sick セーフティリレー, UE410シリーズ SICK

    Sick セーフティリレー, UE410シリーズ

    SICK
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応