カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 安全用品(6)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「dp-10b」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラセンチューブ デンカエレクトロン

    ラセンチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。
    仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続最大吐出量(L/min)20常用圧力(MPa)0.2~0.7空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)使用可能液体潤滑油、切削油など吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1吸込口径Rc3/8供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
  • HDP-10B用ベルト trad

    HDP-10B用ベルト

    trad(6件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    適合HDP10BRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 10本セット ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 10本セット

    ユニカ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    材質SKS材(合金工具鋼)全長(mm)85有効長(mm)50シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~2500
  • CDノート COLORS OF PEANUTS A6 日本ノート

    CDノート COLORS OF PEANUTS A6

    日本ノート
    239税込263
    1冊
    4日以内出荷
    CDノートの使い心地、書き心地はそのままによりカラフルに、より楽しく!。コレクションしやすいサイズ展開。記入量と携帯性のバランスが良く、趣味のノートとして定番のA5サイズ、コンパクトで携帯に。便利なA6サイズ、手のひらに収まるA7サイズなど、小型のアイテムを中心に取り揃えました。選ぶのが愉しくなるデザイン展開。サイズごとにデザインのテイストを変えて選ぶのが楽しくなるラインナップにしました。飾り罫の中にキャラクターを紛れ込ませるなど、遊び心満載です。本文デザインにもこだわり、罫線上にスヌーピーやきょうだいたちが登場します。
    規格A6判寸法(幅W×高さH)(mm)本文:105×148枚数306mm罫×20行 通し罫 イラスト入製本糸綴じ
  • ダイヤフラムポンプ DP10 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ DP10

    ヤマダコーポレーション
    83,980税込92,378
    1台
    7日以内出荷から25日以内出荷
    引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。面倒な据え付け工事は不要です。
  • SilverStone 5インチベイ用マウンタ SDP10 5.25から3.5および2.5への変換ベイコンバーター SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 5インチベイ用マウンタ SDP10 5.25から3.5および2.5への変換ベイコンバーター

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    1,298税込1,428
    1台
    16日以内出荷
    ・3.5”デバイスおよび2台の2.5” HDD/SSDをサポート。・大部分のコンピュータケースに適合
  • USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3 StarTech.com

    USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3

    StarTech.com
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能:USB-C/Thunderbolt 3 - HDMI 2.0b変換アダプタケーブル(2m)。4K/60Hz(3840x2160)UHD解像度、HDR10、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 オルタネートモード HBR3 | 1080pと下位互換。HDR対応ディスプレイケーブル:RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)色空間、HDMI 2.0bディスプレイで高コントラストのリアルなカラーを表示 | チップ内蔵のHDMIコネクタで信号損失と故障ポイントを軽減、すっきりとした接続が可能。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、X1 Carbon、Surface Pro 7以降、MacBook Pro/Air、iPad Pro、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、Samsung S20以降、Note20(DEXモード)、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降の各種デバイスに対応。ディスプレイ互換性:HDMIモニタ、ディスプレイ、TV、プロジェクタ各種で4K/60Hzのピーク性能を検証。テスト済み互換ブランド- Dell、Asus、Acer、BenQ、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epson | Dolby Vision対応。簡単導入:USB Type-C(DPオルタネートモード)またはTB3デバイスでの互換性を検証。ドライバ不要のプラグアンドプレイセットアップ(macOS、Windows、Linux、Chrome OS、Android)
    用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適仕様帯域幅:HBR3幅(mm)22スペースグレー適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4コネクタ形状A(オス):USB-C、B(オス):HDMI保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)オーディオ機能7.1ch対応解像度3840×2160(4K)動作温度範囲(℃)-20~60(-4F°~140F°)ケーブル種類スタンダード湿度範囲(%)0~85RH(結露しないこと)変換タイプオス - オス
  • トランシーバー 国産 5W デジタル簡易無線 登録局 ワイヤレス対応 WED-NO-301 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用 ウェッジ

    トランシーバー 国産 5W デジタル簡易無線 登録局 ワイヤレス対応 WED-NO-301 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用

    ウェッジ
    40,980税込45,078
    1台
    翌々日出荷
    デジタル簡易無線登録局(5W)トランシーバー。メーカーが自信を持って開発した「低価格」「国内生産」「増波対応」「ワイヤレス対応」「防塵防水IP67」「簡単操作」を実現した、いいとこどりのWedge Talkie(R)ブランドの第2弾となる登録局トランシーバーです。日本製(メイドインジャパンクオリティ)で細部までこだわり、お客様から頂いたお声とメーカーの経験を詰め込んだ一品となっております。京都市のふるさと納税にも選ばれた定評のあるトランシーバーです。キーワード:IC-DPR4 LITE IC-DPR4-LITE IC-DPR6 IC-DPR7S IC-DPR7SBT PLUS IC-DPR7S-PLUS IC-DPR7SBT-PLUS IC-DPR45 DJ-DPS70 DJ-DPS70 DJ-DPX1 DJ-DP10B TPZ-D563 TPZ-T563BT VXD30 VXD1 VXD1S
    付属品アンテナ(FA-S06U)/リチウムイオンバッテリーパック(BP-280)/急速充電器(BC-213)/ACアダプター(BC-123S)/ベルトクリップ/ハンドストラップ/申請書類一式/取扱説明書/保証書幅(mm)52.2ブラック高さ(mm)111.8質量(g)263種類デジタル簡易無線登録局奥行(mm)30.3チャンネル数送信82ch、受信82ch+15ch ※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ 合計97ch防塵防水性能IP67送信出力5W
  • ダウエルピン B型 大喜多

    ダウエルピン B型

    大喜多(5件のレビュー)
    17税込19
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
  • マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル

    StarTech.com
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネット。USB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプター。ビデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応。一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載。幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作
    用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続。10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続。USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイド長さ(mm)144幅(mm)83高さ(mm)28質量(g)168消費電力(W)12電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OSディスプレイ対応ディスプレイ数:2保証期間3年間電源供給方式バスパワー、ホストUSB-C電源アダプタUSBポート数5データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BST ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BST

    ヤマダコーポレーション
    33,980税込37,378
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BST接液部用。DP-10BSTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1104適合機種DP-10シリーズセット内容643018Oリング(8個)、770931ボール(4個)、770933ダイアフラム(2個)、643005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)全長(mm)17使用圧力範囲(MPa)(ポンプ単体空気)0.2~0.7最大流量(L/min)20全高(mm)2口径(Φmm)呼び:10最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089最大吐出量(L/h)1200
  • USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/10Gbps USB ハブ/カードリーダー & LAN/100W USB PD StarTech.com

    USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/10Gbps USB ハブ/カードリーダー & LAN/100W USB PD

    StarTech.com
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    6機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10をサポート(DP 1.4 Altモードが必要)。SDカードリーダー、ギガビットイーサネットLANポート(PXEブート & WoL 対応)、2x USB-A 3.2 Gen 2 ハブ内蔵(1x 7.5W BC 1.2充電ポート含む)。100W PD 3.0パススルー対応。長尺ホストケーブル:長めの25cm一体型ケーブルでリーチを延長、2in1タイプのデバイスのポートやコネクタにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など、ノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。携帯に適した一体型ケーブル。UHD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K60Hzのデジタルビデオ解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。85Wをノートパソコンの充電に使用。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。StarTech.com接続ツール:性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
    用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)82幅(mm)142高さ(mm)29質量(g)150消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android 9/10/11インターフェースUSB 3.2 Gen 2 - 10Gbps保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
  • マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/ 4K60Hz HDMI/100W PD/USBハブ/各種OS対応/WWCB認定 StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/ 4K60Hz HDMI/100W PD/USBハブ/各種OS対応/WWCB認定

    StarTech.com
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    5-in-1マルチポートアダプター:モニター/ディスプレイ接続用DP 1.4 Alt モード経由でUHD 4K60Hz HDMI 2.0b (HDR10)ビデオ出力に対応するポータブル多機能USBCマルチハブ。3ポートUSB-Aハブ(2x USB 2.0 480Mbps & 1x USB 3.2 Gen 1 5Gbps)。100W USB-C Power Deliveryパススルー。信頼性の高いパフォーマンス:14Wをアダプー用に確保(1ポートまたは全ポート使用時)し、最大86WをホストノートPCの充電に使用可能な100W Power Deliveryパススルー。ビデオのちらつき、デバイスのドロップアウト、他のハブでよく見られる電力の過剰消費を回避。USBポートへ安定した電源供給:2口のダウンストリームUSB-AポートはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)に対応。USB-C電源アダプター(別売)を接続することで、各ポートに4.5W(5V/0.9A)を供給。一定の電力が必要なUSBデバイスの接続に最適なUSB-Cミニドッキングステーション。長尺ケーブル:ポートのリーチを延長する30cm一体型ホストケーブル & ケーブル管理用クリップ。自動ドライバーセットアップ、作業環境での安定性を考慮した重量設計。オフィスやホームオフィス、会議室などでのプレゼンテーションに最適。優れた互換性:Windows、macOS搭載のUSB-C、TB3、TB4対応パソコンに対応。WWCB認証により、すべてのChromebookとの互換性あり。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデートで、優れた性能、互換性、セキュリティを提供
    用途ChromeOSによるファームウェアの自動更新機能を搭載。ビジネスや教育環境での導入に最適 自宅とオフィス間の移動スペースグレー質量(g)105電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ適合規格HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、WWCB (Works with ChromeBook) 認定プログラム対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS (WWCB認定プログラム対応)コネクタ形状1x HDMI、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、4.5W急速充電対応)、2x USB-A (USB 2.0対応、2.5W急速充電対応)その他の機能UASP、Power Delivery(100W)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-25 ~ 65接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×48×16ケーブル長(cm)35RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K60Hz(4096x2160)動作温度範囲(℃)0 ~ 35湿度範囲(%)0 ~ 95 (結露なし)
  • ブルーレイディスク/DVD/CD用スリム収納ソフトケース エレコム

    ブルーレイディスク/DVD/CD用スリム収納ソフトケース

    エレコム
    1,590税込1,749
    1個
    翌々日出荷
    ディスクだけでなく、ブックレットやジャケットまで、付属品を全て収納できるBlu-rayトールケースサイズ対応のソフトケース。
    材質不織布+PPホワイト
  • DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル 3m DP(オス) - D - Sub15ピン(オス) 1920x1200 StarTech.com

    DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル 3m DP(オス) - D - Sub15ピン(オス) 1920x1200

    StarTech.com
    1個
    取扱停止中
    DisplayPort - VGAアクティブ変換。プラグ アンド プレイ式インストール。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
    用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル長さ(mm)915ブラック高さ(mm)15質量(g)148.5出力【AV】VGAケーブル長(m)3湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)33アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットAnalogix-9832オーディオ機能なしコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
  • ダイアフラムポンプ エア切替 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ エア切替

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    63日以内出荷から66日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)
    仕様防爆、エア切替質量(kg)3バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))ポリプロビレン(PP-GF)最大吐出量(L/min)17常用圧力(MPa)0.2~0.7空気消費量(L/min)250使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)駆動方式エア駆動使用可能液体潤滑油、切削油など吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1吸込口径Rc3/8供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
  • ACアダプター アルインコ

    ACアダプター

    アルインコ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    EDC-277R(ツイン充電器スタンド)、またはEDC-280(シングル充電器スタンド)と組み合わせて使用。
    適合機種DJ-DP10A/B
  • シングル急速充電スタンド アルインコ

    シングル急速充電スタンド

    アルインコ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    EDC-239と組み合わせて使用。
    対応機種DJ-DP10A/B
  • ACアダプター アルインコ

    ACアダプター

    アルインコ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    EDC-280と組み合わせて使用。
    対応機種DJ-DP10A/B
  • ツイン連結充電スタンド アルインコ

    ツイン連結充電スタンド

    アルインコ
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    EDC-162(連結用アダプター)を使用し、最多8台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
    対応機種DJ-DP10A/B
  • 防水スピーカーマイク EMS-72 アルインコ

    防水スピーカーマイク EMS-72

    アルインコ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    防水式ネジ止めコネクターが付いた、交互通話モード専用スピーカーマイク マイク本体もIP67相当の防塵・防浸業務仕様 裏側には回転式クリップを搭載 余裕の耐圧1Wスピーカーで大音量にも対応
    対応機種DJ-DP10A、DJ-DP10B、DJ-DP50H、DJ-DP50HB
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee WDP-073-1G16G-10BT 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee WDP-073-1G16G-10BT 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee WDP-073-1G16G-10BT取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(1024×600)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee WDP-074-1G16G-10BT 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee WDP-074-1G16G-10BT 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee WDP-074-1G16G-10BT取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(1024×600)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee WDP-102-2G32G-10BT 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee WDP-102-2G32G-10BT 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee WDP-102-2G32G-10BT取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • デジマチックノギス+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    169,800税込186,780
    1セット
    5日以内出荷から30日以内出荷
    表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴を正面にして端面?穴中心距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    最小表示量(mm)0.01
  • デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    179,800税込197,780
    1セット
    5日以内出荷から30日以内出荷
    表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴を正面にして端面?穴中心距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    最小表示量(mm)0.01
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BSC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BSC

    ヤマダコーポレーション
    16,980税込18,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BSCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BSC接液部用。DP-10BSCの接液部補修に。
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BPS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BPS

    ヤマダコーポレーション
    12,980税込14,278
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BPS接液部用。DP-10BPSの接液部補修に。
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BPH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BPH

    ヤマダコーポレーション
    13,980税込15,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BPH接液部用。DP-10BPHの接液部補修に。
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BAN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BAN

    ヤマダコーポレーション
    16,980税込18,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BANの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BAN接液部用。DP-10BANの接液部補修に。
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BSS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BSS

    ヤマダコーポレーション
    11,980税込13,178
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BSSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BSS接液部用。DP-10BSSの接液部補修に。
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BSN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BSN

    ヤマダコーポレーション
    16,980税込18,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BSNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BSN接液部用。DP-10BSNの接液部補修に。
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BPC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BPC

    ヤマダコーポレーション
    16,980税込18,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BPC接液部用。DP-10BPCの接液部補修に。
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BSHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BSHT

    ヤマダコーポレーション
    23,980税込26,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BSHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BSHT接液部用。DP-10BSHTの接液部補修に。
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BPHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BPHT

    ヤマダコーポレーション
    23,980税込26,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BPHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BPHT接液部用。DP-10BPHTの接液部補修に。
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BPT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BPT

    ヤマダコーポレーション
    33,980税込37,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BPT接液部用。DP-10BPTの接液部補修に。
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BAH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BAH

    ヤマダコーポレーション
    12,980税込14,278
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BAHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BAH接液部用。DP-10BAHの接液部補修に。
  • 接液部リペアーパーツキット LK-10BAC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-10BAC

    ヤマダコーポレーション
    16,980税込18,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BACの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10BAC接液部用。DP-10BACの接液部補修に。