カテゴリ

  • 事務用品(16)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「dp-110 max」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディペーパーカッター用替刃 モノタロウ

    ハンディペーパーカッター用替刃

    モノタロウ(24件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2個)
    当日出荷
    モノタロウハンディペーパーカッター(HPC-A4)専用の替刃です。
    用途モノタロウハンディペーパーカッター(HPC-A4)専用の替刃適合HPC-A4
  • 軽あけ強力パンチDP-200用替刃2本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    軽あけ強力パンチDP-200用替刃2本入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,798税込4,178
    1セット(2本)
    当日出荷
    適合本体DP-200
  • 強力パンチ刃受け PN-31/32/3用 コクヨ

    強力パンチ刃受け PN-31/32/3用

    コクヨ(1件のレビュー)
    569税込626
    1箱(10個)
    当日出荷
    PN-31/32/33 用刃受け、外寸法(W/D/H):Φ31・5.9
    仕様刃受け質量(g)3外寸法(mm)Φ31×5.9繰り返し・詰め替え対応
  • ディスポコート アズワン

    ディスポコート

    アズワン(5件のレビュー)
    525税込578
    1枚
    当日出荷
    PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。 前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
    材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
  • 軽あけ強力パンチ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    軽あけ強力パンチ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    厚い書類もプレートがしっかりホールド。軽い力でサクッと穴あけ。しかもより軽量に、コンパクトに進化。 紙ズレ防止プレート。プレートで用紙を上からもしっかりホールド。分厚い書類でもズレにくい。 刃部分に手が触れないようにガードする安全カバー。 ハンドルレイアウトにより軽い力での穴あけを実現。 カンタン・安全な替刃交換を実現。強力マグネットで、刃を落とさない。 必要になったらすぐ取り出せる、替刃と刃受け。 左右のゲージが連動して、スムーズに用紙をセンターリング。4穴タイプにも対応。 スルッとダストボックス。出し入れしやすく、抜きカスがそのまま捨てられる。中が見える半透明のダストボックス。
    付属品DP-120替刃4本(出荷時収納ボックス・ダストボックス内に収納)DP-120刃受け2個(うち2個は装着済み)質量(g)1700穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80奥行(mm)(穴)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×140×245穿孔能力(枚)最大120(PPC用紙64g/m2穴あけ時)ゲージガイド対応サイズA4 4穴、A4(長)=A3(短)からA6(長)=A5(短)グリーン購入法適合再生材使用率(%)70(グリーン購入法適合商品)繰り返し・詰め替え対応
  • 強力パンチ コクヨ

    強力パンチ

    コクヨ(11件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
    付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト質量(kg)1.29穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×225×118穿孔能力(枚)約70(PPC用紙/6.4mm)穿孔奥行(mm)13繰り返し・詰め替え対応
  • 軽あけ強力パンチDP-200 本体 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    軽あけ強力パンチDP-200 本体

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    紙押さえプレート採用で穴あけ時の紙のズレを防ぎます。 交換用の替刃2本、刃受け4枚同梱済でいざというときも安心。替刃ホルダを引き出すだけで簡単に交換できます。 用紙の固定とセンターの合わせが同時に出来る便利なセンターゲージ。(A4横まで) 予備の替刃や刃受パッド(別売)は収納ボックスで保管できます。なくす心配が無く換えたい時にいつでも交換できます。
    付属品DP-200替刃4本、DP-200刃受け6個質量(g)2620穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80奥行(mm)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×142×363穿孔能力(枚)最大200(PPC用紙64g/m2穴あけ時)ゲージガイド対応サイズA4~A6グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 軽あけ強力パンチDP-200 刃受け MAX(マックス)[事務用品・工具]

    軽あけ強力パンチDP-200 刃受け

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    729税込802
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合本体DP-200
  • 強力パンチ コクヨ

    強力パンチ

    コクヨ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    A4長辺までのセンター合わせが可能なゲージに、安定して用紙が載られる幅広ゲージを採用。用紙当部が回転するので使わない時に用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。予備の替刃・刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き。両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
    付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穿孔奥行(mm)13繰り返し・詰め替え対応
  • 2穴パンチ ナカバヤシ

    2穴パンチ

    ナカバヤシ(16件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付
    マットブルー穴数2RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ハンディペーパーカッター モノタロウ

    ハンディペーパーカッター

    モノタロウ(85件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター! ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
    付属品カッター刃(直線刃)×1個サイズA4質量(g)188外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8裁断幅(mm)300最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)

    デジタル角度計レベルニック

    SK(新潟精機)
    66,980税込73,678
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    原点を記録できる絶対測定モード付です。 測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。 付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能付です。 測定面磁石付です。
    用途傾斜角の測定に仕様●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4電源リチウムイオン電池
  • ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ ヨシタケ

    ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ

    ヨシタケ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
    形状ストレート材質(本体)CAC流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)種類電磁弁形式パイロット式ダイヤフラム使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
  • 強力パンチ カール事務器

    強力パンチ

    カール事務器(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。紙台に予備の替刃、刃受け(別売)を収納できる消耗部品ケースを設置。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
    トラスコ品番855-3221質量(kg)2.7穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×338×175穿孔能力(枚)165穿孔厚(mm)15穴間隔(mm)80穿孔奥行(mm)92穴・穴径(mm)6繰り返し・詰め替え対応
  • 2穴パンチ<ラクアケ>(25枚) コクヨ

    2穴パンチ<ラクアケ>(25枚)

    コクヨ(27件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)。用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
    材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2穿孔能力(枚)PPC用紙約25(最大)穿孔奥行(mm)13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×126(ロック時60)繰り返し・詰め替え対応
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP110 速硬化タイプ

    3M(スリーエム)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ビーポップ カッティング用替え刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティング用替え刃

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
  • パンチ スクーバ(15枚) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    パンチ スクーバ(15枚)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    紙を1枚ずつ切り取っていく新設計「スライス中空刃」+「押し出し棒」採用で心地よい穴あけを実現 人にやさしいハンドルデザイン。三次元を描く美しい曲面のハンドル表面と、裏面は前面プラスチックで手の指を包み込むことで指先に優しい設計。 見やすく使いやすい「センタリングゲージ」。ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。 抜きカスが捨てやすく、散らかりにくい構造の開閉式タイプ「ダストカバー」
    質量(g)212穴径(Φmm)6穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×79×74(ストッパ使用時47)穿孔能力(枚)15穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
  • パンチ スクーバ(35枚) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    パンチ スクーバ(35枚)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    紙を1枚ずつ切り取っていく新設計「スライス中空刃」+「押し出し棒」採用で心地よい穴あけを実現 人にやさしいハンドルデザイン。三次元を描く美しい曲面のハンドル表面と、裏面は前面プラスチックで手の指を包み込むことで指先に優しい設計。 見やすく使いやすい「センタリングゲージ」。ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。 抜きカスが捨てやすく、散らかりにくい構造の開閉式タイプ「ダストカバー」
    穴径(Φmm)6穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×123×123(ストッパ使用時63)穿孔能力(枚)35穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
  • 2穴パンチ<ラクアケ>(52枚) コクヨ

    2穴パンチ<ラクアケ>(52枚)

    コクヨ(28件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。 「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません。) 用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。 ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。 ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。 ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
    用途ラクアケガイドですばやく簡単位置あわせ!軽く滑らかに穴あけができる材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2穿孔能力(枚)最大約52(PPC用紙)穿孔奥行(mm)13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×175×200(ロック時78)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • RS PRO サージサプレッサユニット RS PRO

    RS PRO サージサプレッサユニット

    RS PRO
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷