カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dp-2500」の検索結果

バッテリー充電器
セルスター(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷DC12V、24V対応。 軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。 3ステップでカンタン充電。 セルスタートでエンジンを再始動。 バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。 操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。使用温度範囲(℃)-20~40定格電流(A)8入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)アズワン品番65-1708-73適合バッテリーDC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時)RoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【YAMAHA ヤマハ】。★ARIUS(アリウス)。P-143。P-145。P-225。P-S500。YDP-142。YDP-143。YDP-144。YDP-145。YDP-162。YDP-163。YDP-164。YDP-165。YDP-S34。YDP-S35。YDP-S51。YDP-S52。YDP-S54。YDP-S55。YDP-V240。★AvantGrand(アバングランド)。F02。N1。N1X。N3X。NU1。NU1X。P-105。P-115。P-250。P-255。PF-500。PSR-1500。PSR-3000。PSR-E244。PSR-E333。PSR-E344。PSR-E353。PSR-E363。PSR-E373。PSR-E403。PSR-E413。PSR-E423。PSR-E433。PSR-E443。PSR-E453。PSR-E463。PSR-S500。PSR-S550。PSR-S650。PSR-S670。PSR-S700。PSR-S900。PSR-SX600。★Clavinova(クラビノーバ)。CLP-230。CLP-230PE。CLP-240。CLP-240PE。CLP-270。CLP-280。CLP-280PE。CLP-280PM。CLP-306。CLP-330。CLP-330PE。CLP-340。CLP-340PE。CLP-370。CLP-370PE。CLP-380。CLP-380PE。CLP-380PM。CLP-430。CLP-430PE。CLP-440。CLP-440PE。CLP-470。CLP-470PE。CLP-480。CLP-480PE。CLP-535。CLP-535PE。CLP-545。CLP-575。CLP-575PE。CLP-585。CLP-585PE。CLP-635。CLP-635PE。CLP-645。CLP-645PE。CLP-675。CLP-675PE。CLP-685。CLP-685PE。CLP-735。CLP-735PE。CLP-745。CLP-745PE。CLP-775。CLP-775PE。CLP-785。CLP-785PE。CLP-S306PE。CLP-S308PE。CLP-S406。CLP-S408。CLP-S408PE。CSP-150。CSP-150PE。CSP-170。CSP-170PE。CVP-204。CVP-206。CVP-303。CVP-305。CVP-307。CVP-309。CVP-309PE。CVP-309PM。CVP-401。CVP-401PE。CVP-403。CVP-403PE。CVP-405。CVP-405PE。CVP-405PM。CVP-407。CVP-409。CVP-409PE。CVP-409PM。CVP-501。CVP-503。CVP-505。CVP-505PE。CVP-509。CVP-509PE。CVP-509PM。CVP-601。CVP-605。CVP-605PE。CVP-609。CVP-609PE。CVP-609PM。CVP-701。CVP-701B。CVP-705。CVP-705B。CVP-705PE。CVP-709。CVP-709B。CVP-709PE。CVP-709PWH。CVP-805。CVP-809。CVP-905。CVP-909。SCLP-430B。SCLP-5350。SCLP-5450。SCLP-6350。SCLP-6450。SCLP-7350。SCLP-7450。★TransAcoustic Piano (トランスアコースティックピアノ)。b113DMC-TC3。b113PWH-TC3。b113TC3。b121TC3。C1X-TA2。C1X-TA3。C3X-TA2。C3X-TA3。EOS BX。MM6。MM8。MO6。MO8。MODX+。MODX。MODX6+。MODX7+。MODX8+。MONTAGE。MOTIF ES6。MOTIF ES7。MOTIF ES8。MOTIF XF6 WH。MOTIF XF6。MOTIF XF7 WH。MOTIF XF7。MOTIF XF8 WH。MOTIF XF8。MOTIF XS6。MOTIF XS7。MOTIF XS8。MOTIF6。MOTIF7。MOTIF8。MOTIF-RACK XS。MOTIF-RACK。MOTIF-RACKES。MOX6。MOX8。MOXF6。MOXF8。MU1000。MU2000。MU500。MX49 BK。MX49 BU。MX49 WH。MX49。MX61 BK。MX61 BU。MX61 WH。MX61。MX88。P-121。P-125。P-45。P-515。reface。S08。S70 XS。S90 ES。S90 XS。S90。SDX4000。VKB-100。YU11TA2。YU11TA3。YU33TA3。YUS1MhC-TA2。YUS1MHC-TA3。YUS1TA2。YUS1TA3。YUS1Wn-TA2。YUS1WN-TA3。YUS3MhC-TA2。YUS3MHC-TA3。YUS3TA2。YUS3TA3。YUS3Wn-TA2。YUS3WN-TA3。YUS5MhC-TA2。YUS5MHC-TA3。YUS5TA2。YUS5TA3。YUS5Wn-TA2。YUS5WN-TA3。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス