曜日別特売

USB変換アダプタ USB3.2/USB3.2 TypeC-HDMI 4K対応3画面出力

USB変換アダプタ USB3.2/USB3.2 TypeC-HDMI 4K対応3画面出力 - サンワサプライUSB変換アダプタ USB3.2/USB3.2 TypeC-HDMI 4K対応3画面出力 - サンワサプライUSB変換アダプタ USB3.2/USB3.2 TypeC-HDMI 4K対応3画面出力 - サンワサプライUSB変換アダプタ USB3.2/USB3.2 TypeC-HDMI 4K対応3画面出力 - サンワサプライUSB変換アダプタ USB3.2/USB3.2 TypeC-HDMI 4K対応3画面出力 - サンワサプライUSB変換アダプタ USB3.2/USB3.2 TypeC-HDMI 4K対応3画面出力 - サンワサプライUSB変換アダプタ USB3.2/USB3.2 TypeC-HDMI 4K対応3画面出力 - サンワサプライUSB変換アダプタ USB3.2/USB3.2 TypeC-HDMI 4K対応3画面出力 - サンワサプライ

パソコンのUSBポートから、USB-CポートやHDMIポートへ最大3画面同時に出力できるUSB-HDMI映像変換アダプタです。
4K解像度で60Hzの3画面出力に対応し、プレゼンや検証作業でも滑らかなマルチディスプレイ環境を作れます。
USB-Cポートからの映像出力に対応し、USB-C接続のモバイルモニターやディスプレイへUSB-Cケーブル1本で接続できます。
USB-Cの映像出力を2ポート搭載し、ARグラスへ最大2名分の映像を共有できるため体験会や研修で同時進行がしやすくなります。
USB DP Alt Mode(DisplayPort Alternate Mode)映像信号出力のみしか対応していない機種には対応しません。
HDMIポートを備えており、大型モニターへ映像を出力してARグラスで体験中の画面を周囲にも見せながら説明もできます。
USB A-USB Type-C変換アダプタを付属しているので、どちらのタイプのポートでもご使用頂けます。
本製品を2個使用することで、1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力でき、ノートパソコンの画面を含めれば最大7画面のマルチディスプレイ環境を構築できます。(Macは最大4画面まで)
フルHD解像度以下の場合に限ります。
ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。
USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。

内容量
1個
注意
※本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続して下さい。USBハブや増設のUSBポートではご利用いただけません。
※本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。
※DirectX、OpenGL等のAPIは対応しておりません。
※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。
※クローンモード(ミラーモード)での動画再生は対応しておりません。
※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。
※本製品はWindowsOS/mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)
※本製品はUSBポートから映像信号を変換し出力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。高速で画面を切り替えるゲームや動画再生については画面のコマ落ちなどが発生する恐れがあり推奨できません。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
※本製品のUSB Type-Cポートは映像出力専用です。USB Power Delivery(USB PD)による電源入力には対応していません。
※本製品のUSB Type-Cポートからモバイルモニター等の接続機器へ給電する場合、接続機器の動作に必要な電力が不足し、電源が入らない、映像が表示されない等、正常に動作しないことがあります。その場合は、接続機器側に別途電源(ACアダプタ等)を接続してご使用ください。
※Windows11/10の場合、Windows Updateによりドライバがすでにインストールされている可能性があります。本製品を接続するだけで動作する場合はそのままご利用ください。本製品を接続しても映像が出力されない場合はドライバのインストールを行ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06835706USB-CVU3HD9
¥36,000
¥26,980
¥29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする