カテゴリ

  • 測定用品(231)
  • 空調・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dp-1va」の検索結果

233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
93,980税込103,378
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック測長ユニット+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック測長ユニット+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01応答速度無制限ねじ込み深さ(mm)2未満
デジマチック測長ユニット+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック測長ユニット+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
75,980税込83,578
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01応答速度無制限ねじ込み深さ(mm)2未満
デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
88,980税込97,878
1セット
5日以内出荷
測定面は超硬合金チップ付 BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。定圧装置付
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)精度スピンドル:0.3保護等級IP65:レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル5/噴流(Waterjet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
93,980税込103,378
1セット
5日以内出荷
測定面は超硬合金チップ付 BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。定圧装置付
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)精度スピンドル:0.3保護等級IP65:レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル5/噴流(Waterjet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチツク歯厚クイックマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチツク歯厚クイックマイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュールクイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8測定範囲(mm)0~30先端径(mm)Φ20平面度(μm)1平行度(μm)4器差(μm)±4
デジマチツク歯厚クイックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチツク歯厚クイックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュールクイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
寸法(mm)先端ニゲ部:8測定範囲(mm)0~30先端径(mm)Φ20平面度(μm)1平行度(μm)4器差(μm)±4
デジマチック歯厚車マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚車マイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)75~100最小表示量(mm)0.5~6測定子直径(Φmm)0.001測定可能モジュールΦ20定圧装置あり基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
デジマチック歯厚車マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚車マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
115,800税込127,380
1セット
3日以内出荷
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)75~100最小表示量(mm)0.5~6測定子直径(Φmm)0.001測定可能モジュールΦ20定圧装置あり基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
高精度デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)高精度デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷
圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。
質量(g)405測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.0001(0.0005に切り替え可能)測定力(N)7-9平面度(μm)0.3平行度(μm)0.6電源(個)電源リチウム電池CR20321電池寿命2年測定径(Φmm)3.2最大許容誤差(μm)JMPE:±0.5
高精度デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)高精度デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷
圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。
質量(g)405測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.0001(0.0005に切り替え可能)測定力(N)7-9平面度(μm)0.3平行度(μm)0.6電源(個)電源リチウム電池CR20321電池寿命2年測定径(Φmm)3.2最大許容誤差(μm)JMPE:±0.5
演算型デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)演算型デジマチックインジケータ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)12種切換可能測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
演算型デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)演算型デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)12種切換可能測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
80,980税込89,078
1セット
3日以内出荷
スピンドル測定面は超硬合金チップ付BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001寸法D(Φmm)Φ15定圧装置あり
デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
85,980税込94,578
1セット
3日以内出荷
スピンドル測定面は超硬合金チップ付BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001寸法D(Φmm)Φ15定圧装置あり
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
スピンドルは直進式測定面は超硬合金チップ付スピンドル径 Φ6.35mm定圧装置付
測定範囲(mm)25~50電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±3平面度(μm)0.3平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
105,800税込116,380
1セット
3日以内出荷
スピンドルは直進式測定面は超硬合金チップ付スピンドル径 Φ6.35mm定圧装置付
測定範囲(mm)25~50電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±3平面度(μm)0.3平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年
ボアマチック+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
74,980税込82,478
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001表示デジタル表示・出力付目盛仕様正目盛器差±2μm目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式
防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001表示デジタル表示・出力付目盛仕様正目盛器差±2μm目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式
デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
83,980税込92,378
1セット
3日以内出荷
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付(BMS-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001寸法D(Φmm)Φ15定圧装置あり
デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック片球面マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
89,980税込98,978
1セット
3日以内出荷
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
その他【測定面】超硬合金チップ付(BMS-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001寸法D(Φmm)Φ15定圧装置あり
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
97,980税込107,778
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
その他【測定面】超硬合金チップ付電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3スピンドル径Φ6.35mm位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ありスピンドル直進式電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
その他【測定面】超硬合金チップ付電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3スピンドル径Φ6.35mm位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ありスピンドル直進式電池寿命通常の使用状態で約2.4年
デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
97,980税込107,778
1セット
3日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16最小表示量(mm)0.001クランプあり定圧装置ありロッド径Φ4mm
デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16最小表示量(mm)0.001クランプあり定圧装置ありロッド径Φ4mm
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚さ6)許容誤差最大:±0.02mm位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命(年)5
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
115,800税込127,380
1セット
5日以内出荷
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚さ6)許容誤差最大:±0.02mm位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命(年)5
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7測定範囲(mm)0~200測定力(N)1.5以下ベース幅(mm)16
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7測定範囲(mm)0~200測定力(N)1.5以下ベース幅(mm)16
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
105,800税込116,380
1セット
3日以内出荷
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)スパンが取り付け可能です.
測定範囲(mm)300最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01ベース寸法(mm)100(厚さ6.3)許容誤差最大:±0.03mm電池寿命約5年
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)スパンが取り付け可能です.
測定範囲(mm)300最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01ベース寸法(mm)100(厚さ6.3)許容誤差最大:±0.03mm電池寿命約5年
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
96,980税込106,678
1セット
3日以内出荷
VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)スパンが取り付け可能です。
測定範囲(mm)300最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01ベース寸法(mm)100(厚さ6)誤差(mm)【許容】最大±0.03電池寿命約5年
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)スパンが取り付け可能です。
測定範囲(mm)300最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01ベース寸法(mm)100(厚さ6)誤差(mm)【許容】最大±0.03電池寿命約5年
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
85,980税込94,578
1セット
3日以内出荷
VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02寸法W(mm)59.2繰返し精度(mm)0.01ベース寸法(mm)100(厚さ6)電池寿命約5年
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
90,980税込100,078
1セット
3日以内出荷
VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02寸法W(mm)59.2繰返し精度(mm)0.01ベース寸法(mm)100(厚さ6)電池寿命約5年
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
96,980税込106,678
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら