カテゴリ

  • 卓上消耗品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「dp104」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ドレンプラグパッキン K.PガスケットドレンプラグパッキンK.Pガスケット(69件のレビュー)
83税込91
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ドアアイ SYS(シブタニ)ドアアイSYS(シブタニ)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質黄銅仕上光沢クローム
飯碗 バランスナビ DP-104BNYシリーズ スリーライン飯碗 バランスナビ DP-104BNYシリーズスリーライン
6,798税込7,478
1袋(10個)ほか
10日以内出荷
「食事バランスガイド」活用食器として、デザインや色などでひと工夫。何をどれだけ食べればバランスが良いか一目でわかるようになっています。バランスナビは受注生産となります。食事バランスガイドとは、1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかがひと目で分かる食事の目安を、コマのイラストで分かりやすく表現したものです。健康を維持するにはコマが傾かないよう、食事バランスに気をつけることが大切です。一日の食事に必要なお茶や水の補給は軸として欠かすことはできません。バランスのとれたコマを回し続けるには日常の適度な運動が必要です。菓子や嗜好飲料は楽しく適度に摂りましょう。食事バランスガイド「バランスナビ」は、「何を」「どれだけ」食べたらよいかという、バランスの良い料理の組み合わせの選択に役立つ情報を、食器から提供する役割を持っています。[バランスナビの活用方法]、1.副菜や摂取が少ない乳製品、果物などに取り入れて、アラカルトメニューに栄養バランスの良い副菜、乳製品、果物などを組み合わせてメッセージを広げていく。2.メインディッシュやアラカルトメニューに取り入れて、主菜、アラカルトの単品メニューからバランスナビを使用して、食事バランスガイドの考え方を広めていく。3.推奨メニューのスタイルにして、主食、副菜、主菜とバランス良く、日替わり定食スタイルをバランスナビで組み合わせ、視覚的にも訴求、健康的な食生活の一助とする。
仕様●主食用●サイズ(mm):113×49●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:200cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
パッキング MK666977 SPIパッキング MK666977SPI
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
主な適合純正品番MK666977メーカーMMC
飯碗(薄紅淡彩) スリーライン飯碗(薄紅淡彩)スリーライン
519税込571
1個
当日出荷
高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。
用途外食、福祉材質メラミン寸法(mm)113×49容量(mL)200対応食器洗浄機、消毒保管庫
飯碗(瑞絵) スリーライン飯碗(瑞絵)スリーライン
519税込571
1個
当日出荷
高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。
用途外食、福祉材質メラミン寸法(mm)113×49容量(mL)200対応食器洗浄機、消毒保管庫
霧状噴口 丸三頭口 工進霧状噴口 丸三頭口工進
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途きめ細かな消毒作業に仕様丸三頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:3頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:1.18~1.64
ダボピン TRITONダボピンTRITON
779税込857
1個
翌日出荷から翌々日出荷
溝が接着剤を使用する際の接着力を最適化するとともに加工材の割れを防ぐ キャビネットの製作に最適
用途TRITON ダボジョインター570W TDJ600 用ダボピン表面仕上げ溝付き
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)大三商会
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)28.58ピッチ(mm)10種別スパーギヤー
子ども用飯碗(身) スリーライン子ども用飯碗(身)スリーライン
819税込901
1個
5日以内出荷
ほんわか笑顔に癒されるスヌーピーと仲間たちが描かれたシリーズです。楽しい食事タイムがどんどん広がります。
材質メラミンスヌーピー&フレンズ容量(mL)200直径(Φmm)113高さ(mm)49タイプ本体(身)対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫食器の種類子供用食器
フレキシブルチューブ YSK(山脇産業)フレキシブルチューブYSK(山脇産業)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
DP平歯車(ピッチ:DP10) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP10)五藤歯車
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
ピッチDP10
SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ SEAFLO(シーフロ)SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプSEAFLO(シーフロ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。 圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。 5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。
形状(ポート)MNPT寸法(幅W×高さH)(mm)146×131水圧60psiポート1/2"(13mm)
レッシュウォーターポンプシリーズ 42 SEAFLO(シーフロ)レッシュウォーターポンプシリーズ 42SEAFLO(シーフロ)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。
水圧55psiポート1/2"(13mm) MNPT
オイルパンドレンコック SUNオイルパンドレンコックSUN(41件のレビュー)
329税込362
1セット
当日出荷から6日以内出荷
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー PD60 Enclosure5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー PD60 Enclosure5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。・ポータブルSSD。SP040TBPSDPC60CK。PD60 Enclosure。SP000HSPSDPD60CK。PX10。SP512GBPSDPX10CK。SP512GBPSDPX10CP。SP010TBPSDPX10CK。SP010TBPSDPX10CP。SP020TBPSDPX10CK。SP020TBPSDPX10CP。SP040TBPSDPX10CK。SP040TBPSDPX10CP。Stream S05。SP128GBPSDS05SAK。SP256GBPSDS05SAK。SP512GBPSDS05SAK。SP010TBPSDS05SAK。SP020TBPSDS05SAK。SP040TBPSDS05SAK。・ポータブルHDD。A62 Game Drive。SP010TBPHD62SS3B。SP020TBPHD62SS3B。SP040TBPHD62LS3B。SP050TBPHD62LS3B。Armor A30。SP010TBPHDA30S3K。SP010TBPHDA30S3W。SP010TBPHDA30S3A。SP010TBPHDA30SCA。SP020TBPHDA30S3K。SP020TBPHDA30S3W。SP020TBPHDA30S3A。SP020TBPHDA30SCA。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
TTP形チェーン用スプロケット 椿本チエインTTP形チェーン用スプロケット椿本チエイン
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
Sick セーフティリレー, UE410シリーズ SICKSick セーフティリレー, UE410シリーズSICK
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
交換用コンテナ スモールヘッド用 10本入 DP1804-A-VS-10シリーズ XQ Instruments交換用コンテナ スモールヘッド用 10本入 DP1804-A-VS-10シリーズXQ Instruments
36,980税込40,678
1箱(10本)
52日以内出荷
スモールヘッド用の交換ガラスバイアルです。