カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 清掃用品(13)
  • 機構部品(11)
  • 切削工具(9)
  • 測定用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp4」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーチキンPLUSコーン DP4 80g はごろもフーズシーチキンPLUSコーン DP4 80gはごろもフーズ(1件のレビュー)
4,998税込5,398
1箱(80g×24個)
3日以内出荷
シーチキンと相性の良い具材を1缶に詰めました。
保存方法常温カロリー(kcal)122(100g当たり)原材料とうもろこし、かつお、大豆油、食塩、野菜エキス、調味液(アミノ酸等)
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)ほか
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
58税込64
1個ほか
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
オートポンチ KTCオートポンチKTC(23件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
ドレンプラグパッキン K.PガスケットドレンプラグパッキンK.Pガスケット(68件のレビュー)
54税込59
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
349税込384
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)ステンレス用六角軸ドリルNACHI(不二越)(13件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
文化チリトリ テラモト文化チリトリテラモト(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
取り入れたゴミが風で飛ばされるのを防ぐフタ付のチリトリです。
種類文化ちりとりトラスコ品番331-1082材質鋼板にメッキ+粉体塗装質量(g)約900収納時寸法(mm)約W295×135×843使用時寸法(mm)約W295×335×690アズワン品番65-0334-19繰り返し・詰め替え対応
RD用紙パック リンレイRD用紙パックリンレイ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(10枚)
当日出荷
適合機種370R/ECOⅡR材質紙・パルプ寸法(mm)L590×W360×H240容量5.5Lアズワン品番64-8885-71
エコBM-2チリトリ テラモトエコBM-2チリトリテラモト(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホーキをセットできます。密着性に優れたゴム付きで、細かい塵も残しません。
材質(本体)ポリプロピレン(再生樹脂)エコマーク認定認定材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)材質(柄部)アルミパイプ収納時寸法(mm)W285×D160(グリップ含む)×H860使用時寸法(mm)W285×D310(グリップ含む)×H670エコマーク認定番号06 128 052繰り返し・詰め替え対応
超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超小型スライドスイッチ SSシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から7日以内出荷
はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 標準タイプ椿本バルクシステム(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
Oリング P規格(FKM) 森清化工Oリング P規格(FKM)森清化工(2件のレビュー)
148税込163
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)種別P規格使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
交換用ポンチ KTC交換用ポンチKTC(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
適合オートポンチ(UDP-4)交換用トラスコ品番373-9031質量(g)10
全ネジパイプ 未来工業全ネジパイプ未来工業(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。 分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
ゴム製段差プレート アイリスオーヤマゴム製段差プレートアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
衝撃を和らげ、乗り入れをスムーズにするゴム製段差プレートです。ゴム製ですべりにくい表面加工を施し、また音も静かです。エクステリアに調和するデザインです。
材質再生ゴム
ちりとり捨楽 テラモトちりとり捨楽テラモト(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
市販のごみ袋をセットするだけでちりとりに早変り。落ち葉など一度に大量のごみを回収でき、満杯になってもくず入れへごみを移し変えることなく、袋ごと楽に捨てられます。 しっかり自立する、スリムなフレームタイプのちりとりですので、ちょっとした隙間でも収納でき、使いたい時すぐに対応できます。 セットしやすい袋止め:ごみ袋を本体フレーム内側から折り返し、袋止めをセットするだけの簡単作業でいつでも使用可能です。
ライトグリーン材質袋止め:ポリプロピレン材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)100%材質(フレーム)塩化ビニール材質(ベース)塩化ビニール繰り返し・詰め替え対応
カラーダストパン テラモトカラーダストパンテラモト(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ゴミを掃き込みやすいゴム付のコンパクトサイズのチリトリ。
種類ダストパン寸法(mm)278×324材質(本体)鋼板にメッキ+粉体塗装質量(g)約235材質(柄部)ポリプロピレンアズワン品番65-1854-96繰り返し・詰め替え対応
ラセンチューブ デンカエレクトロンラセンチューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
デカチリトリ 1本柄 テラモトデカチリトリ 1本柄テラモト(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
大容量約6Lタイプ。巡回清掃作業を助ける車輪付きです。ホーキをセットできます。密着性に優れたゴム付きで、細かい塵も残しません。
種類文化ちりとり質量(g)約1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約302×470×675
アジャスターケース ツイストパック(DP) roseアジャスターケース ツイストパック(DP)rose(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
フタを回転させるとケースが伸縮するアジャスター機能付ケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。円筒形状ですが、本体底部はころがり防止形状(6角形)です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。2018年トラスコ掲載ページ10 0839材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル
ダストパンⅡ テラモトダストパンⅡテラモト(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
軽くてコンパクトなハンディーチリトリ
用途チリトリとして寸法(mm)278×324材質(本体)亜鉛メッキ鋼鈑質量(g)185種類ダストパン材質(柄部)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
プロユースドライバー エンジニアプロユースドライバーエンジニア(3件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷
早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入ブラックポイント仕上げ
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)スーパーツール(3件のレビュー)
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
エコBM-2チリトリ用先ゴム テラモトエコBM-2チリトリ用先ゴムテラモト(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
エコBM-2チリトリ用の専用パーツです。
適合DP-465-100材質ゴム
13ミリ2スピードドリル マキタ13ミリ2スピードドリルマキタ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ギヤ式2段変速&無段変速スイッチ採用!
穴あけ能力(mm) 鉄工高速:8、低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:25、低速:40チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2900、低速:0~1200電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407仕様二重絶縁、正逆転両用、2スピード、無段変速付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763430-3)質量(kg)2.2長さ(mm)347
シート 三菱マテリアルシート三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉄道チリトリ テラモト鉄道チリトリテラモト(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ゴミを一度に収集できる大型タイプ。便利なハサミ付です。
種類鉄道ちりとり材質鋼板に電着塗装+粉体塗装質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×355×550
SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤 ブラスト興業SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤ブラスト興業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本ほか
翌日出荷から翌々日出荷
一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
2Wayチリトリ テラモト2Wayチリトリテラモト(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
掃き掃除と溝掃除に対応する、掃き込み口が広い横タイプと、狭い縦タイプの2通りで使うことができます。
種類鉄道ちりとり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×295×660質量(g)540繰り返し・詰め替え対応
三つ手チリトリ(ゴム付) テラモト三つ手チリトリ(ゴム付)テラモト(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
床面にフィットするゴム付なのでゴミを残さずきれいに取ります。
種類三つ手ちりとりトラスコ品番297-2395材質鋼板にメッキ+粉体塗装質量(g)約640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×295×470繰り返し・詰め替え対応
Gコーティングドリル パック NACHI(不二越)Gコーティングドリル パックNACHI(不二越)(2件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)鉄工用ロングドリル パックNACHI(不二越)(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
エコBM-2チリトリ ロック付 黒 テラモトエコBM-2チリトリ ロック付 黒テラモト(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ホーキをセットできます。密着性に優れたゴム付きで、細かい塵も残しません。フタを開いた状態にロックすることができるので、中に溜まったゴミを手を汚さず簡単に捨てることができます。
材質(本体)ポリプロピレン(再生樹脂)質量(g)約720エコマーク認定認定材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)材質(柄部)アルミパイプ収納時寸法(mm)W289×D160(グリップ含む)×H860使用時寸法(mm)W289×D475(グリップ含む)×H651材質(ストッパー)ポリアセタールエコマーク認定番号06128052繰り返し・詰め替え対応
ステンレス ドリスク ナベ KNフジニッテイステンレス ドリスク ナベKNフジニッテイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(350本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
部品 三菱マテリアル部品三菱マテリアル(1件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
WAIST GEAR<仕切板> マーベルWAIST GEAR<仕切板>マーベル(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
MDP-90・91・93Aなどの腰袋に入れる事で中身を整理する為の仕切り板です。
ブラック寸法(縦×横)(mm)195×155